Kennedy Scissor Jack (Dongkrak Gunting) KEN5035920K 1-Tonne 1pc

#Nomor SKU S004220671
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5035920K
Unit 1pc
Size 1-Tonne
Weight Each 2.8kg
Product Number T10102
Lifting Capacity 1t
Product Type Scissor Jack
Additional Features Heavy-duty steel construction Rubber saddle
Part Number KEN5035920K
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 June 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made from heavy-duty steel with a rubber saddle which provides a positive grip and prevents damage to jacking points. Designed to safely raise vehicles. Easy to use and compact for easy storage. 1 Tonne (1000kg) safe working load. Wide base plate for extr

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan