Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) 2x1.5mm2 1roll(50m)

#Nomor SKU S003634950
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NYY
Unit 1roll(50m)
Core x Size (mm²) 2x1.5
Length (m) 50
Nominal Cross Section Area (mm²) 1.5
Number of Cores 2
Application Indoor & Outdoor
Berat (Kg) 8.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2017
Terakhir Diperbaharui 29 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Symbol : NYY or CU/PVC/PVC

- Copper Low Voltage Cable

- Construction:
1. Annealed Copper Conductor
2. Extruded PVC Insulated
3. Extruded PVC Outer Sheated

- Rated Voltage: 0.6/1 kV

- Specification:
SPLN 43-1 : 1994
SNI IEC 60502-1 2009
VDE 0271
IEC 60502

- Application :
Indoor and outdoor
Induct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan