Puluhan tahun setia melindungi Anda dan Keluarga.
Mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun dalam menawarkan berbagai solusi produk pelapis anti bocor yang efektif dan tahan lama.
- Kedap Air.
Aquaproof bersifat kedap air yang menghambat air masuk ke dalam pori-pori bidang yang diaplikasikan.
- Tahan Lama.
Dengan aplikasi yang sesuai dengan instruksi, lapisan Aquaproof dapat bertahan dengan kondisi cuaca dan geografis Indonesia.
- Elastis.
Aquaproof bersifat elastis 500% hingga 600%.
- Mudah Aplikasi.
Aplikasi Aquaproof sangat mudah, dapat menggunakan kuas, rol, ataupun airless spray.
- Daya Lekat Kuat.
Aquaproof mempunyai daya lekat ke bidang aplikasi yang sangat kuat.
- Warna Menarik.
Aquaparoof mempunyai 24 varian warna yang menarik.
Aquaproof Cat Pelapis Anti Bocor 1kg Putih 1pc
Rp68.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Ukuran (kg) | 1 |
Bahan utama | Synthetic Polymer |
Konsistensi (cps) | 130000-180000 |
Tensile Strength ASTM D-412 (N/mm²) | 1.2-1.5 |
Regangan pada Putus (ASTM D412) | 500-600% |
Crack Bridging (ASTM D661-86) | Pass (Crack on Concrete) |
Masa Simpan | Minimal 24 months |
Color | Putih |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 August 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 21 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |