Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) YP 20 C 1unit

#Nomor SKU S003342275
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YP 20 C
Unit 1unit
Rate Output/Max Output Q9C9B1-0001
Diameter Pump Line (inch) 2
Pump Connection Thread Outer Thread
Max. High Pressure Pump (m) 27
Maximum Flow Capacity (L/minute) 620
Max. Sunction Power (m) 8
Machine Type 4-stroke, OHV, Air Cooled
Cylinder Volume (cc) 179
Output Attached (kW/rpm) 3.1 (4.2 PS)/3600
Fuel Tank Capacity (L) 3.6
Operating Time (hour) 2
Starter System recoil Starter
Dimensions (LxWxH) (mm) 489x387x391
Fuel Type Fuel
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2017
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Description

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan