BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) GBM 320 320W 1unit

#Nomor SKU S000080896
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GBM 320
Unit 1unit
Part Number 06011A45K0
Rated Input Power (W) 320
No Load Speed (rpm) 2500-4 (gear 1), 220 (gear 2)
Chuck Capacity (mm) 6.5 (max)
Drill Size (mm) 13 (wood), 6.5 (steel)
Tool Dimensions (mm) 55x160x175
K3L License Yes
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2017
Terakhir Diperbaharui 12 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bentuknya yang ringkas memberi kecepatan dan ketepatan pengeboran

Keringkasan: Dengan badan paling pendek untuk pegangan yang mudah dan berkelanjutan
Ergonomis: Alat ringan dengan pegangan yang nyaman dan sesuai, membuat pengguna tidak bosan saat bekerja
Daya tahan: Kualitas dan daya tahan Bosch dengan harga yang menarik untuk pengguna yang sensitif terhadap harga

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk