TEKIRO Claw Hammer (Palu Kambing) GT-CH1237 8 Oz 1pc

#Nomor SKU S000074161
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp87.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-CH1237
Unit 1pc
Head Weight (oz) 8
Length (mm) 270
Dimension 1 (mm) 270
Dimension 2 (mm) 110
Dimension 3 (mm) 24
Dimension 4 (mm) 37
Dimension 5 (mm) 20
Dimension 6 (mm) 26
Dimension 7 (mm) 22
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 12 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZ
Tekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.

TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.

Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.

Material : Heat Treated Carbon Steel
Feature
-Powder coating and heat treated carbon steel hammer
-Drop forged for extra stregth
-Fiberglass handle with non slip rubber grip.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk