TEKIRO TPR Screwdriver Phillips (Obeng) SD-TR0885 Philips (+) PH0x150mm (O4) 1pc

#Nomor SKU S000073841
Wishlist
Rating:
100% of 100
(9)
Rp33.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SD-TR0885
Unit 1pc
Shank Diameter (mm) 4
Overall Length (mm) 219
Dimension 1 (mm) 219
Dimension 2 (mm) 150
Dimension 3 (mm) 22
Dimension 4 (mm) 4
Dimension 5 (mm) 22
Tip Type Philips (+)
Tip Size PH0
Handle Material PP+ TPR
Blade Material SVCM Steel
Shank Length (mm) 150
Tip Finish Black Oxide Finish
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 21 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- SVCM material steel blade is better than CrV in terms of hardness and generating torque
- PP+ TPR material prevents slippage, and highly resistance to oil and most solvents
- Blades are chrome plated with satin finishing for rust prevention
- Highly precise tip-end magnetized and black oxide finish for extra durability
Feature

Material chrome vanadium.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk