Type 27.
Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).
Application: Suitable for all metal grinding application.
KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal A24Qbf27 100x6x16mm 1unit
      Rp11.000     
Persediaan
   Spesifikasi Produk
| Model Number | A24Qbf27 | 
|---|---|
| Unit | 1unit | 
| Abrasive Grits | 24 | 
| Abrasive Grits Type | Coarse | 
| Abrasive Material | Aluminium Oxide | 
| Application | Ferrous Metal | 
| Hole Diameter (mm) | 16 | 
| Speed (rpm) | 13700 | 
| Shape | Round | 
| Dimensions (mm) | 100x6x16 | 
| Thickness (mm) | 6 | 
| Berat (Kg) | 0.1 | 
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 | 
| Terakhir Diperbaharui | 21 August 2025 | 
Informasi Produk
Description
Dokumentasi Produk
    GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, 
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||