3 Pilihan Troli Barang Kerangkeng & Pallet Mesh Terbaik
Bandingkan spesifikasi, kapasitas beban, dan harga Troli Kerangkeng pilihan dari monotaro.id
Produk Troli Barang Kerangkeng
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S008364986 | S031587372 | S000070893 |
| Kapasitas Beban (kg) | 1200 | 800 | 150 |
| Dimensi Dasar (mm) | 840 x 800 | 800 x 600 | 740 x 480 |
| Tipe Produk | Pallet Mesh (Statik / Forklift) | Pallet Mesh (Statik / Forklift) | Platform Truck dengan Mesh (Troli Dorong) |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Pallet Mesh & Troli Kerangkeng?
- Perbandingan Produk Troli Barang Kerangkeng
- Tips Memilih: Pallet Mesh vs Troli Kerangkeng
- Standar Keselamatan Penggunaan Troli Barang Kerangkeng
- Saran Penggunaan dan Perawatan
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Pallet Mesh & Troli Kerangkeng?
Dalam operasional logistik, manufaktur, dan pergudangan (warehousing), manajemen material yang efisien adalah kunci produktivitas. Pallet Mesh (Keranjang Besi) dan Troli Kerangkeng memberikan solusi penyimpanan dan transportasi yang transparan. Desain jaring (mesh) memungkinkan operator melihat isi muatan tanpa harus membongkarnya, sangat krusial untuk proses stock opname visual. Selain itu, sirkulasi udara yang baik mencegah penumpukan kelembapan pada barang, serta struktur bajanya memastikan ketahanan tinggi terhadap benturan alat berat di area pabrik.
Perbandingan Produk Troli Barang Kerangkeng
1. Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh Stocky 5 1200kg
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk pabrik otomotif, heavy machinery, atau pusat distribusi skala besar yang membutuhkan penyimpanan suku cadang logam, casting, atau material curah berat.
- Keunggulan Spesifikasi: Memiliki kapasitas angkut masif hingga 1200 kg. Diameter kawat baja 5.6mm memberikan rigiditas ekstra. Fitur utamanya adalah kemampuan untuk ditumpuk (stackability) hingga 4 tingkat (layers), yang secara dramatis menghemat ruang lantai gudang (vertical space optimization).
- Catatan: Ini adalah Pallet Mesh statis. Pemindahannya membutuhkan Hand Pallet, Stacker, atau Forklift. Tidak dilengkapi roda untuk didorong secara manual oleh tangan.
2. Halarag Mesh Pallet 3 800kg
- Rekomendasi Penggunaan: Sangat cocok untuk pabrik perakitan elektronik, garmen, atau distributor FMCG yang mengelola barang dengan bobot menengah (Medium Duty).
- Keunggulan Spesifikasi: Dengan batas beban 800 kg dan dimensi yang lebih kompak (800 x 600 mm), unit ini dilapisi zinc coating anti karat. Hal ini menjadikannya tahan terhadap cuaca, lingkungan lembap, dan mencegah kontaminasi karat pada barang yang disimpan.
- Catatan: Sama halnya dengan Dalton, produk ini dirancang untuk diangkat dengan peralatan material handling (Forklift/Pallet Jack), bukan didorong manual. Sangat mudah dilipat saat tidak digunakan untuk efisiensi ruang (return logistics).
3. TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (With Wire Mesh) 107N
- Rekomendasi Penggunaan: Direkomendasikan untuk operasional ritel, rumah sakit, perpustakaan, atau pemindahan paket di area logistik last-mile di mana mobilitas manual sangat dibutuhkan.
- Keunggulan Spesifikasi: Berbeda dengan dua produk sebelumnya, ini adalah troli dorong (Platform Truck) yang dilengkapi pagar kerangkeng. Kapasitasnya 150 kg. Menggunakan roda (caster) dengan Radial Bearing berlapis karet Butadiene (SBR) yang sangat sunyi (noise-reducing), sangat ideal untuk area yang sensitif terhadap kebisingan. Dilengkapi matras PVC di dasar platform untuk mencegah barang tergelincir.
- Catatan: Karena kapasitasnya ringan (150 kg), jangan memuat barang industri berat. Membutuhkan perakitan saat pertama kali diterima (estimasi 2 orang, 30 menit).
Tips Memilih: Pallet Mesh vs Troli Kerangkeng
- Ketahui Metode Perpindahan (Material Handling):
Jika fasilitas Anda sudah dilengkapi dengan Forklift atau Hand Pallet, dan Anda fokus pada penyimpanan vertikal beban berat, pilih Pallet Mesh (Dalton/Halarag). Namun, jika Anda membutuhkan alat untuk bermanuver di lorong sempit yang didorong langsung oleh tenaga manusia (picking process), pilih Troli Kerangkeng (TRUSCO). - Perhitungkan Kapasitas Beban Maksimal (SWL - Safe Working Load):
Selalu beli unit dengan kapasitas 15-20% lebih besar dari rata-rata beban muatan Anda. Jika beban Anda sering berada di angka 1000 kg, jangan memaksakan memakai Halarag (800kg), gunakan Dalton (1200kg) demi keamanan struktural.
Standar Keselamatan Penggunaan Troli Barang Kerangkeng
Operator yang merakit, melipat, atau menyusun Pallet Mesh wajib mengenakan sarung tangan kulit mekanik untuk menghindari risiko terjepit (pinch points) pada engsel kawat besi. Untuk TRUSCO Donkey Cart, perhatikan batas pandangan operator. Pagar kerangkeng tidak boleh diisi tumpukan barang yang lebih tinggi dari tuas pegangan (handle), karena akan menghalangi visibilitas saat mendorong troli.
Saran Penggunaan dan Perawatan
- Pemeriksaan Rutin Pallet Mesh:
Inspeksi setiap bulan pada titik las (welding points) dan kaki tumpuan (foot loops). Jika jaring kawat mulai melengkung secara permanen akibat overloading, segera keluarkan keranjang tersebut dari operasional penumpukan (stacking) karena berisiko runtuh. - Perawatan Roda Troli (Caster Maintenance):
Untuk troli TRUSCO, rambut, debu gudang, atau sisa tali strapping sering tersangkut pada as roda (radial bearing). Bersihkan as roda secara berkala dan berikan pelumas silikon atau grease setiap 3-6 bulan agar roda tetap berputar tanpa suara dan ringan didorong.
Pertanyaan Seputar Produk
Berapa batas maksimal tumpukan Pallet Mesh?
Setiap merek memiliki spesifikasi yang berbeda. Contohnya, model Dalton Stocky 5 memiliki spesifikasi Stackability 4 Layers (dapat ditumpuk hingga 4 tingkat) saat terisi penuh, asalkan diletakkan di permukaan lantai beton yang 100% rata. Penumpukan harus dilakukan menggunakan forklift dengan memastikan kaki-kaki palet atas mengunci sempurna pada bibir palet di bawahnya. Catatan: Troli TRUSCO (dengan roda) TIDAK BOLEH ditumpuk.
Apakah produk ini anti karat jika diletakkan di luar ruangan (outdoor)?
Produk seperti Halarag Mesh Pallet menggunakan lapisan Zinc Coating (Galvanis) yang memberikan perlindungan moderat terhadap karat. Namun, paparan hujan terus-menerus dan cuaca ekstrem (outdoor) pada akhirnya akan mengoksidasi lapisan tersebut. Sangat disarankan untuk menyimpan pallet mesh dan troli di dalam ruangan tertutup atau di bawah kanopi untuk memaksimalkan umur pakai (lifespan) produk.