Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Tangga Dorong Gudang Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Tangga Dorong Gudang pilihan dari monotaro.id

 

Produk Tangga Dorong Gudang

Products
SKU S018492125 S035364238
Jumlah Anak Tangga 7 Steps 7 Steps
Kapasitas Beban Maksimal 350 kg (Platform 150 kg UDL) 150 kg
Spesifikasi Roda 5 Inch Polyurethane (PU) Cast Iron Depan: 4 Inch PU Swivel, Belakang: 8 Inch Rubber
Tipe Pelapisan (Finishing) High Gloss Painting Epoxy Powder Coating (Bright Red)

Mengapa Menggunakan Tangga Dorong Gudang?

Dalam operasional manajemen pergudangan (Warehouse Management) dan fasilitas distribusi B2B, Tangga Dorong Gudang (Rolling Warehouse Ladder) adalah peralatan krusial untuk proses order picking di rak tingkat menengah (Tier 2 atau Tier 3). Berbeda dengan tangga lipat standar A-frame yang tidak memiliki platform berdiri yang luas, tangga dorong gudang dirancang dengan handrail (pegangan tangan) penuh dan platform datar. Secara langsung, investasi alat ini menurunkan Total Cost of Ownership (TCO) melalui penghematan waktu setup dibandingkan menggunakan scaffolding kecil, dan menekan potensi klaim asuransi akibat insiden teknisi terjatuh (fall hazard) saat memanjat rak secara paksa.


Merek Tangga Dorong Gudang Terbaik

  • Superform: Produsen solusi material handling kelas berat (heavy-duty). Konstruksi tangga Superform berfokus pada ketahanan rangka baja struktural untuk menopang beban statis tingkat tinggi, menjadikannya pilihan utama bagi lingkungan manufaktur dan permesinan berat.
  • Sumo: Terkenal dengan lini produk logistik yang mengutamakan kelincahan (mobility) dan ergonomi. Tangga Sumo sangat diandalkan di lingkungan ritel modern dan distribution center yang menuntut radius putar kecil di area lorong sempit.

Perbandingan Produk Tangga Dorong Gudang

1. Superform Tangga Dorong Gudang Beroda Platform Tipe Sumo ST7 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk bengkel fabrikasi alat berat, pabrik manufaktur sparepart otomotif, atau gudang penyimpanan komponen logam (casting) yang membutuhkan tangga dengan pijakan ekstra kokoh.
  • Implikasi Teknis:
    Menggunakan roda berukuran 5 inci dengan inti baja (Cast Iron) berlapis Polyurethane (PU). Konstruksi roda ini menjamin tangga tidak mudah rusak atau tersendat meskipun sering melewati serpihan logam (bram) di lantai pabrik. Secara keseluruhan struktur sanggup menahan beban hingga 350 kg (kombinasi berat alat, operator, dan barang).
  • Risiko/Batasan:
    DILARANG digunakan pada area lantai komersial yang sensitif (seperti marmer atau keramik poles) karena bobot struktur baja dan material roda cast iron dapat memberikan tekanan berlebih yang memicu goresan atau retakan lantai.

2. Sumo Tangga Dorong Gudang Beroda Platform Seri NST NST7 7 Steps 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Investasi wajib bagi pusat distribusi FMCG (Fast-Moving Consumer Goods), fulfillment center e-commerce, toko perangkat keras (hardware store), atau arsip perpustakaan berskala masif.
  • Implikasi Teknis:
    Dilengkapi kombinasi roda swivel (putar) 4 inci PU di depan dan roda karet 8 inci di belakang. Desain ini menawarkan radius putar yang luar biasa fleksibel, sangat menghemat waktu teknisi bermanuver di celah aisle rak yang sempit. Finishing Epoxy Powder Coating menjamin perlindungan karat jangka panjang yang jauh lebih baik daripada cat basah biasa, terutama di fasilitas tanpa pengaturan kelembapan (climate control).
  • Risiko/Batasan:
    Kapasitas beban maksimal dibatasi pada 150 kg (termasuk bobot operator). TIDAK BOLEH digunakan untuk menopang pekerja berbobot besar sambil menurunkan galon cairan kimia berat secara bersamaan guna mencegah kegagalan pijakan struktural (buckling).

Tips Memilih Tangga Dorong Gudang

  • Kalkulasi Jangkauan Pekerjaan (Working Height):
    Jangan hanya melihat "Tinggi Platform" (Platform Height). Rumus ergonomi praktis adalah: Tinggi Pekerjaan Maksimal = Tinggi Platform + Tinggi Teknisi (sekitar 1.5 - 1.7 meter). Jika tinggi rak Anda 3,5 meter, maka platform tangga setinggi 1,75 meter (seperti Sumo NST7) sudah sangat memadai tanpa operator perlu menjinjit.
  • Hitung Lebar Lorong (Aisle Width Clearance):
    Tangga berkapasitas besar memiliki dimensi tapak (footprint) yang lebar. Pastikan lebar keseluruhan tangga (Overall Width) setidaknya memiliki jarak aman (clearance) 20 cm dari tepi rak pada lorong gudang Anda agar mudah didorong dan tidak menyangkut di sistem palet.

Standar Keselamatan Penggunaan Tangga Dorong Gudang

Bekerja di ketinggian dengan beban fisik (manual material handling) memiliki risiko bahaya. Tim HSE (Health, Safety, Environment) WAJIB memastikan operator yang menaiki tangga dorong gudang memakai Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) berstandar EN ISO 20345 dengan fitur sol anti-slip yang tebal. Selain itu, pastikan operator mematuhi "Aturan 3 Titik Kontak" (3-Point Contact Rule) saat menaiki anak tangga; artinya, dua tangan dan satu kaki, atau dua kaki dan satu tangan harus selalu menempel pada pijakan atau handrail, untuk mencegah hilang keseimbangan akibat efek inersia beban barang yang dibawa.


Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Prosedur Pengereman Terpadu:
    Ingatkan staf gudang untuk SELALU mengaktifkan mekanisme penguncian roda (floor lock atau pedal brake) sebelum meletakkan kaki pertama di anak tangga. Kebiasaan mengabaikan kunci roda adalah penyebab utama LTI (Lost Time Injury) di mana tangga tergelincir mundur.
  • Lubrikasi Mekanikal Roda:
    Rambut, tali rafia, atau sisa gulungan stretch film sering kali tergulung masuk ke dalam poros as roda (caster axle). Bersihkan residu kotoran ini setiap bulan dan semprotkan pelumas industri atau penetran pada bearing roda agar dorongan tangga tetap mulus dan mencegah kerusakan bracket roda.

Kendala Penggunaan Tangga Dorong Gudang

  • Tangga terasa oleng atau goyang saat operator berada di platform atas.
    Penyebab: Karet tapak penahan bawah (rubber stopper) sudah aus tidak simetris, atau kondisi cor beton lantai gudang tidak rata.
    Solusi: Inspeksi visual karet kaki penyangga setiap kuartal. Segera pesan karet pengganti (replacement parts) dari vendor jika ketebalan karet sudah menipis sebelah. Jangan mengganjal tangga dengan kayu atau kardus saat operasional berlangsung.

Pertanyaan Seputar Tangga Dorong Gudang

Apa yang dimaksud dengan kapasitas UDL pada platform tangga?

UDL singkatan dari Uniformly Distributed Load (Beban Terdistribusi Merata). Dalam konteks platform Superform ST7 (150 kg UDL), ini berarti beban seberat 150 kg dapat ditahan dengan aman oleh area pijakan datar paling atas apabila berat tersebut tersebar secara proporsional ke seluruh penampang plat, bukan terfokus pada satu titik tumpuan (misalnya berdiri tegak lurus dengan satu tumit, atau meletakkan besi silinder yang sangat berat tepat di tengah plat). Hal ini penting diperhatikan untuk mencegah plat pijakan melengkung (deformasi).


Bagaimana mekanisme penguncian tangga ini bekerja saat dinaiki?

Tangga dorong logistik industri umumnya menggunakan sistem pegas step-down mekanis. Saat tidak ada beban, pegas menahan tangga sehingga roda menyentuh lantai (bisa didorong bebas). Begitu operator menginjak anak tangga pertama (memberikan beban berat badan), pegas akan turun dan tapak karet mati (rubber stopper) di bagian dasar rangka akan langsung mengunci kuat ke permukaan beton pabrik. Mekanisme mati otomatis ini sangat vital untuk mencegah elemen kelalaian manusia (human error) lupa menekan rem roda manual.

Rekomendasi Produk Lainnya

Hand Stacker

Hand Stacker

Cek Sekarang
Tirai Gudang PVC

Tirai Gudang PVC

Cek Sekarang
Shrink Film

Shrink Film

Cek Sekarang
PE Foam Sheet

PE Foam Sheet

Cek Sekarang
Container Box Plastik

Container Box Plastik

Cek Sekarang
Troli Barang Kerangkeng

Troli Barang Kerangkeng

Cek Sekarang
Silica Gel

Silica Gel

Cek Sekarang