Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Hand Stacker Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Hand Stacker pilihan dari monotaro.id

 

Produk Hand Stacker

Products
SKU S035568698 S000053596 S000053576
Kapasitas Maksimal (kg) 1000 1000 1000
Tinggi Angkat Maks. (mm) 1600 1600 2500
Mekanisme Penggerak Manual (Pompa Hidrolik) Manual (Pompa Hidrolik) Elektrik (Battery Powered)

Mengapa Menggunakan Hand Stacker?

Dalam operasional Material Handling dan pergudangan B2B, Hand Stacker adalah solusi yang sangat efisien antara Hand Pallet biasa dan Forklift skala penuh. Alat ini dirancang tidak hanya untuk memindahkan beban horizontal secara masif, tetapi juga untuk mengangkat palet ke rak tingkat menengah hingga tinggi (racking system) serta memfasilitasi aktivitas loading-unloading ke armada truk. Dari sudut pandang Total Cost of Ownership (TCO), investasi pada hand stacker jauh lebih masuk akal bagi area gudang sempit atau lini produksi yang tidak membutuhkan mobilitas mesin diesel raksasa, sekaligus menurunkan biaya maintenance berkala yang biasanya membengkak pada forklift konvensional.


Merek Hand Stacker Terbaik

  • Carlift: Merupakan merek yang sangat berfokus pada solusi material handling ekonomis namun reliabel. Sangat direkomendasikan bagi industri menengah yang mengutamakan fungsi budget-friendly tanpa mengorbankan durabilitas dasar silinder hidrolik.
  • Dalton: Dikenal dengan lini alat berat pergudangan untuk intensitas pekerjaan tinggi (heavy-duty). Dalton menawarkan sasis baja cetak yang lebih tebal serta opsi teknologi motor elektrik yang sangat presisi, dirancang khusus untuk memangkas cycle time dan mengurangi kelelahan operator di lingkungan fast-moving consumer goods (FMCG).

Perbandingan Produk Hand Stacker

1. Carlift Hand Stacker CTY-E1.0 1ton 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat cocok untuk gudang retail skala kecil, workshop bengkel bubut untuk memposisikan dies berat ke mesin, atau area bongkar muat logistik dengan frekuensi angkat (lifting) rendah hingga sedang (di bawah 20 siklus per hari).
  • Implikasi Teknis: Fitur Adjustable Width of Forks (320-750 mm) memberikan fleksibilitas tinggi bagi tim lapangan yang sering menerima palet dengan standar ukuran berbeda (seperti standar Eropa vs Asia). Ini menghilangkan kebutuhan memiliki dua jenis unit alat angkat yang berbeda.
  • Risiko/Batasan: Sistem crank manual dengan kecepatan angkat 20 mm/stroke akan menguras stamina operator jika harus mengungkit beban maksimal 1 Ton terus-menerus hingga batas ketinggian 1.600 mm. DILARANG memaksakan beban di atas kapasitas untuk mencegah seal hidrolik jebol.

2. Dalton Hand Stacker WRSD/HSA 10-16 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk distributor bahan bangunan, pabrik pengemasan karton, atau gudang makanan beku (cold storage) yang membutuhkan keandalan struktural tiang baja (mast profile) dalam jangka panjang.
  • Implikasi Teknis: Dengan kapasitas statis 1000 kg dan limit tinggi 1.6 meter, model Dalton ini dirancang dengan komponen katup pompa (pump valve) yang lebih rigid, memastikan presisi penurunan barang yang mulus tanpa sentakan. Hal ini menurunkan klaim kerusakan produk pecah belah akibat guncangan saat garpu diturunkan.
  • Risiko/Batasan: Sama seperti unit hidrolik manual lainnya, efisiensi waktu loading akan melambat pada beban maksimal. Tidak disarankan untuk memanjat bidang miring curam (ramp) saat memuat beban karena tidak adanya drive motor.

3. Dalton Hand Stacker Elektrik ZDYC10-25 1ton 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan: Produk yang penting bagi pabrik perakitan elektronik 24 jam, pusat distribusi e-commerce, atau gudang farmasi dengan sistem Selective Pallet Racking level 2 yang menuntut kecepatan bongkar muat dalam skala besar.
  • Implikasi Teknis: Menggunakan daya baterai untuk sistem pengangkatan (Full Electric) yang sanggup mencapai ketinggian 2.500 mm, secara drastis mengeliminasi kelelahan otot operator (ergonomic hazard). Secara TCO, penghematan waktu cycle time per palet yang lebih cepat akan menutupi harga beli unit dalam 1 tahun buku melalui peningkatan produktivitas shift.
  • Risiko/Batasan: Karena melibatkan sistem kelistrikan dan motor traksi, unit ini DILARANG KERAS dioperasikan secara outdoor saat hujan atau disemprot air saat dibersihkan (bukan kelas washdown).

Tips Memilih Hand Stacker

  • Evaluasi Dimensi Palet vs Straddle Leg:
    Kesalahan fatal yang sering terjadi di industri adalah mengabaikan lebar kaki penyangga bawah stacker. Pastikan lebar kaki luar stacker mampu mengangkangi (melewati) sisi luar palet yang paling lebar di gudang Anda, atau pastikan garpu bisa masuk tanpa menabrak balok bawah palet.
  • Kalkulasi Derated Capacity:
    Perhatikan diagram kurva beban (load curve). Kapasitas "1 Ton" hanya berlaku pada ketinggian angkat tertentu (biasanya maksimal 1.5 meter) dengan pusat beban (load center) yang tepat. Jangan mengangkat beban 1 Ton hingga ketinggian 2.5 meter menggunakan stacker standar karena berisiko jungkir balik (tip-over).

Standar Keselamatan Penggunaan Hand Stacker

Operasional hand stacker rentan memicu insiden kaki terlindas roda besi poliuretan (PU) berbeban berat atau benturan balok kayu palet yang patah. Manajer HSE wajib menginstruksikan operator menggunakan Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) berstandar EN ISO 20345 (memiliki pelindung baja di ujung kaki). Selain itu, pastikan rute manuver lantai beton tidak berlubang, karena lubang sekecil 5 cm dapat membuat beban yang diangkat tinggi bergoyang hebat hingga memicu kegagalan sasis.


Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Lubrikasi Rantai Mast (Tiang):
    Jangan hanya mengecek oli hidrolik. Rantai pengangkat pada mast harus diberi pelumas rantai industri setidaknya satu bulan sekali untuk mencegah karat dan menghindari risiko rantai terputus tiba-tiba saat memuat kargo.
  • Prosedur Parkir (Shutdown):
    Biasakan operator untuk selalu menurunkan garpu ke titik paling rendah (menyentuh lantai) sebelum meninggalkan shift. Membiarkan tekanan berdiam pada silinder hidrolik semalaman akan merusak membran seal O-ring secara prematur.

Kendala Penggunaan Hand Stacker

  • Garpu tidak bisa naik maksimal atau terasa sangat lambat walau tanpa beban.
    Penyebab: Volume oli hidrolik berada di bawah batas minimum, atau terdapat rongga udara yang terjebak di dalam silinder pompa (air trap).
    Solusi: Tambahkan oli hidrolik yang sesuai spesifikasi (misalnya ISO VG 32). Untuk membuang udara, buka katup release valve lalu pompa gagang secara cepat 10-15 kali untuk mem-bleeding sistem.

Pertanyaan Seputar Hand Stacker

Apakah hand stacker bisa digunakan untuk palet dengan papan penyangga bawah (close-boarded)?

Sebagian besar Hand Stacker standar (dengan kaki bawah/support legs yang lurus menjorok ke depan tepat di bawah garpu) tidak dapat digunakan untuk palet jenis penampang tertutup atau reversible pallet. Kaki stacker akan menabrak papan bawah saat garpu diangkat. Untuk palet jenis ini, Anda wajib menggunakan tipe "Straddle Stacker" yang desain kaki bawahnya sangat lebar, sehingga dapat membungkus seluruh sisi luar palet tersebut.


Mengapa garpu stacker turun dengan sendirinya padahal katup sudah ditutup rapat?

Kondisi ini disebut "creeping" atau hydraulic drift. Penyebab paling sering adalah masuknya debu kotoran mikro baja ke dalam sistem katup (release valve) yang mengganjal penutupan secara sempurna, atau seal ring silinder bagian dalam sudah aus (sobek) karena faktor usia operasional. Anda harus menguras oli hidrolik, membersihkan badan katup dengan kompresor udara, dan mengganti satu set seal kit silinder.

Rekomendasi Produk Lainnya

Tirai Gudang PVC

Tirai Gudang PVC

Cek Sekarang
Shrink Film

Shrink Film

Cek Sekarang
PE Foam Sheet

PE Foam Sheet

Cek Sekarang
Container Box Plastik

Container Box Plastik

Cek Sekarang
Troli Barang Kerangkeng

Troli Barang Kerangkeng

Cek Sekarang
Tangga Dorong Gudang

Tangga Dorong Gudang

Cek Sekarang
Silica Gel

Silica Gel

Cek Sekarang