3 Pilihan Roller Conveyor Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Roller Conveyor pilihan dari monotaro.id
Produk Roller Conveyor
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S042263296 | S042221449 | S035187844 |
| Extendable Length (m) | 0.92 - 2.0 | 1.5 - 4.0 | 1.84 - 4.80 |
| Width (mm) | 600 | 550 | 600 |
| Motor Power (W) | 180 | 4 x 90 | 4 x 90 |
| Speed (m/min) | 10 - 18 | 16 | 10 - 18 |
| Capacity | 50 kg/m | 80 kg (Max) | 50 kg/m |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Roller Conveyor?
- Merek Roller Conveyor Terbaik
- Perbandingan Produk Roller Conveyor
- Tips Memilih Roller Conveyor
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Kendala Penggunaan Roller Conveyor
- Pertanyaan Seputar Roller Conveyor
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Roller Conveyor?
Proses bongkar muat karton secara estafet manual tidak hanya menguras waktu, tetapi juga secara dramatis meningkatkan klaim asuransi akibat cedera regangan berulang (Musculoskeletal Disorders/MSD) pada pekerja gudang. Motorized Flexible Roller Conveyor mengeliminasi inefisiensi ini. Sistem bertenaga motor mendorong barang berdasar rata maju secara konstan tanpa perlu memanfaatkan kemiringan gravitasi, sementara fitur extendable (dapat dipanjangkan/ditekuk) memungkinkan konveyor ini ditarik masuk langsung ke dalam lambung kontainer 40-feet atau bak truk. Integrasi alat ini secara langsung mengoptimalkan Total Cost of Ownership (TCO) melalui pemangkasan waktu muat (loading time) hingga 50%, memungkinkan pergantian armada truk yang lebih cepat di area dock.
Merek Roller Conveyor Terbaik
- KRISBOW:
Pilihan rasional yang sangat tangguh untuk kebutuhan operasional pergudangan ritel dan logistik skala menengah. KRISBOW menawarkan keseimbangan sempurna antara daya motor yang kuat dan kemudahan penyesuaian tinggi (height adjustment) untuk beradaptasi dengan berbagai jenis armada angkut lokal. - POWERPACK:
Berfokus pada industri makanan, minuman (F&B), dan farmasi di mana kebersihan adalah standar mutlak (GMP compliance). Penggunaan material Stainless Steel Roller mencegah timbulnya karat akibat paparan area produksi yang lembap atau proses washdown harian. - GETRA:
Standar kelas berat untuk Pusat Distribusi (Distribution Center) e-commerce atau ekspedisi masif. Memiliki rentang bentang paling panjang dengan sinkronisasi multi-motor independen yang menjamin torsi dorong konsisten dari ujung ke ujung tanpa terjadi power loss (penurunan kecepatan).
Perbandingan Produk Roller Conveyor
1. KRISBOW Konveyor AC Flexroll PPCFR6020A W60 L200 1unit
- Rekomendasi Penggunaan:
Ideal sebagai transfer bridge antara mesin carton sealer otomatis ke area penumpukan palet (palletizing). Sangat cocok untuk fasilitas cold storage menengah atau perakitan elektronik. - Implikasi Teknis:
Memiliki rentang elevasi yang paling leluasa (Height Conveyor 800-1200 mm). Kemampuan untuk dinaik-turunkan hingga 1,2 meter ini sangat krusial di pabrik yang lantainya tidak rata atau memiliki mesin produksi dengan ketinggian output yang variatif. Dilengkapi stopper mekanis di ujung konveyor yang mencegah produk berjatuhan ke lantai jika operator terlambat mengangkat barang. - Risiko/Batasan:
Rentang maksimal ekspansi panjangnya terbatas di 2.0 meter. TIDAK BOLEH dipaksakan ditarik melebihi panjang tersebut karena akan merusak tautan (linkage) struktur akordion di sisi samping rangka.
2. POWERPACK Extend Roller Conveyor with Motor Drive ERC-4M/RD 1unit
- Rekomendasi Penggunaan:
Standar kebersihan tinggi. Wajib untuk pabrik pengolahan makanan (Food Processing), pembotolan minuman cair, dan pabrik kosmetik yang menuntut material bersertifikasi anti-karat. - Implikasi Teknis:
Keunggulan utamanya ada pada penggunaan Stainless Steel Roller. Karton yang keluar dari ruang pendingin (chiller) biasanya mengeluarkan embun kondensasi yang dengan cepat akan membuat roller baja biasa berkarat. Material SS pada Powerpack mencegah kontaminasi karat ke permukaan produk Anda. Dukungan 4 motor (90x4 W) mendistribusikan tenaga secara merata di sepanjang bentang 4 meternya dengan kecepatan stabil 16 m/menit. - Risiko/Batasan:
Spesifikasi menyatakan batas berat absolut (Maximum Weight Capacity) adalah 80 kg. Dilarang mengakumulasi antrean barang (karton ditumpuk) di atas satu penampang yang sama hingga melebihi batas 80 kg, karena V-belt penggerak motor akan mengalami slip atau putus terbakar.
3. GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor FPR-04.8-600 1unit
- Rekomendasi Penggunaan:
Disarankan untuk Cross-Docking perusahaan ekspedisi (3PL), fasilitas sortation kargo bandara, dan pabrik manufaktur skala masif (seperti tekstil atau ban). - Implikasi Teknis:
Alat ini memiliki panjang ekstraksi terpanjang (mencapai 4.8 meter) dengan kapasitas load terdistribusi 50 kg/m. Kemampuan ini secara harfiah memungkinkan ujung konveyor menembus masuk hingga ke setengah badan bak truk fuso panjang. Operator tidak perlu lagi berjalan mondar-mandir di dalam truk sambil memikul karton. Kecepatan variable (10 hingga 18 m/menit) memungkinkan sinkronisasi ritme dengan scanner barcode otomatis di hulu. - Risiko/Batasan:
Karena panjang dan memiliki 4 zona motor, kabel daya bawah (umbilical cord) rentan terlindas oleh roda castor konveyor itu sendiri. Wajib memastikan manajemen kabel tetap rapi saat konveyor dilipat (retract).
Tips Memilih Roller Conveyor
- Hitung Kapasitas Secara Linier (kg/m), Bukan Hanya Kapasitas Total:
Perhatikan spesifikasi berat. Kapasitas "50 kg/m" berarti setiap jarak 1 meter mampu menahan 50 kg. Jika Anda mengangkut blok komponen mesin bubut besi yang kecil namun beratnya 60 kg (Point Load), roller di titik tersebut akan melengkung (deformasi) meskipun total beban konveyor belum tercapai. - Material Roller vs Lingkungan Kerja:
Jika fasilitas Anda memproduksi barang yang meneteskan cairan kimia, minyak, atau di-cuci harian (wash-down environment), JANGAN membeli roller berlapis Zinc (Galvanis). Anda WAJIB membeli roller Stainless Steel (seperti POWERPACK) atau roller PVC tugas berat untuk mencegah korosi yang akan mematikan laher (bearing) motor. - Penampang Bawah Barang (Bottom Surface):
Roller conveyor HANYA bekerja maksimal untuk barang berdasar keras dan rata (seperti karton corrugated tebal atau kotak kontainer plastik). Jika Anda mentransfer karung beras atau kantong semen, beban akan "tenggelam" di sela-sela roda roller dan memicu kemacetan (jamming). Untuk barang berkarung, gunakan Belt Conveyor.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Inspeksi O-Ring / Drive Belt:
Tenaga dari motor disalurkan ke setiap silinder roller menggunakan sabuk karet (O-ring poly-urethane atau V-belt di bawah roller). Sabuk ini akan kaku, retak, atau aus jika terus bergesekan dengan tumpukan serpihan lakban (tape) dan debu kardus. Jadwalkan pembersihan di area sela bawah setiap minggu menggunakan udara bertekanan (Air Duster) dan lap kering. - Manajemen Pergerakan Roda (Castor Wheels):
Saat merentangkan atau melipat (expand/retract) konveyor, pastikan rem pada roda castor dalam posisi tidak terkunci (unlocked). Menarik paksa rangka baja akordion saat roda masih terkunci (Brake ON) akan membengkokkan struktur silang pelat baja secara permanen, menyebabkan konveyor pincang dan tidak bisa meluncur lurus.
Kendala Penggunaan Roller Conveyor
- Roller Berputar Namun Barang Berhenti / Selip di Tengah Jalan
Penyebab: Sudut lengkungan (kurva tekukan) konveyor ditarik terlalu tajam sehingga barang berukuran panjang tersangkut di pinggir (side rail), atau ada cairan/minyak bocor pada roller yang menghilangkan gaya traksi.
Solusi: Kurangi kelengkungan radius putar agar karton tidak menabrak rel pemandu. Bersihkan permukaan stainless/zinc roller menggunakan cairan degreaser atau alkohol industri hingga kesat kembali agar traksi karet O-ring ke karton pulih. - Motor Mendengung Keras Tapi Roller Diam (Stalling)
Penyebab: Terjadi akumulasi tumpukan barang padat (bottle-neck) di ujung stopper sehingga motor memaksakan diri memutar beban statis yang massanya sudah melewati Maximum Weight Capacity.
Solusi: Segera matikan daya listrik untuk mencegah motor terbakar (overheating/kumparan gosong). Angkat sebagian kardus untuk meringankan beban, lalu nyalakan ulang sistem. Jika beban ringan tapi masih macet, periksa apakah ada plastik stretch wrap yang tergulung dan menjepit laher (bearing) as roller di bawah rangka.
Pertanyaan Seputar Roller Conveyor
Apa keunggulan Motorized Flexible Conveyor dibandingkan Gravity Conveyor biasa?
Gravity Conveyor (Konveyor tanpa motor) mengandalkan gaya berat (kemiringan elevasi lereng) dan dorongan tenaga tangan pekerja secara manual agar barang mau menggelinding ke depan. Hal ini murah, tetapi menuntut campur tangan pekerja secara konstan, sehingga efisiensi waktu sangat rendah. Motorized Conveyor secara aktif memutar semua roda roller, mendorong barang pada bidang yang sepenuhnya horizontal atau bahkan sedikit menanjak dengan kecepatan tinggi dan konsisten (misal: 18 meter/menit). Ini memungkinkan integrasi pergerakan barang secara mandiri dari mesin lakban (sealer) masuk menembus jauh ke dalam truk tanpa disuapi manusia, menjadikannya kunci untuk otomatisasi End-of-Line.
Bolehkah Flexible Roller Conveyor diatur dengan kemiringan ekstrem (incline/decline)?
Sebaiknya dihindari. Meskipun kaki penopangnya (telescopic legs) dapat diatur ketinggiannya secara bervariasi dari depan hingga belakang, konveyor berjenis Motorized Roller utamanya dirancang untuk pemindahan bidang datar (horizontal transfer). Jika diatur dengan kemiringan (incline) melebihi batas 3 hingga 5 derajat, traksi antara dasar kardus dan permukaan logam roller yang licin tidak akan cukup; barang akan merosot turun mengalahkan putaran motor. Untuk pemindahan barang lintas lantai secara menanjak (incline tajam), fasilitas Anda secara teknis WAJIB menggunakan Cleated Belt Conveyor yang memiliki gerigi penahan berbahan karet kasar (friction belt).