Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Wire Rope Sling Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Wire Rope Sling pilihan dari monotaro.id

 

Produk Wire Rope Sling

Products
SKU S036210718 S036210435
Diameter (mm) 10 10
Construction 6x12 8x19(S)
Core Type 7FC (Fiber Core) FC (Fiber Core)
Surface Treatment Galvanized Ungalvanized

Mengapa Menggunakan Wire Rope Sling?

Wire Rope Sling (Tali Kawat Baja) memberikan solusi pengangkatan dengan tingkat kekuatan tarik (tensile strength) yang tidak tertandingi oleh webbing sling sintetis, sembari menawarkan fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan rantai angkat (chain sling). Desain multi-helai (multi-strand) memberikan redundancy struktural; jika beberapa helai kawat individu putus akibat abrasi, sisa kawat lain masih mampu menahan beban secara proporsional hingga inspeksi menemukan cacat tersebut. Pemilihan jenis konstruksi (seperti 6x12 atau 8x19) dan pelapisan akhir yang tepat secara langsung berdampak pada Total Cost of Ownership (TCO) melalui pengurangan frekuensi pergantian sling pada mesin crane, hoist, maupun untuk kebutuhan lashing di kapal kargo.


Merek Wire Rope Sling Terbaik

  • POWERTEC:
    Sangat direkomendasikan untuk industri perkapalan, perikanan, atau proyek konstruksi yang membutuhkan kawat baja untuk guy wire (kawat penahan tiang), pagar pengaman, dan lashing kargo di lingkungan terbuka.
  • Kiswire:
    Raksasa manufaktur baja asal Korea Selatan ini merupakan standar emas di industri minyak & gas, pertambangan, dan pabrikasi berat. Dengan lisensi SNI dan standar keselamatan Eropa (EN), Kiswire menjamin Breaking Load yang absolut dan ketahanan lelah (fatigue resistance) yang sangat krusial untuk operasi angkat overhead dinamis yang berlangsung terus-menerus.

Perbandingan Produk Wire Rope Sling

1. POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC 10mm 1meter

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk kebutuhan operasional pergudangan, logistik armada transportasi darat (tie-down cargo), dan aplikasi agrikultur/konstruksi statis. Cocok untuk pengadaan masif di mana fungsi utamanya adalah penahan beban statis, bukan alat angkat vertikal.
  • Implikasi Teknis:
    Konstruksi 6x12 dengan 7FC (7 inti tali rami/fiber) memberikan tingkat fleksibilitas (limberness) yang luar biasa, sehingga sangat mudah ditekuk dan diikat oleh operator lapangan. Lapisan Galvanized secara signifikan menunda munculnya karat putih dan merah akibat paparan cuaca luar ruang, memangkas biaya perbaikan (TCO) akibat abrasi korosif.
  • Risiko/Batasan:
    DILARANG KERAS digunakan sebagai sling utama untuk mengangkat barang berat dengan crane (overhead lifting). Rasio isi baja pada 6x12 sangat sedikit sehingga Minimum Breaking Load-nya lebih rendah dibanding konstruksi solid lainnya.

2. Kiswire Wire Rope 8x19(S) + FC 10mm 1meter

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Standar wajib untuk perakitan overhead crane, hoist elevator penumpang/barang industri, dan rig pengeboran di mana standar safety margin diatur ketat oleh regulasi Depnaker/HSE.
  • Implikasi Teknis:
    Konstruksi 8x19(S) atau Seale memberikan penampang area kontak yang lebih luas pada drum roda gigi hoist (sheave drum). Tegangan tarik baja kaliber tinggi 1960 N/mm² menghasilkan breaking load masif dalam diameter yang ramping (10mm). Ini mengurangi kelelahan tekuk (bending fatigue) saat kawat digulung berulang kali, mencegah downtime pabrik akibat putus kawat tiba-tiba.
  • Risiko/Batasan:
    Memiliki finishing Ungalvanized, yang artinya baja telanjang rentan terhadap karat yang merusak dari dalam. Wajib secara rutin dilumasi dengan wire rope grease spesifik agar lapisan pelumas awal pabrik tetap terjaga menutupi serat bajanya.

Tips Memilih Wire Rope Sling

  • Pahami Konstruksi Numerik:
    Angka pertama mewakili jumlah strand (untaian), angka kedua mewakili jumlah kawat individual di dalam tiap strand. Kawat 8x19 memiliki 8 untaian, lebih fleksibel membungkus roda gila (pulley) dibanding 6x36, namun rentan gesekan kasar luar. Kesalahan menentukan jenis konstruksi untuk mesin spesifik akan menyebabkan rope crushing (tergencet) pada drum.
  • Kalkulasi Safe Working Load (SWL):
    Jangan berasumsi diameter 10mm pada merek A sekuat merek B. Selalu minta sertifikat uji pabrikan. Dalam industri standar, SWL untuk aplikasi lifting overhead dihitung dengan Design Factor 5:1 dari Minimum Breaking Load (MBL). Jika MBL kawat adalah 5 Ton, batas beban angkat amannya HANYA 1 Ton.
  • Penyesuaian Lingkungan:
    Untuk operasi pelabuhan yang kaya uap garam laut, investasi pada Galvanized Wire Rope sangat mendesak. Untuk indoor furnace bersuhu ekstrem yang dapat melelehkan Fiber Core, wajib menggunakan inti baja utuh (IWRC - Independent Wire Rope Core).

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Protokol Pelumasan Internal (Lubrication):
    Terutama untuk kawat Ungalvanized, karat yang terjadi di INTI kawat jauh lebih berbahaya dari karat di permukaan karena tidak terlihat oleh inspektur (hidden corrosion). Lapisi ulang wire rope menggunakan pelumas penetratif tipe aspal (asphaltic base) atau petrolatum ringan yang mampu meresap ke lapisan Fiber Core di dalam untuk mengawetkannya. Jangan menggunakan pelumas bekas (used oil).
  • Pencegahan "Kinking" (Terpelintir Fatal):
    Saat mengulur wire rope baru dari gulungan kayu (spool/reel), JANGAN ditarik melingkar dari samping karena akan membentuk kink (simpul mati). Gunakan poros pemutar atau gelindingkan spool lurus di tanah. Kawat baja yang sudah membentuk kink tidak dapat diluruskan kembali, integritas bajanya hancur, dan wajib langsung dibuang.

Kendala Penggunaan Wire Rope Sling

  • Bird Caging (Serat Kawat Mengembang Seperti Sangkar Burung)
    Penyebab: Kawat mengalami shock-loading (dihentak mendadak secara ekstrem), atau dipaksa melewati roda pulley yang diameternya terlalu kecil bagi ukuran kawat tersebut, menyebabkan inti bergeser.
    Solusi: Kondisi ini adalah kerusakan struktural permanen. Kawat yang mengalami bird caging sama sekali tidak dapat diperbaiki dan wajib segera diputus menggunakan bolt cutter lalu dibuang agar tidak digunakan ulang oleh operator lain.
  • Kawat Cepat Pipih (Flattening) di Area Tertentu
    Penyebab: Kawat saling tindih dan tergencet di gulungan drum mesin hoist karena spooling (penggulungan) awal yang kendor dan tidak rapi.
    Solusi: Saat memasang kawat pertama kali pada winch atau crane, selalu pastikan kawat digulung di bawah tekanan beban konstan sebesar minimal 10% hingga 15% dari WLL-nya. Susun lilitan pertama rapat-rapat sebagai fondasi lilitan di atasnya.

Pertanyaan Seputar Wire Rope Sling

Apa keuntungan menggunakan Fiber Core (FC) dibanding inti baja (IWRC)?

Kawat baja tipe FC (Fiber Core), seperti pada model Powertec 6x12 dan Kiswire 8x19(S), menggunakan tali berserat polimer atau rami alami di pusatnya. Inti fiber bertindak sebagai "spons" yang menyerap dan menyimpan cadangan pelumas dari pabrik, lalu menekannya keluar melumasi helaian kawat seiring tali ditegangkan. Keuntungan utamanya adalah tali baja menjadi jauh lebih fleksibel (tidak kaku), memudahkan rigger menekuknya menjadi simpul mata jaring (eye sling). IWRC (Independent Wire Rope Core) lebih kaku namun memiliki daya tahan himpitan dan kekuatan tarikan 10-15% lebih tinggi dari tipe FC.


Kapan Wire Rope Sling dinyatakan tidak layak pakai dan harus dipotong (scrap)?

Berdasarkan standar ASME B30.9 untuk wire rope sling, alat ini wajib ditarik dari peredaran jika memenuhi kondisi visual berikut: Ditemukan 10 kawat individu yang putus dalam jarak satu keliling putaran tali (lay length), atau 5 kawat individu yang putus terfokus pada satu untaian (strand). Selain itu, kawat harus dibuang bila diameter tali susut melebihi 5% dari ukuran nominal pabrik (aus akibat gesekan), inti fiber terlihat menyembul keluar, adanya kerusakan akibat panas/percikan las, atau korosi parah yang menyebabkan logam mengelupas (pitting).

Rekomendasi Produk Lainnya

Lever Block

Lever Block

Cek Sekarang
Toe Jack Dongkrak Logistik

Toe Jack Dongkrak Logistik

Cek Sekarang
Filing Cabinet Besi

Filing Cabinet Besi

Cek Sekarang
Wire Rope Cutter

Wire Rope Cutter

Cek Sekarang
Chain Hoist

Chain Hoist

Cek Sekarang
Lift Table Logistik

Lift Table Logistik

Cek Sekarang
Shackle Sling

Shackle Sling

Cek Sekarang
Roller Conveyor

Roller Conveyor

Cek Sekarang