Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Toe Jack Dongkrak Logistik Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Toe Jack Dongkrak Logistik pilihan dari monotaro.id

 

Produk Toe Jack Dongkrak Logistik

Products
SKU S031644600 S025804812 S003117132
Model Number MPOTOJ05 TJ-025 MHC - 2RS
Capacity (Ton) 5 2.5 2
Stroke / Lift (mm) - 115 113
Toe Height (mm) - 20 -

Mengapa Menggunakan Toe Jack Dongkrak Logistik?

Menggunakan dongkrak botol standar pada kondisi ini tidak dimungkinkan karena memerlukan titik tumpu awal yang tinggi. Toe Jack (Dongkrak Cakar) dirancang khusus dengan kaki penopang (cakar) ultra-rendah yang mampu masuk ke celah sempit di bawah sasis mesin harian. Penggunaan toe jack industri memastikan proses pengangkatan berjalan stabil, meminimalkan risiko deformasi struktural pada sasis mesin presisi, dan melindungi area kerja dari kecelakaan akibat beban tergelincir. Dengan mengintegrasikan instrumen hidrolik yang tepat, perusahaan dapat menekan Total Cost of Ownership (TCO) melalui percepatan waktu instalasi mesin (rigging time) dan peniadaan risiko inefansi akibat kerusakan komponen saat pemindahan.


Merek Toe Jack Dongkrak Logistik Terbaik

  • MAXPRO: Sangat direkomendasikan untuk general workshop harian yang membutuhkan kapasitas tonase masif dengan efisiensi anggaran pengadaan (CAPEX) yang tinggi. Pilihan ideal untuk kebutuhan industri fabrikasi logam menengah.
  • Wipro: Menawarkan fungsionalitas mumpuni dengan spesifikasi detail cakar yang presisi untuk kebutuhan logistik pergudangan harian, perawatan forklift, dan instalasi mesin bubut ringan.
  • Masada: Standar emas premium di dunia metrologi hidrolik asal Jepang. Terkenal dengan toleransi pengereman dan seal silinder yang luar biasa rapat, menjamin zero leakage (bebas bocor) dan masa pakai struktural jangka panjang untuk pengoperasian berfrekuensi tinggi (heavy-duty factory floor).

Perbandingan Produk Toe Jack Dongkrak Logistik

1. MAXPRO Hydraulic Toe Jack MPOTOJ05 5t 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat cocok untuk bengkel struktural, karoseri kendaraan berat, dan penanganan mesin-mesin industri kasar berbobot tinggi yang tidak membutuhkan pergerakan mikro milimeter.
  • Implikasi Teknis: Kapasitas masif 5 Ton memberikan margin keamanan (safety margin) yang sangat luas untuk mengangkat bagian dasar tangki atau struktur besi besar tanpa khawatir silinder mengalami overloading struktural harian.
  • Risiko/Batasan: Dimensi cenderung lebih besar dibanding produk lainnya; pastikan ruang kolong di lapangan memadai sebelum melakukan pembelian untuk mencegah masalah ketidaksesuaian dimensi.

2. Wipro Dongkrak Toe Jacks TJ-025 2.5ton 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan: Sesuai untuk tim instalatur mesin perkakas, perawatan armada internal seperti forklift gudang, dan divisi maintenance fasilitas umum.
  • Implikasi Teknis: Celah cakar (toe height) serendah 20 mm memungkinkan dongkrak menyelinap masuk ke bawah pelat sasis mesin CNC modern yang sangat rapat dengan lantai, menghemat waktu setup tanpa perlu membuat baji penahan manual. Rentang stroke 115 mm memadai untuk penyisipan roller skates pemindah barang.
  • Risiko/Batasan: Batas beban maksimal dibatasi pada 2.5 Ton pada cakar; tidak boleh digunakan untuk memaksakan pengangkatan generator trafo utama industri berat.

3. Masada Toe Jack MHC - 2RS 1unit

  • Rekomend5asi Penggunaan: Wajib untuk industri manufaktur presisi tinggi, lini perakitan aviasi, pembangkit listrik, dan area ruang bersih (cleanroom) yang menuntut keandalan hidrolik absolut dan bebas rembesan oli.
  • Implikasi Teknis: Rekayasa komponen premium Jepang memastikan pergerakan turun (lowering control) melalui katup pelepas pegas berjalan sangat halus tanpa entakan. Seal poliuretan khusus meminimalkan risiko internal bypass leakage (penurunan tekanan hidrolik mandiri), menjaga beban tetap stabil di posisinya saat proses penyelarasan baut jangkar (anchor alignment).
  • Risiko/Batasan: Kurang ekonomis jika hanya difungsikan sebagai perkakas cadangan yang jarang digunakan.

Tips Memilih Toe Jack Dongkrak Logistik

  • Ukur Celah Lantai Aktual (Toe Clearance):
    Selalu verifikasi jarak terendah antara sasis mesin terbawah dengan lantai beton. Memilih dongkrak dengan tinggi cakar yang lebih tebal dari celah mesin akan memaksa teknisi melakukan improvisasi berbahaya seperti mencungkil mesin dengan linggis, yang berpotensi merusak presisi level mesin.
  • Pahami Pembagian Kapasitas (Toe vs Head Capacity):
    Periksa lembar sertifikasi produk. Sebagian besar dongkrak cakar memiliki kapasitas beban pada cakar hidrolik yang lebih rendah (biasanya setengah) dibandingkan kapasitas angkat pada kepala atasnya. Pastikan kalkulasi berat muatan difokuskan pada kekuatan struktural cakarnya untuk menghindari pembengkokan pelat pemandu.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Prosedur Pembuangan Udara (Bleeding):
    Jika performa dongkrak terasa membal atau tuas tidak mampu mencapai stroke maksimal, hal itu mengindikasikan adanya gelembung udara yang terjebak di sirkuit oli. Buka katup pelepas (release valve), pompa tuas secara cepat sebanyak 10-15 kali dalam kondisi tanpa beban, kemudian kencangkan kembali katup untuk memulihkan kompresi fluida secara penuh.
  • Pelumasan Jalur Pemandu (Slide Guide):
    Komponen cakar bergerak naik turun sepanjang jalur rel pemandu mekanis pada bodi luar. Oleskan grease tipe lithium (Extreme Pressure Grease) secara berkala pada jalur geser tersebut untuk meminimalkan friksi logam dan mencegah terjadinya keausan asimetris yang memicu macetnya dongkrak.

Kendala Penggunaan Toe Jack Dongkrak Logistik

  • Cakar Dongkrak Menurun Sendiri Secara Perlahan (Drifting)
    Penyebab: Kontaminasi partikel debu logam pada dudukan katup bola (ball valve seat) di dalam sirkuit hidrolik, atau seal piston internal mulai mengalami pengikisan akibat usia pakai.
    Solusi: Lakukan pengurasan dan penggantian oli hidrolik secara menyeluruh (ISO VG 32). Jika gejala menetap pada produk premium seperti Masada, lakukan pembongkaran resmi untuk penggantian paket seal silinder (seal kit replacement) guna mengembalikan integritas kompresi internal.

Pertanyaan Seputar Toe Jack Dongkrak Logistik

Apakah aman membiarkan toe jack menahan beban berat dalam jangka waktu lama (overnight)?

Sangat tidak direkomendasikan dan melanggar standar keselamatan kerja manufaktur. Fluktuasi suhu ruangan di dalam pabrik sepanjang malam dapat memengaruhi viskositas oli hidrolik dan tekanan ruang silinder. Selain itu, tekanan konstan berjam-jam mempercepat kelelahan material pada komponen seal karet, meningkatkan risiko kebocoran mikro yang membuat mesin turun perlahan secara mandiri. Gunakan dongkrak hanya untuk fase pemindahan (lifting/lowering), lalu alihkan tumpukan beban sepenuhnya pada sistem penyangga mekanis stasioner (cribbing blocks).


Apa perbedaan mendasar antara membebankan muatan pada cakar (toe) dengan pada kepala (head)?

Titik beban pada cakar (toe) menghasilkan momen gaya puntir (bending moment) terhadap struktur bodi dongkrak karena posisi beban berada di luar poros tengah silinder. Oleh karena itu, rangka penahan eksternal toe jack dibuat ekstra tebal untuk menahan gaya geser tersebut. Saat membebankan muatan pada kepala atas (head), gaya bekerja lurus searah dengan piston (axial load) layaknya dongkrak botol biasa, yang secara mekanis jauh lebih stabil dan mampu menerima batas beban maksimum yang lebih tinggi sesuai spesifikasi desain pabrikan.

Rekomendasi Produk Lainnya

Lever Block

Lever Block

Cek Sekarang
Filing Cabinet Besi

Filing Cabinet Besi

Cek Sekarang
Wire Rope Cutter

Wire Rope Cutter

Cek Sekarang
Chain Hoist

Chain Hoist

Cek Sekarang
Lift Table Logistik

Lift Table Logistik

Cek Sekarang
Shackle Sling

Shackle Sling

Cek Sekarang
Wire Rope Sling

Wire Rope Sling

Cek Sekarang
Roller Conveyor

Roller Conveyor

Cek Sekarang