Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Obat Cor Beton Terbaik

Bandingkan produk Obat Cor Beton terbaik di monotaro.id untuk akselerasi pengerasan dan peningkatan mutu beton proyek Anda.

 

Produk Obat Cor Beton

Products
SKU S003358627 S031044578 S024744522
Fungsi Utama Plasticizer (Pengurang Air & Peningkat Mutu) Accelerator (Pengeras Beton) Multifungsi (Anti Bocor & Pengeras Cepat)
Ukuran / Kemasan 1 kg 900 ml (Jerry Can) 1 Liter
Komposisi / Warna Cairan Kekuningan Modified Naphthalene Formaldehyde Sulfonate / Dark Brown Cairan / Additif Semen

Mengapa Menggunakan Obat Cor Beton?

Dalam proyek konstruksi skala industri maupun pemeliharaan fasilitas (maintenance facility), pengecoran beton murni sering kali dihadapkan pada masalah setting time yang lambat, keropos (honeycombing), dan risiko retak susut. Obat cor beton (concrete admixture) berfungsi untuk mengubah profil kimiawi semen secara instan. Penambahan cairan ini dapat mengurangi kebutuhan air (water reduction) tanpa mengurangi slump beton (kelecakan). Artinya, Anda tetap mendapatkan adukan yang mudah dituang, tetapi dengan kepadatan dan kuat tekan akhir yang jauh lebih tinggi. Investasi pada aditif ini menekan biaya rework akibat kegagalan struktur ringan.

Merek Obat Cor Beton Terbaik

Kualitas campuran beton sangat bergantung pada konsistensi bahan kimia yang digunakan. Tiga pabrikan terkemuka dalam kategori ini memiliki spesialisasi manufaktur yang sudah teruji di lapangan:

  • Sika:
    Manufaktur global asal Swiss yang terkenal dengan inovasi produk specialty chemicals. Sika menjadi standar untuk proyek gedung komersial dan infrastruktur, khususnya berkat paten teknologi dispersi polimer yang mereka kembangkan untuk stabilisasi beton.
  • Damdex:
    Merek pelopor pelapis kedap air bersistem mix-in. Damdex berfokus pada teknologi aditif tahan cuaca ekstrem dan kelembapan, sangat kuat memegang dominasi pada segmen perbaikan (repair) kebocoran beton yang parah di lapangan.
  • BETONMIX (Aquaproof Group):
    Diproduksi oleh spesialis waterproofing lokal yang sangat paham profil iklim tropis. Fokus manufakturnya ada pada kemudahan aplikasi (user-friendly) dengan formulasi yang cocok untuk variasi pasir dan split lokal.

Perbandingan Produk Obat Cor Beton

BETONMIX Concrete Reinforcing Material 1kg

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk pengerjaan pelat lantai (dak beton), balok, dan kolom standar di mana kemudahan penuangan (flowability) adalah prioritas utama.
  • Implikasi Teknis:
    Dengan sifat water-reducing, beton akan lebih padat karena rongga udara berkurang. Sangat membantu mengurangi risiko segregasi (pemisahan agregat kasar dan pasta semen) ketika beton dituang.

Sika SikaCim Concrete Additive 900ml

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Direkomendasikan untuk proyek pengecoran yang dituntut cepat lepas bekisting (formwork), atau pengecoran elemen pracetak berskala kecil.
  • Implikasi Teknis:
    Kandungan Naphthalene Formaldehyde Sulfonate memberikan efek plastisizer yang kuat. Waktu ikat awal (initial setting time) terjadi lebih presisi, sangat krusial saat mengecor di area bersuhu rendah hingga standar.

Damdex Cement Additive Multifungsi 1L

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Bisa digunakan untuk perbaikan tingkat berat. Cocok untuk menambal tangki penampungan, memasang keramik di bawah air tanpa kuras, dan membuat plesteran anti-bocor di area fasad.
  • Implikasi Teknis:
    Memiliki viskositas adaptif. Sifat kimianya mempercepat curing time secara ekstrem (hingga 50% lebih cepat mencapai kuat tekan optimal dalam 14 hari) dan secara simultan memblokir kapilaritas air di pori-pori beton.

Tips Memilih Obat Cor Beton

Dalam mengambil keputusan pengadaan bahan aditif kimia konstruksi, pertimbangkan:

  • Jika prioritas Anda adalah mencegah bocor di area yang sering terendam air (kolam, basement), pilih aditif berjenis waterproofing yang reaktif di lingkungan basah.
  • Untuk efisiensi volume adukan dengan kepadatan maksimal tanpa menambah semen, pilih cairan berbasis plastisizer murni.
Catatan: Penggunaan obat cor accelerator (mempercepat pengerasan) berisiko memunculkan panas hidrasi yang tinggi. Jika Anda mengecor struktur massal (mass concrete) dengan ketebalan di atas 50 cm, hindari aditif pemercepat kering murni, karena perbedaan suhu drastis antara inti dan permukaan beton dapat menyebabkan retak struktural. Gunakan tipe retarder-plasticizer jika cuaca sangat panas.

Standar Keselamatan dan APD Pendukung

Walaupun aman saat sudah tercampur menjadi beton, cairan kimia ini bersifat iritan dalam kondisi pekat. Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) wajib diterapkan:

  • Sarung Tangan Karet / Nitril:
    Cairan sulfonat dan resin aditif dapat menyebabkan dermatitis jika bersentuhan langsung dengan kulit.
  • Kacamata Pengaman (Safety Goggles):
    Melindungi kornea dari cipratan cairan kimia saat menuang dari jerigen ke wadah adukan.
  • Masker Respirator (Opsional):
    Digunakan terutama jika pencampuran dilakukan di ruang bawah tanah tertutup dengan sirkulasi udara minim.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

Perlakuan bahan kimia sebelum digunakan sangat menentukan keberhasilannya:

  • Pencampuran Air Terlebih Dahulu:
    Jangan menuang cairan obat cor langsung ke bubuk semen atau agregat kering. Campurkan aditif ke dalam air takaran, lalu tuang air campuran tersebut perlahan ke dalam mesin molen.
  • Penyimpanan:
    Simpan jerigen di atas palet kayu pada area teduh (suhu ruang 5°C - 30°C). Jauhkan dari sinar matahari langsung untuk mencegah degradasi polimer di dalamnya. Tutup rapat sisa cairan.

Kendala Umum Penggunaan Obat Cor Semen

  • Beton menjadi terlalu encer dan waktu kering sangat lambat (bleeding).
    Solusi: Hal ini terjadi akibat overdosing (kelebihan takaran aditif). Selalu patuhi rasio campuran pada kemasan. Obat cor biasanya hanya membutuhkan 1% hingga 2% dari total berat semen. Kurangi rasio air (water-cement ratio) di batch berikutnya.
  • Adukan beton menjadi cepat keras sebelum sempat dituang ke area cetakan.
    Solusi: Jika menggunakan produk pemercepat kering di hari bersuhu sangat panas (>32°C), waktu pengadukan dan penuangan harus dilakukan di bawah 30 menit. Lakukan pengecoran di pagi atau sore hari untuk menghindari penguapan ekstrem.

Pertanyaan Tentang Obat Cor Beton

Apakah obat cor beton bisa mengurangi karat pada besi tulangan?
Secara tidak langsung, ya. Karena obat cor mengurangi rongga pori-pori dan membuat beton menjadi kedap air, proses oksidasi yang menyebabkan korosi pada besi tulangan akibat rembesan dapat diminimalisir.

Berapa lama umur simpan cairan obat cor di dalam jerigen?
Mayoritas cairan concrete admixture, jika segel belum dibuka dan disimpan di suhu ideal, mampu bertahan selama 12 bulan (1 tahun) dari tanggal produksi.

Rekomendasi Produk Lainnya

Semen Keramik

Semen Keramik

Cek Sekarang
Dempul Kayu

Dempul Kayu

Cek Sekarang
Wall Sealer Cat Primer Tembok

Wall Sealer Cat Primer Tembok

Cek Sekarang
Semen Waterproofing

Semen Waterproofing

Cek Sekarang
Plamir Tembok

Plamir Tembok

Cek Sekarang