Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Semen Keramik Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Semen Keramik pilihan dari monotaro.id

 

Produk Semen Keramik

Products
SKU S025318340 S022403643
Kemasan 20 kg 25 kg
Daya Sebar Teoritis 2 - 6 kg/m² (tergantung ukuran keramik) 5 m² per zak 25 kg
Ketebalan Aplikasi Sistem Lapis Tipis (Thin Bed) 3 mm
Kebutuhan Air Sesuai takaran rasio pabrik 5.5 - 6 Liter per zak 25 kg
Fitur Khusus Standar ISO 13007 Kelas C1 (Daya Tarik >0.5 N/mm²) Anti-popping, tahan muai susut

Mengapa Menggunakan Semen Keramik?

Dalam metode konstruksi modern, penggunaan campuran semen abu-abu biasa dan pasir secara manual (sistem adukan tebal) untuk memasang keramik atau ubin sudah banyak ditinggalkan. Metode tradisional sangat bergantung pada kualitas pasir lokal dan konsistensi takaran tukang, yang sering kali memicu penyusutan (shrinkage) saat semen mengering. Akibatnya, keramik rentan mengalami popping (terangkat atau meledak lepas dari lantai) dan kopong.

Semen Keramik (Mortar Perekat Keramik Instan) hadir sebagai solusi teknis dengan bahan pengikat polimer tambahan. Beberapa keuntungan menggunakan perekat keramik instan, meliputi:

  • Daya Lekat (Adhesion) Sangat Tinggi:
    Mengandung polimer aditif yang menciptakan ikatan mekanis dan kimiawi yang jauh lebih solid pada substrat beton maupun permukaan keramik.
  • Aplikasi Lapis Tipis (Thin Bed System):
    Cukup diaplikasikan dengan ketebalan 2 hingga 3 mm menggunakan notch trowel (roskam bergerigi). Ini secara signifikan mereduksi beban mati (dead load) pada struktur pelat lantai beton, terutama pada gedung bertingkat.
  • Konsistensi Kualitas:
    Diproduksi secara fabrikasi. Aplikator di lapangan hanya perlu menambahkan air bersih sesuai takaran liter yang presisi, menghindari kesalahan mix-design.

Merek Semen Keramik Terbaik

  • MAPEI:
    Perusahaan raksasa global asal Italia yang memimpin inovasi perekat kimia di industri konstruksi dunia. Produk MAPEI banyak direkomendasikan dalam spesifikasi tender internasional karena jaminan standarisasi mutu ketat (seperti ISO 13007) dan keandalannya di berbagai kondisi iklim.
  • MU (Mortar Utama):
    Merek pelopor industri mortar instan di Indonesia. Formulasi produk MU sangat diandalkan oleh para kontraktor lokal karena didesain khusus beradaptasi dengan material dasar bangunan di Indonesia serta iklim tropis yang memiliki fluktuasi kelembapan tinggi.

Perbandingan Produk Semen Keramik

1. MAPEI Semen Perekat Keramik 111 Grey 20kg 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk instalasi keramik (ubin tanah liat berpori) ukuran kecil hingga standar pada dinding vertikal maupun lantai beton, terutama di mana standar kekuatan rekat struktural internasional (ISO) disyaratkan oleh konsultan proyek.
  • Implikasi Teknis:
    Memenuhi standar ISO 13007 C1 yang menggaransi kekuatan tarik minimal 0.5 N/mm². Produk ini memiliki viskositas yang sangat baik sehingga tahan merosot (non-sagging) saat pemasangan keramik di dinding. Memberikan toleransi waktu koreksi (re-adjusting) ubin hingga 15 menit, sangat membantu tukang meratakan pola nat.

2. MU Perekat Keramik CeraFix MU-420 25kg 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat direkomendasikan untuk proyek housing massal (perumahan) atau area komersial yang memasang keramik (Porous Tile) berukuran sedang. Formulasinya secara khusus ditargetkan untuk mengeleminasi risiko lantai terangkat (popping) dalam jangka panjang.
  • Implikasi Teknis:
    Dengan kemasan 25 kg, memberikan efisiensi luasan rata-rata 5 m² dengan asumsi ketebalan thin bed 3 mm. Kebutuhan airnya presisi (5.5 - 6 Liter per zak) memastikan adukan tidak cepat kering sebelum ditutup ubin. Resisten terhadap muai-susut termal yang biasa merusak sistem plesteran tradisional.

Tips Memilih Semen Keramik

  • Identifikasi Jenis Ubin (Porous vs Non-Porous):
    Baik MAPEI 111 maupun MU-420 pada umumnya ditargetkan untuk keramik standar yang memiliki porositas (daya serap air). Jika Anda memasang ubin Homogeneous Tile (Granito) atau porselen yang permukaannya sangat padat (water absorption mendekati 0%), Anda WAJIB menggunakan semen perekat spesifikasi kelas atas (misal C2) agar ubin tidak mudah lepas.
  • Lokasi Aplikasi (Indoor vs Outdoor):
    Semen keramik tipe C1 ideal untuk area interior lantai dan dinding. Namun, jika Anda akan mengaplikasikannya di area eksterior yang terekspos panas dan hujan ekstrem (fasad luar, kolam renang), direkomendasikan menambah cairan aditif polimer ekstra (seperti MAPELATEX 117) untuk mendongkrak elastisitas dan daya tahan perekat.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Prosedur Pengadukan (Mixing):
    Selalu masukkan air bersih terlebih dahulu ke dalam ember, baru kemudian tuangkan bubuk semen secara perlahan. Gunakan mesin mixer listrik (paddle mixer) dengan putaran rendah untuk mengaduk hingga homogen dan bebas gumpalan. Biarkan adukan beristirahat (slake) selama 5 menit, lalu aduk sebentar lagi sebelum digunakan.
  • Alat Aplikasi WAJIB:
    Jangan gunakan cetok biasa untuk mengoles semen secara sporadis (sistem tempel titik). Gunakan Trowel Bergerigi (Notch Trowel). Tarik adukan dengan sisi trowel yang rata, lalu sisir menggunakan sisi bergerigi. Ini menjamin distribusi pasta semen merata 100% menutupi punggung keramik tanpa menyisakan ruang udara (kopong).

Kendala Penggunaan Semen Keramik

  • Keramik Kopong Setelah Mengering
    Penyebab: Semen perekat diaplikasikan dengan sistem "totol" (spot fixing) atau semen dibiarkan terlalu lama di udara terbuka hingga mengering sebagian (skinning) sebelum keramik ditempelkan.
    Solusi: Gunakan notch trowel secara tegak lurus (45-60 derajat) agar alur semen sejajar. Jangan menggelar semen di lantai terlalu luas; cukup seluas bidang yang bisa ditempel keramik dalam waktu 10 menit (Open Time).
  • Daya Lekat Gagal (Keramik Mudah Dicongkel)
    Penyebab: Permukaan lantai beton (substrat) dipenuhi debu, kotoran, atau sisa cat lama yang menghalangi kontak kimiawi semen perekat.
    Solusi: Selalu persiapkan permukaan dengan baik. Bersihkan area kerja dari debu menggunakan vakum atau sapu, dan pastikan pelat beton sudah cukup umur (curing optimal minimal 28 hari) sebelum ditimpa semen keramik.

Pertanyaan Seputar Semen Keramik

Apa bedanya semen keramik dengan campuran semen dan pasir biasa?

Semen konvensional yang dicampur pasir dan air di lapangan sangat bergantung pada tebakan volume, sehingga kualitas setiap adukannya bisa berbeda. Saat kering, campuran tradisional ini sangat kaku dan cenderung menyusut drastis, sehingga rentan memecahkan keramik jika ada pergerakan pada struktur gedung. Semen keramik instan (Tile Adhesive) di sisi lain, sudah memiliki campuran resin polimer dan bahan penahan air (water retention agent). Hal ini menahan air agar tidak diserap habis oleh beton terlalu cepat, memberikan kelenturan mikro, serta daya rekat yang jauh lebih meresap secara molekuler baik ke keramik maupun lantai dasar.


Apakah keramik perlu direndam air sebelum dipasang menggunakan semen instan?

Tidak perlu dan tidak disarankan. Pada masa lalu, merendam keramik tanah liat wajib dilakukan agar pori-porinya tidak menyedot air dari adukan semen tebal terlalu cepat. Namun, formulasi semen keramik instan masa kini (seperti MAPEI atau MU) sudah dilengkapi dengan water retention additive. Merendam keramik justru akan membuat permukaan punggung keramik dipenuhi lapisan air yang bertindak sebagai pemisah (barrier), dan malah menghalangi rantai polimer semen instan untuk mencengkeram ke dalam pori-pori keramik. Cukup bersihkan debu dari punggung keramik menggunakan lap basah jika kondisinya kotor.

Rekomendasi Produk Lainnya

Dempul Kayu

Dempul Kayu

Cek Sekarang
Wall Sealer Cat Primer Tembok

Wall Sealer Cat Primer Tembok

Cek Sekarang
Semen Waterproofing

Semen Waterproofing

Cek Sekarang
Plamir Tembok

Plamir Tembok

Cek Sekarang
Obat Cor Beton

Obat Cor Beton

Cek Sekarang