Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Semen Waterproofing Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Semen Waterproofing pilihan dari monotaro.id

 

Produk Semen Waterproofing

Products
SKU S025318333 S020616977
Sistem Komponen 2 Komponen (Bubuk + Cairan Polimer) 1 Komponen (Bubuk dicampur Air)
Kemasan 22.5 kg Set (18 kg Bubuk + 4.5 kg Cairan) 30 kg (Zak)
Ketahanan Tekanan Air Hidrostatis Terendam air hingga kedalaman 1 meter Mampu menahan tekanan hingga 1 bar (kedalaman 10 meter)
Daya Sebar Teoritis 1 - 1.5 kg/m² per lapis (disarankan 2 lapis) 3 - 4 kg/m²

Mengapa Menggunakan Semen Waterproofing?

Dalam proyek konstruksi dan perbaikan (MRO), menangani rembesan air pada area basah atau struktur penampungan tidak bisa diselesaikan hanya dengan cat pelapis anti bocor berbahan akrilik biasa. Cat akrilik akan mengelupas (blistering) jika terendam air terus-menerus. Semen Waterproofing (Cementitious Waterproofing) adalah solusi struktural kelas berat yang memadukan kekuatan beton dengan fleksibilitas polimer untuk menciptakan lapisan pelindung kedap air yang tahan terhadap tekanan hidrostatis positif maupun negatif.

Kelebihan menggunakan semen waterproofing, meliputi:

  • Ketahanan Hidrostatis Tinggi:
    Mampu menahan tekanan air yang konstan dan menggenang, menjadikannya standar wajib untuk pelapisan ground tank (tangki bawah tanah), kolam renang, dan talang beton.
  • Kompatibilitas Substrat:
    Karena berbahan dasar semen, material ini menyatu sempurna dengan beton acian atau plesteran, menciptakan ikatan monolitik yang tidak mudah terkelupas.
  • Fleksibilitas (Crack Bridging):
    Adanya campuran polimer (baik bubuk maupun cairan) memastikan lapisan ini tidak getas, sehingga mampu mengakomodasi retak rambut mikro akibat pergeseran termal atau penyusutan struktur bangunan.

Merek Semen Waterproofing Terbaik

  • MAPEI:
    Manufaktur raksasa asal Italia yang diakui sebagai pemimpin global dalam produk perekat dan bahan kimia konstruksi. Produk MAPEI selalu mengedepankan presisi formulasi kimia berstandar Eropa, menjadikannya rujukan utama dalam spesifikasi proyek infrastruktur dan komersial berskala internasional.
  • Lemkra:
    Merek lokal dengan teknologi polimer dari Jerman yang sangat memahami karakter dan kendala bangunan di iklim tropis Indonesia. Lemkra berfokus pada kekuatan daya lekat dan daya tahan ekstrem terhadap tekanan air, sering menjadi andalan aplikator untuk masalah kebocoran tingkat berat.

Perbandingan Produk Semen Waterproofing

1. MAPEI Semen Waterproofing Anti Bocor set (A+B) 123 Mortar Waterproofing

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk dak beton, balkon, dan kamar mandi lantai atas. Sifatnya yang sangat fleksibel menjadikannya pilihan sempurna untuk area yang sering mengalami pergerakan struktural ringan atau getaran.
  • Implikasi Teknis:
    Merupakan sistem 2 komponen (Bubuk Semen + Cairan Polimer). Anda tidak menggunakan air sama sekali. Kelebihannya, rasio campuran sudah pasti akurat dari pabrik (18kg:4.5kg), meminimalisir kesalahan takar (human error) di lapangan. Daya tahannya sangat baik untuk area yang terendam air maksimal kedalaman 1 meter.

2. Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing DS 105 Grey

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Solusi spesifik (Heavy Duty) untuk infrastruktur penampungan air seperti ground tank gedung, kolam renang dalam, atau dinding basement yang rentan tekanan air tanah (rembesan negatif).
  • Implikasi Teknis:
    Sistem 1 komponen (hanya bubuk) yang diaktifkan dengan penambahan air biasa. Kekuatan utamanya terletak pada spesifikasi ketahanan tekanan air hidrostatis yang ekstrem, mampu menahan hingga 1 bar (setara tekanan air di kedalaman 10 meter). Membutuhkan aplikasi yang sedikit lebih tebal (1-2mm) dibandingkan lapisan waterproofing tipis biasa.

Tips Memilih Semen Waterproofing

  • Evaluasi Kedalaman Tekanan Air (Water Depth):
    Jika Anda mengaplikasikan pelapis untuk kolam ikan hias atau bak mandi biasa (kedalaman di bawah 1 meter), sistem fleksibel seperti MAPEI 123 sudah sangat mumpuni. Namun, jika untuk kolam renang komersial atau bak penampungan air raksasa, pilih Lemkra DS 105 yang speknya dirancang menahan tekanan 1 bar.
  • Analisis Risiko Getaran Bangunan:
    Balkon atau dak atap tanpa atap pelindung rentan terhadap muai-susut akibat panas-dingin cuaca (Thermal Shock). Pada kondisi ini, semen waterproofing 2 komponen (menggunakan cairan polimer murni tanpa air) memberikan daya lentur (elastomerik) yang jauh lebih tinggi ketimbang yang 1 komponen.
  • Kontrol Mutu Pekerja di Lapangan:
    Sistem 2 komponen "memaksa" tukang untuk mencampur sesuai rasio jerigen dan sak yang disediakan pabrik. Jika menggunakan sistem 1 komponen (tambah air sendiri), Anda wajib memastikan pengawas proyek memonitor takaran air agar adukan tidak terlalu encer yang akan merusak daya kedap airnya.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Persiapan Substrat (Sangat Kritis):
    Jangan pernah mengaplikasikan waterproofing di atas plesteran yang rapuh, berdebu, atau berlumut. Lakukan chipping pada bagian yang retak, bersihkan seluruh area dengan sikat kawat dan air bertekanan. Permukaan beton harus dalam kondisi Damp (Lembap) namun tidak ada air menggenang (puddles) sebelum aplikasi lapis pertama dimulai.
  • Aplikasi Menyilang (Cross-Hatch Method):
    Aplikasikan minimal dua lapis. Jika lapis pertama Anda sapukan secara horizontal (kiri-kanan), maka setelah lapis pertama agak kering sentuh (sekitar 2-4 jam), lapis kedua WAJIB disapukan secara vertikal (atas-bawah). Metode ini memastikan pori-pori mikro beton benar-benar terkunci silang tanpa celah.

Kendala Penggunaan Semen Waterproofing

  • Lapisan Waterproofing Retak Rambut Setelah Mengering
    Penyebab: Pengeringan terlalu cepat akibat terpapar sinar matahari langsung yang terik saat proses curing, atau lapisan diaplikasikan terlalu tebal dalam satu sapuan.
    Solusi: Lindungi area aplikasi menggunakan terpal peneduh saat cuaca sangat panas. Aplikasikan material secara tipis per lapis (maksimal ketebalan 1-1.5 mm per lapis) dan jangan dipaksa langsung tebal.
  • Rembes di Area Sudut Pertemuan Lantai dan Dinding
    Penyebab: Titik sudut (joint) mengalami pergerakan mekanis sehingga lapisan semen robek.
    Solusi: Sudut dinding harus dibuat melengkung (Pinggulan/Chamfer) terlebih dahulu menggunakan mortar. Untuk keamanan maksimal, tanam serat penguat (Fiberglass Mesh atau Tape) di area sudut pada saat lapisan waterproofing pertama masih basah.

Pertanyaan Seputar Semen Waterproofing

Apa bedanya semen waterproofing 1 komponen dan 2 komponen?

Waterproofing 1 komponen biasanya dikemas dalam bentuk bubuk (powder) saja di dalam sak. Di dalamnya sudah terdapat serbuk polimer kering yang akan "hidup" atau aktif kembali ketika dicampur dengan air bersih di lokasi proyek. Kelebihannya adalah lebih praktis secara logistik. Waterproofing 2 komponen terdiri dari sak bubuk semen dan jerigen berisi cairan polimer (liquid polymer). Anda mencampur bubuk dengan cairan tersebut, tanpa tambahan air. Tipe 2 komponen umumnya memiliki daya regang (elongasi) dan kelenturan yang lebih tinggi dibandingkan 1 komponen.


Apakah semen waterproofing bisa dibiarkan terbuka terkena sinar matahari (UV)?

Tidak disarankan. Hampir semua jenis Cementitious Waterproofing (Semen Pelapis Kedap Air) dirancang tidak untuk menjadi lapisan paling atas (exposed finish) secara permanen. Paparan sinar Ultra Violet (UV) dan cuaca ekstrem dalam jangka panjang akan merusak rantai polimer di dalamnya, menyebabkan lapisan menjadi getas dan retak. Material ini idealnya difungsikan sebagai lapisan perantara yang selanjutnya ditutup pelindung mekanis, seperti diplester ulang, dipasang ubin/keramik, atau dicat menggunakan cat atap anti-UV (Polyurethane/Acrylic).

Rekomendasi Produk Lainnya

Semen Keramik

Semen Keramik

Cek Sekarang
Dempul Kayu

Dempul Kayu

Cek Sekarang
Wall Sealer Cat Primer Tembok

Wall Sealer Cat Primer Tembok

Cek Sekarang
Plamir Tembok

Plamir Tembok

Cek Sekarang
Obat Cor Beton

Obat Cor Beton

Cek Sekarang