Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Wall Sealer Cat Primer Tembok Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Wall Sealer Cat Primer Tembok pilihan dari monotaro.id

 

Produk Wall Sealer Cat Primer Tembok

Products
SKU S034586402 S034427736 S008869560
Daya Sebar Teoritis 10-12 m²/L/lapis 14-16 m²/L/lapis 6.0-7.0 m²/L/lapis
Hasil Akhir (Finish) Matt (Putih) Transparent - Semi Satin Low Sheen (Putih)
Pengenceran Air Bersih Ready to use (Siap pakai) Air (5-10% kuas/rol)
Waktu Kering (Sentuh/Keras) 1-2 Jam Pengecatan ulang 2 Jam 10 Menit / 1 Jam

Mengapa Menggunakan Wall Sealer Cat Primer Tembok?

Dalam prosedur standar pengecatan (painting system), mengaplikasikan cat top-coat secara langsung ke acian beton atau plesteran baru adalah sebuah kesalahan. Tembok yang baru diaci memiliki sifat sangat basa (alkali tinggi) dan pori-porinya sangat rakus menyerap cairan. Wall Sealer (atau Cat Primer) hadir sebagai lapisan fondasi yang melindungi serangan senyawa kimia dari dalam dinding sekaligus menutup mikropori permukaan.

Penerapan Wall Sealer memberikan keuntungan, seperti:

  • Ketahanan Alkali (Alkali Resisting):
    Mencegah saponifikasi, yaitu reaksi kimia di mana alkali pada semen menghancurkan resin cat akhir, yang biasanya ditandai dengan cat mengapur (chalking) atau belang memudar.
  • Efisiensi Cat Akhir:
    Dengan tertutupnya pori-pori dinding oleh sealer, lapisan cat interior atau eksterior tidak akan terserap amblas ke dalam acian, sehingga daya sebar (coverage) cat akhir menjadi jauh lebih maksimal dan hemat.
  • Daya Lekat (Adhesion) Optimal:
    Primer bertindak sebagai jembatan perekat dua arah; mengikat kuat pada substrat semen, dan memberikan landasan gigitan yang solid untuk cat akhir agar tidak mudah mengelupas (peeling).

Merek Wall Sealer Cat Primer Tembok Terbaik

  • Avian:
    Sangat dikenal luas di pasar Indonesia untuk produk-produk value for money. Seri Lenkote diformulasikan untuk kelas premium mereka, memberikan perlindungan yang solid namun tetap ekonomis bagi proyek berskala besar.
  • Mowilex:
    Pelopor produsen cat berbahan dasar air di Indonesia. Produk Mowilex sering menjadi standar di proyek-proyek hotel dan residensial mewah karena terkenal sangat ramah lingkungan (Low VOC), aman, dan memiliki daya sebar yang sangat baik.
  • Nippon Paint:
    Raksasa teknologi coating dari Jepang. Dikenal memiliki spesifikasi teknis yang sangat heavy-duty, terutama untuk menangkal masalah dinding eksterior yang paling keras seperti serangan efflorescence (kristalisasi garam putih pada dinding).

Perbandingan Produk Wall Sealer Cat Primer Tembok

1. Avian Lenkote Wall Sealer White 2.5L 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk dinding interior bangunan baru atau renovasi ruangan kantor dan residensial yang membutuhkan perataan (penutupan retak rambut) sebelum pengecatan warna.
  • Implikasi Teknis:
    Menggunakan bahan akrilik bermutu tinggi. Memiliki daya sebar menengah (10-12 m²/L) dengan hasil akhir Matt putih. Sealer ini sangat berguna sebagai warna dasar jika Anda berencana mengecat top coat dengan warna-warna terang.

2. MOWILEX Wall Sealer (Cat Tembok) 2.5L 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan utama bagi kontraktor yang mengutamakan kecepatan aplikasi dan luas cakupan. Sangat direkomendasikan untuk proyek skala besar yang membutuhkan penguncian pori dinding secara cepat.
  • Implikasi Teknis:
    Formulasi Ready to Use (siap pakai tanpa perlu repot menakar pengencer) dan memberikan daya sebar ekstra luas (14-16 m²/L). Tampilannya yang semi transparan mengindikasikan viskositas yang lebih berfokus pada daya serap (penetrasi) ke dalam pori acian dibanding menutupi warna semen.

3. NIPPON PAINT 5100 Wall Sealer (Cat Tembok) 145 White 2.5L 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat direkomendasikan untuk area fasad (eksterior) bangunan, dinding bata yang rentan basah, atau media GRC/asbes yang memiliki paparan alkali dan kelembapan ekstrem.
  • Implikasi Teknis:
    Dibangun dengan material Styrene Acrylic, memberikan perlindungan maksimum terhadap efflorescence (kerak garam). Daya sebarnya lebih rendah (6-7 m²/L) karena sealer ini sengaja didesain untuk membentuk lapisan film (dry film thickness 35-40 μ) yang lebih tebal dan solid demi perlindungan eksterior yang tangguh.

Tips Memilih Wall Sealer Cat Primer Tembok

  • Perhatikan Kondisi Substrat:
    Jika Anda mengecat plafon asbes, GRC, atau dinding luar yang terpapar cuaca langsung, pilih sealer dengan basis Styrene Acrylic yang dirancang khusus untuk eksterior dan masalah efflorescence (seperti Nippon Paint 5100).
  • Kalkulasi Daya Sebar vs Budget:
    Untuk area yang sangat luas dengan kondisi dinding acian yang sudah sangat baik/kering, menggunakan sealer dengan daya sebar tinggi (seperti Mowilex) akan memangkas durasi pengerjaan dan biaya per meter persegi.
  • Fungsi Penutupan Warna Dasar:
    Jika dinding lama memiliki warna gelap dan Anda ingin mengecatnya dengan warna pastel yang terang, gunakan sealer yang memiliki pigmen warna (biasanya putih, seperti Avian atau Nippon) untuk menetralkan warna lama, bukan sealer yang hasil akhirnya transparan.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Persiapan Permukaan (Surface Preparation):
    Sebagus apa pun kualitas sealer, ia akan gagal menempel jika substratnya kotor. Pastikan tembok benar-benar bersih dari debu, minyak, dan rontokan semen. Jika ada lumut atau jamur, bersihkan dulu dengan larutan anti-jamur (fungicidal wash).
  • Aturan Pengenceran:
    Jangan menambahkan air melebihi batas anjuran pabrik (umumnya maksimal 10% untuk kuas/rol). Over-thinning (terlalu encer) akan merusak ikatan molekul akrilik pada sealer, sehingga fungsi blokade alkali dan perlindungan porinya hilang sama sekali.

Kendala Umum Penggunaan Wall Sealer Cat Primer Tembok

  • Cat Top-Coat Mengelupas Bersama Lapisan Primer (Peeling)
    Penyebab: Dinding diaplikasikan primer saat kondisinya masih sangat basah (kadar air tinggi), atau ada debu tebal sisa pengamplasan yang belum disapu sebelum primer naik.
    Solusi: Kerok bagian yang mengelupas hingga ke acian dasar. Bersihkan debu dengan lap basah, tunggu dinding kering, lalu aplikasikan ulang primer pada area yang sudah dipersiapkan dengan baik.
  • Timbul Bercak Putih seperti Garam Tembus ke Cat Akhir
    Penyebab: Ini adalah Efflorescence. Terjadi akibat dorongan air tanah atau kebocoran dari balik dinding yang membawa garam alkali semen keluar menembus cat yang tidak dilindungi primer anti-alkali.
    Solusi: Selesaikan dulu sumber kelembapannya (perbaiki kebocoran). Bersihkan kristal garam dengan sikat kawat, lalu aplikasikan wall sealer dengan fitur anti-efflorescence tingkat tinggi sebelum mengecat ulang.

Pertanyaan Seputar Wall Sealer Cat Primer Tembok

Apa bedanya Wall Sealer dengan cat tembok putih biasa?

Cat tembok biasa (top-coat) didesain untuk keindahan visual (warna) dan ketahanan terhadap noda/cuaca di permukaan luar. Ia memiliki resin yang kurang kuat untuk menahan serangan zat basa (alkali) dari semen. Jika cat biasa dipaksa menjadi dasar, cat tersebut akan "terbakar" alkali, warnanya belang, dan mudah mengapur. Wall Sealer diformulasikan khusus dengan resin tinggi tanpa mengutamakan pigmen warna tebal, bertujuan utama meresap ke dalam pori, mematikan alkali, dan mengunci permukaan agar siap menerima cat akhir.


Berapa lama dinding baru harus didiamkan sebelum dicat primer?

Untuk menghindari kegagalan pengecatan, plesteran dan acian beton baru mutlak membutuhkan waktu perawatan (curing time) yang ideal. Standar industri menyarankan minimal 28 hari (4 minggu) pada kondisi cuaca normal sebelum dinding siap dicat. Hal ini untuk memastikan kadar air (moisture content) turun di bawah batas aman (biasanya di bawah 16% menggunakan alat protimeter) dan nilai pH semen sudah turun menuju angka netral (pH 8-9).

Rekomendasi Produk Lainnya

Semen Keramik

Semen Keramik

Cek Sekarang
Dempul Kayu

Dempul Kayu

Cek Sekarang
Semen Waterproofing

Semen Waterproofing

Cek Sekarang
Plamir Tembok

Plamir Tembok

Cek Sekarang
Obat Cor Beton

Obat Cor Beton

Cek Sekarang