Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Mata Gerinda Asah Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mata Gerinda Asah pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mata Gerinda Asah

Products
SKU
Model Number
WA46LV1A
38A-60 LVBE
YRK2352445K
Abrasive Material
White Aluminium Oxide
Aluminium Oxide
Aluminium Oxide
Thickness (mm)
6
6
13
Hole Diameter (mm)
31.75
31.75
31.75
Fitur
  • Dirancang khusus untuk penggerindaan permukaan presisi tinggi
  • Material White Aluminium Oxide menghasilkan finishing sangat halus
  • Meminimalkan efek panas (cool cutting) pada material benda kerja
  • Roda gerinda lurus serbaguna untuk fabrikasi dan pembentukan material
  • Performa pemotongan cepat dan konsisten dari manufaktur NORTON
  • Sangat kompatibel untuk memproses baja dan paduan logam umum
  • Ketebalan ekstra (13mm) menjamin durabilitas operasional yang panjang
  • Tangguh dan efektif untuk pengikisan material (stock removal) yang cepat
  • Solusi penggerindaan hemat biaya untuk intensitas pemakaian bengkel rutin
Deskripsi
Solusi penggerindaan presisi untuk kebutuhan industri manufaktur Anda. Mata gerinda KINIK WA46LV1A dirancang khusus untuk memberikan hasil akhir (finishing) yang sangat halus pada hardened steel dengan kontrol suhu optimal, menjaga integritas struktural material benda kerja.
Tingkatkan produktivitas bengkel dan fabrikasi Anda dengan roda gerinda lurus NORTON. Menawarkan keseimbangan sempurna antara kecepatan potong dan durabilitas, produk ini adalah investasi tepat untuk berbagai aplikasi pengasahan dan pembentukan logam secara efisien.
Roda gerinda heavy-duty dari York yang dirancang untuk durabilitas operasional jangka panjang. Sangat efektif untuk penghilangan material (stock removal) secara cepat pada pengerjaan logam, membantu menekan biaya consumable bengkel Anda tanpa mengorbankan performa.

Apa Itu Mata Gerinda Asah?

Mata Gerinda Asah adalah alat abrasif yang dipasang pada mesin gerinda (grinding machine) dan digunakan untuk berbagai proses pengerjaan material, seperti mengasah, memotong, menghaluskan permukaan, membentuk, atau membersihkan benda kerja dari karat dan sisa material lainnya. Mata gerinda terbuat dari butiran abrasif yang disatukan oleh bahan pengikat (bond). Jenis butiran abrasif dan pengikatnya menentukan material apa yang bisa dikerjakan oleh mata gerinda tersebut, mulai dari logam, batu, hingga keramik.

Fungsi utamanya adalah menghilangkan material dari benda kerja melalui gesekan. Pemilihan mata gerinda yang tepat sangat krusial untuk mendapatkan hasil yang optimal, efisien, dan yang terpenting, aman. Kesalahan dalam memilih mata gerinda tidak hanya merusak benda kerja, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja yang serius.

Merek Mata Gerinda Asah Terbaik

  • York:
    Dikenal secara global untuk inovasi dan kualitasnya, York menawarkan produk abrasif, termasuk mata gerinda, yang dirancang untuk performa tinggi, daya tahan, dan keamanan di lingkungan industri.
  • KINIK:
    Sebagai salah satu produsen abrasif terkemuka, KINIK menyediakan berbagai macam mata gerinda untuk aplikasi yang beragam, dengan fokus pada kualitas dan presisi untuk memenuhi kebutuhan profesional.
  • NORTON:
    Merek ini adalah sinonim dari produk abrasif berkualitas tinggi. Norton menawarkan solusi lengkap untuk proses penggerindaan dan finishing, melayani berbagai industri mulai dari manufaktur hingga otomotif.

Produk Mata Gerinda Asah

1. KINIK Mata Gerinda Surface WA46LV1A 180x6x31.75mm 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Mata gerinda permukaan presisi untuk hasil akhir yang halus.
  • Kelebihan:
    Dengan butiran abrasif White Aluminium Oxide, mata gerinda ini sangat baik untuk pekerjaan yang membutuhkan presisi tinggi dan hasil akhir yang halus pada material baja yang sudah dikeraskan (hardened steel). Strukturnya yang dirancang khusus meminimalkan panas berlebih pada benda kerja.

2. NORTON Grinding Wheel Straight T1-A White #60 38A-60 LVBE 125x6.0x31.75mm 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Roda gerinda lurus serbaguna untuk berbagai aplikasi penggerindaan umum bengkel.
  • Kelebihan:
    Produk dari NORTON ini menawarkan keseimbangan yang baik antara kecepatan pemotongan dan daya tahan. Sebagai roda gerinda serbaguna, produk ini dapat diandalkan untuk berbagai tugas, mulai dari mengasah pahat hingga membentuk logam.

3. York Medium Grinding Wheel (Aluminium Oxide) YRK2352445K A46MV 180x13x31.75mm 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Roda gerinda aluminium oksida medium untuk penghilangan material (stock removal) logam umum.
  • Kelebihan:
    Dengan ketebalan 13mm, mata gerinda York ini menawarkan daya tahan lebih lama dan cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan penghilangan material yang lebih agresif. Ini adalah pilihan ekonomis yang andal untuk kebutuhan penggerindaan rutin.

Tips Memilih Mata Gerinda Asah

  • Identifikasi Material Benda Kerja:
    Pastikan mata gerinda yang Anda pilih sesuai untuk material yang akan dikerjakan (misalnya, baja, stainless steel, aluminium, atau batu).
  • Perhatikan Spesifikasi Mesin Gerinda:
    Selalu periksa ukuran diameter, tebal, dan ukuran lubang (bore) mata gerinda agar sesuai dengan mesin gerinda Anda. Yang terpenting, pastikan RPM (Rotations Per Minute) maksimal mata gerinda lebih tinggi dari RPM mesin.
  • Pilih Bentuk yang Sesuai:
    Pilih bentuk mata gerinda (misalnya, datar/flat, cekung/depressed center) sesuai dengan jenis pekerjaan, apakah itu untuk memotong, mengasah, atau menghaluskan.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Gunakan Alat Pelindung Diri (APD):
    Selalu kenakan kacamata pengaman, sarung tangan, dan pelindung wajah saat menggunakan mesin gerinda.
  • Simpan dengan Benar:
    Simpan mata gerinda di tempat yang kering dan datar untuk menghindari kerusakan atau retak. Jangan menumpuk barang berat di atasnya.
  • Periksa Sebelum Digunakan:
    Sebelum memasang, periksa mata gerinda dari keretakan atau kerusakan. Lakukan "ring test" dengan mengetuknya perlahan; jika suaranya nyaring, berarti kondisinya baik.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan utama antara berbagai jenis Mata Gerinda Asah?

Perbedaan utamanya terletak pada jenis butiran abrasif (misalnya, aluminum oxide, silicon carbide, ceramic), ukuran butiran (grit), tingkat kekerasan (grade), dan jenis bahan pengikat (bond). Kombinasi ini menentukan kecepatan pemotongan, hasil akhir permukaan, dan material apa yang paling cocok untuk dikerjakan.

Bagaimana cara memasang mata gerinda dengan aman?

Pastikan mesin gerinda dalam keadaan mati dan terputus dari sumber listrik. Gunakan kunci pas yang sesuai untuk membuka mur pengunci. Pasang mata gerinda, pastikan terpasang pas pada flange, lalu kencangkan mur pengunci secukupnya—jangan terlalu kencang. Pastikan pelindung (guard) terpasang dengan benar sebelum menyalakan mesin.

Kapan saya harus mengganti Mata Gerinda Asah saya?

Ganti mata gerinda jika sudah terlihat retak, pecah, atau terkikis hingga mendekati batas diameter minimal yang diizinkan (biasanya ditandai pada label). Menggunakan mata gerinda yang rusak atau aus sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan serius.

Rekomendasi Mata Gerinda Lainnya

Mata Gerinda Poles

Mata Gerinda Poles

Cek Sekarang
Mata Gerinda Potong

Mata Gerinda Potong

Cek Sekarang
Mata Gerinda Kawat

Mata Gerinda Kawat

Cek Sekarang
Mata Gerinda Amplas

Mata Gerinda Amplas

Cek Sekarang