Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Mata Gerinda Potong Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mata Gerinda Potong pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mata Gerinda Potong

Products
SKU
Model Number
AC-CW014
T41 WA60SBF
A-30 P
Dimensions (mm)
105x1.20x16
105x1.2x16
105x3x16
Max Speed (rpm)
-
14560
13090
Material
-
White Fused Alumina Oxide
-
Fitur
  • Desain Double Layer untuk ekstra kekuatan dan keamanan
  • Pilihan sangat ekonomis untuk pekerjaan harian
  • Efisien untuk pengerjaan logam ringan hingga sedang
  • Diformulasikan khusus untuk material Stainless Steel
  • Profil tipis (1.2mm) memberikan potongan cepat dan presisi tinggi
  • Meminimalkan efek panas berlebih pada logam
  • Kualitas potongan sangat optimal dan stabil
  • Ketebalan 3mm memberikan daya tahan (durabilitas) ekstra
  • Dirancang untuk heavy-duty pada material logam keras
Deskripsi
Pilihan paling hemat biaya untuk kebutuhan pemotongan logam standar harian. Dirancang dengan teknologi double layer untuk memberikan tingkat keamanan ekstra selama proses kerja di bengkel Anda.
Mata gerinda andalan untuk para profesional di fabrikasi dan pengelasan stainless steel. Menawarkan tingkat kepresisian tinggi dan efisiensi waktu dengan hasil potongan yang rapi tanpa merusak struktur material.
Solusi heavy-duty tangguh untuk industri manufaktur dan konstruksi berskala besar. Memberikan daya tahan luar biasa untuk pemotongan logam intensif, sehingga menekan biaya penggantian aksesoris gerinda operasional perusahaan Anda.

Apa Itu Mata Gerinda Potong?

Mata Gerinda Potong (cutting wheel) adalah salah satu aksesoris paling penting untuk mesin gerinda tangan. Berbentuk piringan tipis dan abrasif, alat ini dirancang khusus untuk melakukan pekerjaan pemotongan pada berbagai jenis material, terutama logam seperti besi, baja, dan stainless steel. Kecepatan putaran tinggi dari mesin gerinda memungkinkan piringan ini untuk mengikis material secara efisien dan presisi, menghasilkan potongan yang bersih.

Fungsi utamanya adalah untuk memotong material keras dengan cepat. Berbeda dengan mata gerinda asah (grinding wheel) yang lebih tebal dan digunakan untuk menghaluskan atau mengikis permukaan, mata gerinda potong jauh lebih tipis untuk meminimalkan gesekan dan material yang terbuang selama proses pemotongan.

Merek Mata Gerinda Potong Terbaik

  • RYU (Unipower):
    Dikenal sebagai merek perkakas dengan standar kualitas Jepang (Japanese Industrial Standard), RYU menawarkan produk yang andal dengan harga yang sangat kompetitif, cocok untuk penggunaan hobi hingga semi-profesional.
  • WD:
    Merek ini menyediakan berbagai macam produk abrasif dan perkakas industri. Mata gerinda potong dari WD sering menjadi pilihan karena keseimbangan antara kualitas dan harga yang ditawarkan, terutama untuk kebutuhan spesifik seperti pemotongan stainless steel.
  • Nippon Resibon:
    Sebagai salah satu pelopor dalam teknologi batu gerinda, Nippon Resibon dari Jepang adalah merek premium yang dikenal luas akan kualitas, daya tahan, dan keamanan produknya. Produk ini menjadi andalan di kalangan profesional dan industri manufaktur.

Perbandingan Produk Mata Gerinda Potong

1. RYU Cutting Wheel AC-CW014 Double Layer 105x1.2x16mm 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan serbaguna dengan harga terjangkau untuk bengkel dan tukang. Fitur 'Double Layer' memberikan kekuatan tambahan, membuatnya cocok untuk berbagai pekerjaan pemotongan ringan hingga sedang.
  • Kelebihan:
    Harga sangat ekonomis, cocok untuk pekerjaan yang tidak menuntut spesifikasi tinggi.

2. WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel T41 WA60SBF 4inchx1.2mm 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan ekonomis yang sangat baik untuk bengkel las, kontraktor, dan pekerja fabrikasi yang sering memotong material stainless steel. Ketipisannya (1.2mm) ideal untuk potongan yang presisi dan cepat pada material yang lebih keras dan alot.
  • Kelebihan:
    Diformulasikan khusus untuk stainless steel untuk hasil yang bersih dan minim panas. Kecepatan putaran maksimal yang tinggi.

3. Nippon Resibon Cutting Wheel A-30 P 105x3x16mm 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan andal untuk industri manufaktur, konstruksi, dan bengkel fabrikasi berat. Dengan ketebalan 3mm, mata gerinda ini sangat kokoh dan awet untuk memotong berbagai jenis besi dan logam umum.
  • Kelebihan:
    Kualitas potongan optimal dan stabil, sangat awet untuk penggunaan berat pada material besi.

Tips Memilih Mata Gerinda Potong

  • Sesuaikan dengan Material:
    Pastikan Anda memilih mata gerinda yang tepat untuk material yang akan dipotong. Mata untuk stainless steel (biasanya ditandai 'WA' atau 'INOX') memiliki formulasi berbeda dari mata untuk besi biasa (ditandai 'A') untuk mencegah kontaminasi dan panas berlebih.
  • Perhatikan Ukuran:
    Diameter dan lubang tengah mata gerinda harus sesuai dengan spesifikasi mesin gerinda Anda. Ukuran paling umum untuk gerinda tangan adalah 4 inci (sekitar 105mm) dengan lubang 16mm.
  • Pilih Ketebalan yang Tepat:
    Mata yang lebih tipis (misalnya 1.0mm - 1.6mm) memotong lebih cepat dan lebih bersih, cocok untuk plat tipis atau stainless steel. Mata yang lebih tebal (misalnya 3.0mm) lebih awet dan stabil, cocok untuk memotong material yang lebih tebal dan solid.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Gunakan Alat Pelindung Diri (APD):
    Selalu kenakan kacamata pengaman, sarung tangan, dan pelindung wajah. Percikan api dan serpihan material sangat berbahaya.
  • Pastikan Pemasangan Benar:
    Kencangkan mata gerinda dengan benar pada mesin, jangan terlalu kencang atau terlalu longgar. Pastikan pelindung (guard) mesin gerinda selalu terpasang.
  • Simpan di Tempat Kering:
    Simpan mata gerinda di tempat yang kering dan tidak lembab untuk menjaga integritas material abrasifnya. Hindari menumpuk barang berat di atasnya.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan utama antara mata gerinda potong untuk besi dan stainless steel?

Mata gerinda untuk stainless steel (INOX) dibuat dengan material abrasif yang bebas dari besi, sulfur, dan klorin. Hal ini penting untuk mencegah kontaminasi (karat) pada hasil potongan stainless steel. Selain itu, formulasinya dirancang untuk menghasilkan lebih sedikit panas, karena stainless steel lebih sensitif terhadap panas berlebih yang bisa mengubah strukturnya.

Bagaimana cara membaca kode pada mata gerinda?

Kode seperti 'A 30 S BF' memberikan informasi spesifik. 'A' menunjukkan material abrasif (Aluminium Oxide, untuk logam umum). '30' adalah ukuran butiran (semakin kecil angkanya, semakin kasar). 'S' adalah tingkat kekerasan (semakin mendekati Z, semakin keras). 'BF' menunjukkan jenis perekat (Resinoid Reinforced). Memahami kode ini membantu memilih produk yang paling sesuai untuk aplikasi spesifik.

Apakah kecepatan (RPM) mesin gerinda berpengaruh?

Sangat berpengaruh. Setiap mata gerinda memiliki batas kecepatan maksimum (Max RPM) yang tertera pada labelnya. Pastikan RPM mesin gerinda Anda tidak melebihi batas tersebut. Menggunakan mata gerinda pada RPM yang lebih tinggi dari batas amannya dapat menyebabkan piringan pecah dan sangat berbahaya.

Rekomendasi Produk Lainnya

Mata Gerinda Poles

Mata Gerinda Poles

Cek Sekarang
Mata Gerinda Asah

Mata Gerinda Asah

Cek Sekarang
Mata Gerinda Kawat

Mata Gerinda Kawat

Cek Sekarang
Mata Gerinda Amplas

Mata Gerinda Amplas

Cek Sekarang