3 Pilihan Mata Gerinda Amplas Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mata Gerinda Amplas pilihan dari monotaro.id
Produk Mata Gerinda Amplas
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S010834947 | S018018868 | S003598818 |
| Model Number | A # 60 | KW0300237 | AA 80 - Germany |
| Grit | 60 (Kasar) | 120 (Halus) | 80 (Medium) |
| Diameter Luar (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Diameter Lubang (mm) | 15 | 16 | 16 |
| Kecepatan Maksimum (rpm) | 13.600 | 15.300 | - |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Solusi abrasif ekonomis dan andal dari monotaro untuk kebutuhan pengikisan awal. Sangat efektif dalam membersihkan karat tebal serta meratakan sambungan las pada material besi dengan efisiensi waktu yang optimal. |
Pilihan profesional untuk tahap akhir (finishing) pada stainless steel dan bodi otomotif. Material Zirkonium Oksida memastikan umur pakai yang panjang dengan hasil permukaan yang mengkilap, mulus, dan siap untuk tahap pengecatan. |
Mata gerinda amplas serbaguna berstandar Jerman yang menyeimbangkan kemampuan pengikisan dan penghalusan. Sangat ideal untuk penggunaan umum pada manufaktur logam, memberikan hasil kerja rapi dengan standar kualitas Eropa. |
Daftar Isi
- Apa Itu Mata Gerinda Amplas?
- Merek Mata Gerinda Amplas Terbaik
- Analisis Perbandingan Produk Mata Gerinda Amplas
- Tips Memilih Mata Gerinda Amplas
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Apa Itu Mata Gerinda Amplas?
Mata Gerinda Amplas (flap disc) adalah salah satu jenis aksesoris gerinda tangan yang terdiri dari puluhan lembaran amplas (flap) yang tumpang tindih dan menempel pada sebuah piringan penyangga (backing plate). Desain unik ini memungkinkan Mata Gerinda Amplas untuk mengikis material sekaligus menghaluskan permukaan dalam satu langkah kerja.
Fungsi utamanya adalah untuk berbagai aplikasi, termasuk:
- Penghalusan Las: Meratakan dan menghaluskan hasil pengelasan pada logam.
- Penghilangan Karat dan Cat: Membersihkan permukaan logam dari karat, cat lama, atau lapisan lainnya.
- Deburring: Menghilangkan tepi tajam (bram) pada potongan logam.
- Finishing Permukaan: Memberikan hasil akhir yang halus pada berbagai material seperti logam, kayu, dan plastik.
Karena kemampuannya untuk melakukan dua pekerjaan sekaligus (menggerinda dan mengamplas), Mata Gerinda Amplas menjadi pilihan favorit di berbagai industri, mulai dari manufaktur, fabrikasi logam, otomotif, hingga perawatan gedung.
Merek Mata Gerinda Amplas Terbaik
- monotaro:
Merupakan private brand dari monotaRO Japan yang menawarkan berbagai produk abrasif dengan harga terjangkau, cocok untuk kebutuhan umum. - KRISBOW:
Menyediakan peralatan teknik dan industri, termasuk mata gerinda berkualitas yang dirancang untuk penggunaan profesional dengan daya tahan tinggi. - BILIMA:
Dikenal dengan produk abrasif berperforma tinggi dari Jerman, ideal untuk aplikasi spesifik yang membutuhkan presisi dan hasil akhir superior.
Analisis Perbandingan Produk Mata Gerinda Amplas
1. monotaro Abrasive disc Alumina (Batu Poles) A # 60 1pc
- Rekomendasi Penggunaan:
Pilihan paling ekonomis untuk bengkel dan pengguna rumahan. Dengan grit 60 yang kasar, sangat efektif untuk pengikisan material yang cepat, seperti menghilangkan karat tebal atau meratakan hasil las pada besi. - Kelebihan:
Harga sangat terjangkau. Grit rendah (60) mempercepat pekerjaan pengikisan awal. Cocok untuk material besi dan logam umum.
2. KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium Oksida KW0300237 Grid 120 4inch 1pc
- Rekomendasi Penggunaan:
Ideal untuk tahap finishing pada material stainless steel dan logam lainnya. Grit 120 yang halus memberikan permukaan akhir yang mulus dan siap untuk dipoles atau dicat. - Kelebihan:
Menghasilkan finishing yang sangat halus berkat grit 120. Material Zirconium Oxide memberikan daya tahan lebih lama, terutama pada material keras seperti stainless steel. Kecepatan maksimum yang tinggi (15300 rpm) memungkinkan pekerjaan lebih cepat.
3. BILIMA Flip Sanding Disc (Radial Wheel) AA 80 - Germany 4inch 1pc
- Rekomendasi Penggunaan:
Alat serbaguna yang menyeimbangkan antara pengikisan dan penghalusan. Grit 80 cocok untuk berbagai tugas, mulai dari membersihkan permukaan hingga memberikan hasil akhir yang cukup rapi. Kualitas Jerman menjadikannya pilihan andal untuk kontraktor dan manufaktur. - Kelebihan:
Grit 80 yang serbaguna untuk berbagai aplikasi. Kualitas produk Jerman yang dikenal presisi dan tahan lama. Efektif untuk penggunaan umum pada berbagai jenis logam.
Tips Memilih Mata Gerinda Amplas
- Pilih Grit yang Tepat:
Grit rendah (misalnya 40, 60) bersifat lebih agresif dan cocok untuk pengikisan material yang cepat. Grit tinggi (misalnya 100, 120) lebih halus dan digunakan untuk finishing. - Perhatikan Material Abrasive:
Zirconia Alumina adalah pilihan serbaguna yang baik untuk baja karbon dan stainless steel. Ceramic Alumina lebih premium dan sangat baik untuk logam keras dengan daya tahan lebih lama. - Bentuk Disc (Tipe):
Tipe 27 (datar) baik untuk finishing pada permukaan datar. Tipe 29 (sudut) lebih baik untuk pengikisan agresif pada sudut dan kontur.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Gunakan Tekanan Ringan:
Biarkan berat mesin gerinda yang bekerja. Menekan terlalu keras dapat menyebabkan amplas cepat aus dan hasil yang tidak merata. - Jaga Sudut yang Tepat:
Gunakan sudut sekitar 5-15 derajat antara disc dan permukaan kerja untuk hasil yang optimal dan keamanan. - Simpan di Tempat Kering:
Kelembaban dapat merusak bahan abrasif dan perekat pada flap disc. Simpan di tempat yang kering dan sejuk.
Pertanyaan Seputar Produk
Apakah grit semakin tinggi semakin halus?
Ya, benar. Angka grit menunjukkan jumlah butiran abrasif per inci persegi. Semakin tinggi angkanya (misalnya, grit 120), semakin kecil dan rapat butirannya, sehingga menghasilkan permukaan yang lebih halus. Sebaliknya, angka grit yang lebih rendah (misalnya, grit 40) memiliki butiran yang lebih besar dan kasar, cocok untuk pengikisan material yang lebih cepat.
Bagaimana cara memasang mata gerinda amplas dengan aman?
Pastikan mesin gerinda dalam keadaan mati dan terlepas dari sumber listrik. Gunakan kunci pas yang sesuai untuk membuka mur pengunci. Pasang flap disc pada arbor, pastikan pas dan rata. Kencangkan kembali mur pengunci dengan aman, namun jangan terlalu kencang. Selalu gunakan pelindung (guard) pada mesin gerinda dan alat pelindung diri (APD) seperti kacamata pengaman dan sarung tangan.
Kapan saya harus mengganti mata gerinda amplas?
Ganti flap disc ketika lembaran amplas di bagian tepi sudah aus hingga ke piringan penyangga (backing plate). Terus menggunakan disc yang sudah aus tidak akan efektif dan bisa berbahaya. Anda juga akan merasakan penurunan yang signifikan dalam kemampuan mengikisnya.