KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda) WA46LV1A 180x6x31.75mm 1unit

#Nomor SKU S000055043
Wishlist
Rating:
91% of 100
(7)
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WA46LV1A
Unit 1unit
Size (mm) 180x6x31.75
Shape 1A
Abrasive Grits 46
Abrasive Grits Type Medium
Abrasive Material White Aluminium Oxide
Thickness (mm) 6
Hole Diameter (mm) 31.75
Abrasive Grades L (Medium)
Speed (rpm) 3600
Country of Manufacture Taiwan
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 31 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
WA: white aluminium oxide abrasive.
Hard and brittle.
Application:
- Suitable for surface, universal grinding machine.
- Suitable for stainless steel (400 series).

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk