Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Lampu Tenaga Surya Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Lampu PJU Tenaga Surya pilihan dari monotaro.id untuk efisiensi energi maksimal.

 

Produk Lampu Tenaga Surya

Products
SKU S039443298 S045215940
Model Number BRC010 LED20/765 15.2W BRC010 LED40/765 25W
Luminous Flux (Lm) 2000 4000
Battery Capacity (AH) 8 16.5
Panel Peak Wattage (W) 8 15
Dimensions (mm) 485 x 230 X 54 Dimensions not specified (Larger form factor)
IP Protection IP 65 IP 65
Fitur
  • Baterai Lithium Ferro Phosphate tahan lama
  • Sistem All-in-one (Panel + Baterai + Lampu terintegrasi)
  • Desain housing ABS yang ringan dan tahan cuaca
  • Output cahaya tinggi 4000 lumens untuk area luas
  • Kapasitas baterai besar (16.5 AH) untuk otonomi lebih baik
  • Panel surya efisiensi tinggi terintegrasi
Deskripsi Lampu PJU tenaga surya 15.2W yang ringkas dan efisien. Ideal untuk penerangan jalan setapak, pos keamanan, atau area parkir kecil di fasilitas industri tanpa perlu instalasi kabel rumit. Lampu PJU tenaga surya 25W dengan intensitas cahaya tinggi. Solusi terbaik untuk jalan utama pabrik, area loading dock, atau perimeter pertambangan yang membutuhkan visibilitas maksimal di malam hari.

Mengapa Menggunakan Lampu Tenaga Surya?

Lampu Tenaga Surya atau Solar Street Light (PJU Solar Cell) adalah solusi penerangan luar ruangan yang memanfaatkan energi matahari melalui panel fotovoltaik, menyimpannya dalam baterai, dan menggunakan lampu LED efisiensi tinggi untuk penerangan malam hari.

Dalam konteks industri seperti pertambangan, perkebunan, atau pabrik dengan area luas, penggunaan lampu ini memberikan keuntungan signifikan:

  • Efisiensi Biaya (Zero OpEx): Tidak ada tagihan listrik bulanan karena 100% menggunakan energi matahari.
  • Kemudahan Instalasi: Sistem All-in-one menghilangkan kebutuhan penggalian parit untuk kabel bawah tanah (trenching) dan instalasi gardu distribusi yang mahal, sangat cocok untuk area remote atau jalan tambang yang infrastrukturnya belum permanen.
  • Green Compliance: Mendukung target keberlanjutan perusahaan (ESG) dengan mengurangi jejak karbon operasional.

Merek Lampu Tenaga Surya Terbaik

  • Philips (Signify): Sebagai pemimpin global dalam pencahayaan, Philips menawarkan seri SmartBright Solar yang dirancang khusus untuk ketahanan dan efisiensi. Berbeda dengan produk generik "no-brand", Philips menggunakan baterai Lithium Ferro Phosphate (LiFePO4) berkualitas tinggi yang aman dan memiliki siklus hidup (cycle life) panjang, serta manajemen daya (driver) yang cerdas untuk memastikan lampu tetap menyala sepanjang malam meskipun cuaca kurang optimal. Merek ini adalah standar pilihan untuk kontraktor dan manajer fasilitas yang mengutamakan reliability jangka panjang dan kemudahan klaim garansi.

Perbandingan Produk Lampu Tenaga Surya

1. Philips Essential SmartBright Solar Streetlight BRC010 LED20

  • Rekomendasi Penggunaan: Varian ini sangat ideal untuk penerangan perimeter (pagar), jalur pejalan kaki, pos jaga, atau area parkir motor. Dengan output 2000 lumens, lampu ini cukup untuk memberikan rasa aman (security lighting) dan navigasi dasar.
  • Implikasi Teknis: Kapasitas baterai 8 AH disesuaikan dengan beban 15.2W untuk menyala sepanjang malam dengan mode peredupan otomatis. Dimensinya yang ringkas memudahkan pemasangan pada tiang yang tidak terlalu tinggi (3-4 meter) tanpa beban angin berlebih.

2. Philips Essential SmartBright Solar Streetlight BRC010 LED40

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihlah tipe ini untuk jalan akses utama, area loading/unloading, lapangan penumpukan barang, atau jalan tambang (haul road). Output 4000 lumens memberikan visibilitas kerja yang jauh lebih baik dibandingkan varian LED20.
  • Implikasi Teknis: Peningkatan signifikan ada pada kapasitas baterai (16.5 AH) yang lebih dari dua kali lipat varian LED20. Ini menjamin ketahanan nyala (autonomy) yang lebih stabil terutama jika cuaca mendung beberapa hari. Panel 15W juga memastikan pengisian daya lebih cepat (fast charging) saat matahari terik.

Tips Memilih Lampu Tenaga Surya

  • Perhatikan Lumen, Bukan Hanya Watt: Watt pada lampu solar seringkali membingungkan. Fokuslah pada Luminous Flux (Lumen). Untuk jalan umum minimal dibutuhkan >3000 lumens (seperti SKU S045215940), sedangkan untuk taman/pagar cukup 1000-2000 lumens.
  • Lokasi Instalasi & Bayangan: Pastikan lokasi pemasangan bebas dari naungan pohon atau gedung tinggi. Panel surya membutuhkan paparan sinar matahari langsung (direct sunlight) minimal 4-6 jam efektif untuk mengisi baterai penuh.
  • Ketinggian Tiang: Sesuaikan dengan spek lampu. Varian 2000 Lm cocok untuk tiang 3-4 meter. Varian 4000 Lm bisa dipasang pada tiang 5-6 meter untuk cakupan area (spread) yang lebih luas.
  • Tipe Baterai: Hindari produk murah dengan baterai Lead-Acid bekas. Pastikan menggunakan Lithium (LiFePO4) seperti seri Philips ini untuk ketahanan suhu panas dan umur pakai >3 tahun.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Pembersihan Rutin: Debu tebal (terutama di area tambang atau pabrik semen) yang menutupi panel surya dapat mengurangi efisiensi pengisian hingga 40%. Bersihkan permukaan panel dengan kain lap basah setiap 3-6 bulan sekali.
  • Pengecekan Visual: Pastikan tidak ada sarang burung atau kotoran hewan yang menghalangi panel.
  • Mode Operasi: Lampu ini biasanya dilengkapi sensor cahaya (Dusk-to-Dawn). Jangan memasangnya di bawah lampu sorot lain yang sangat terang karena sensor mungkin mengira hari masih siang dan lampu tidak akan menyala.

Pertanyaan Seputar Produk

Berapa lama lampu bisa menyala?

Dalam kondisi baterai terisi penuh, lampu Philips SmartBright Solar umumnya didesain untuk menyala sepanjang malam (sekitar 10-12 jam) dengan profil peredupan cerdas (terang di awal malam, meredup saat larut malam untuk menghemat energi).

Apakah tetap bekerja saat mendung atau hujan?

Ya. Panel surya tetap menghasilkan listrik dari radiasi UV meskipun mendung, namun arusnya lebih kecil dibanding saat terik. Kapasitas baterai yang besar (seperti pada tipe LED40) berfungsi sebagai cadangan (autonomy days) untuk menyalakan lampu meskipun pengisian tidak maksimal selama 1-2 hari hujan.

Apa yang lebih penting, Lumens atau Watt?

Lumens. Watt adalah konsumsi daya, sedangkan Lumens adalah output cahaya yang dihasilkan. Teknologi LED efisiensi tinggi bisa menghasilkan cahaya sangat terang (Lumen besar) dengan Watt kecil.

Rekomendasi Produk Lainnya

Lampu LED

Lampu LED

Cek Sekarang
Lampu Sorot Outdoor

Lampu Sorot Outdoor

Cek Sekarang
Senter Kepala

Senter Kepala

Cek Sekarang
Lampu Emergency

Lampu Emergency

Cek Sekarang