3 Pilihan Lampu Sorot Outdoor Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Lampu Sorot Outdoor pilihan dari monotaro.id untuk kebutuhan industri dan komersial.
Produk Lampu Sorot Outdoor
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S025282269 | S020722319 | S003639672 |
| Power (Watt) | 10 | 30 | 50 |
| Lumen Output | 770 | 2400 | 3200 |
| Warna Cahaya | Cool Daylight (6500K) | Warm White (3000K) | Cool Daylight (6500K) |
| IP Rating / Sertifikasi | IP65 | Berlisensi SNI | Garansi 3 Tahun |
| Fitur Utama |
|
|
|
| Deskripsi | Lampu sorot ekonomis 10W untuk penerangan area kecil seperti billboard, teras, atau tanda peringatan. Cahaya putih terang dengan perlindungan IP65. | Lampu sorot 30W dengan cahaya kuning hangat, ideal untuk pencahayaan fasad gedung atau area taman kantor. Memiliki standar keamanan SNI. | Lampu sorot industrial 50W dengan efisiensi tinggi (PF>0.9) dan umur panjang. Cocok untuk area parkir, loading dock, dan keamanan pabrik. |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Lampu Sorot Outdoor?
- Merek Lampu Sorot Outdoor Terbaik
- Perbandingan Produk Lampu Sorot Outdoor
- Tips Memilih Lampu Sorot Outdoor
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Lampu Sorot Outdoor?
Lampu Sorot Outdoor (Floodlight) adalah elemen krusial dalam manajemen fasilitas industri dan komersial. Berbeda dengan pencahayaan ruangan biasa, lampu sorot didesain dengan beam angle (sudut pancaran) yang lebar dan intensitas tinggi untuk menerangi area luas.
Penggunaan lampu sorot yang tepat berdampak langsung pada Keamanan (Security) dengan meminimalkan titik buta di area pabrik atau gudang pada malam hari, serta Keselamatan Kerja (Safety) untuk operasional loading-unloading di malam hari. Selain itu, penggunaan teknologi LED modern menggantikan lampu Halogen konvensional dapat menghemat biaya energi hingga 80%, sebuah faktor penting bagi efisiensi operasional perusahaan.
Merek Lampu Sorot Outdoor Terbaik
- Hannochs: Merek yang sangat populer di segmen residensial dan komersial ringan. Dikenal dengan produk yang cost-effective, Hannochs menyediakan solusi pencahayaan yang terjangkau dengan kualitas yang dapat diandalkan untuk penggunaan umum dan durasi nyala standar.
- In-Lite: Fokus pada keseimbangan antara desain dan performa. Produk In-Lite seringkali memiliki build quality yang solid dan telah memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia), menjadikannya pilihan aman untuk kontraktor yang harus mematuhi regulasi proyek pemerintah atau swasta.
- GL (General Lighting): Menargetkan segmen yang lebih menuntut atau semi-industrial. Produk GL sering dilengkapi spesifikasi teknis tinggi seperti Power Factor (PF) yang baik dan garansi yang lebih panjang, menjadikannya investasi jangka panjang yang baik untuk manajemen gedung atau pabrik.
Perbandingan Produk Lampu Sorot Outdoor
1. Hannochs LED Floodlight Billboard Lamp 10W
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk pencahayaan jarak dekat (short-range). Gunakan untuk menerangi papan nama toko kecil, billboard rendah, pos keamanan, atau area lorong sempit di sekitar gudang.
- Implikasi Teknis: Dengan daya 10 Watt dan 770 Lumen, lampu ini memberikan efisiensi biaya tinggi. Sudut 120° memastikan cahaya menyebar rata, tidak menyorot satu titik (spot), sehingga cocok untuk signage. IP65 berarti tahan terhadap semprotan air tekanan rendah, aman untuk hujan deras.
2. In-Lite Lampu Sorot INF027 Warm White 30W
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan tepat untuk fasad bangunan, taman kantor, atau area resepsionis outdoor. Warna Warm White memberikan kesan elegan dan tidak menyilaukan mata, berbeda dengan lampu kerja yang putih tajam.
- Implikasi Teknis: Output 2400 Lumen cukup kuat untuk menerangi dinding gedung setinggi 3-5 meter. Lisensi SNI adalah poin kunci bagi kontraktor listrik untuk memastikan instalasi memenuhi standar keamanan Indonesia, mengurangi risiko korsleting atau kegagalan produk.
3. GL General Lighting LED Floodlight 50W
- Rekomendasi Penggunaan: "Kuda beban" untuk area operasional seperti lapangan parkir, loading dock, halaman pabrik, atau site project. Cahaya putih 6500K meningkatkan kewaspadaan pekerja.
- Implikasi Teknis: Fitur pembeda utama adalah Power Factor (PF) >/= 0.9. Dalam skala industri dimana ratusan lampu digunakan, PF tinggi sangat krusial untuk menghindari denda kVARh dari PLN dan menjaga efisiensi jaringan listrik. Rentang tegangan 170-240V membuatnya lebih tahan terhadap fluktuasi tegangan yang sering terjadi di kawasan industri.
Tips Memilih Lampu Sorot Outdoor
- Tentukan Ketinggian Pasang: Untuk ketinggian kurang dari 3 meter, gunakan 10W-20W. Untuk 3-5 meter, gunakan 30W-50W. Di atas 6 meter, pertimbangkan 100W ke atas.
- Perhatikan Warna Cahaya (CCT): Pilih Cool Daylight (Putih/6500K) untuk area kerja, keamanan (CCTV), dan parkir agar visibilitas maksimal. Pilih Warm White (Kuning/3000K) untuk arsitektural, taman, dan area santai.
- Cek Lingkungan Operasional: Pastikan minimal rating IP65 untuk area terbuka. Jika area pabrik memiliki debu ekstrem atau bahan kimia, pertimbangkan housing yang lebih spesifik.
- Stabilitas Listrik: Untuk area dengan listrik tidak stabil (genset atau ujung jaringan), cari lampu dengan rentang voltase input lebar (misal 100-240V) untuk mencegah lampu cepat putus.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Sudut Kemiringan: Jangan arahkan lampu mendongak vertikal ke atas jika tidak perlu, karena air hujan dapat menggenang di kaca dan merusak seal karet seiring waktu. Arahkan sedikit ke bawah.
- Penyambungan Kabel: Gunakan waterproof connector atau junction box yang rapat saat menyambung kabel power. Kebocoran air sering terjadi di sambungan kabel, bukan di unit lampunya.
- Pembersihan Berkala: Bersihkan kaca depan dari debu dan kotoran setiap 6 bulan untuk menjaga intensitas cahaya (Lumen) tetap optimal.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa arti IP Rating IP65 pada lampu sorot?
IP65 menunjukkan tingkat perlindungan (Ingress Protection). Angka '6' berarti debu tidak dapat masuk sama sekali (dust-tight), dan angka '5' berarti produk tahan terhadap semprotan air bertekanan rendah dari segala arah (seperti air hujan atau semprotan selang). Ini standar minimal untuk lampu outdoor.
Kapan menggunakan Cool Daylight vs Warm White?
Cool Daylight (Putih) memberikan kontras tinggi, membuat objek terlihat jelas dan membuat orang lebih waspada, cocok untuk keamanan dan kerja. Warm White (Kuning) memberikan suasana rileks dan menonjolkan tekstur bangunan/batu alam, cocok untuk dekorasi.
Mengapa Power Factor penting untuk industri?
Power Factor (PF) rendah menyebabkan pemborosan daya reaktif. Bagi pelanggan industri/bisnis, PF rendah dapat menyebabkan denda dari penyedia listrik dan membebani kapasitas kabel/trafo. Menggunakan lampu LED dengan PF tinggi (>0.9) seperti produk GL membantu efisiensi energi total pabrik.