Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Senter Kepala Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Senter Kepala (Headlamp) pilihan dari monotaro.id untuk kebutuhan industri dan maintenance.

 

Produk Senter Kepala

Products
SKU S025749502 S003342527 S030841840
Model Number 112 92 31 0103 3-1 GD-702D GNS 502121
Brightness / Power 3 Watt 30 Lumens 500 Lumens (Boost) / 300 Lumens (Power)
Power Source Rechargeable Lead Acid (Internal) 1x AA Alkaline Battery Rechargeable Li-ion (Dedicated)
Runtime / Lighting Time 1.5 - 4 Hours 9 Hours 2 - 50 Hours
Irradiation Distance - 28 m 150 - 200 m
IP Protection Class - - IP67 (Dust & Water Tight)
Fitur
  • Steker pengisi daya dapat ditarik (retractable)
  • Indikator pengisian LED Merah
  • Tali kepala dapat disesuaikan 180°
  • Menggunakan 1 baterai AA yang mudah didapat
  • High brightness chip type White LED
  • Desain ringkas dan ringan
  • Advanced Focus System untuk pengaturan fokus cahaya
  • Pengisian daya magnetik (Magnetic Charge System)
  • Tahan air dan debu (IP67) untuk kondisi ekstrem
Deskripsi Senter kepala ekonomis 3W dengan baterai tanam. Solusi praktis untuk kebutuhan rumah tangga atau pekerjaan ringan yang tidak memerlukan durasi panjang. Senter kepala andalan teknisi lapangan dengan baterai AA. Ideal untuk maintenance rutin di mana penggantian baterai cepat lebih diutamakan daripada charging. Headlamp kelas industri dengan performa tinggi. Dirancang untuk pertambangan, inspeksi heavy duty, dan area basah/berdebu dengan output cahaya presisi.

Mengapa Menggunakan Senter Kepala (Headlamp)?

Dalam lingkungan industri, manufaktur, dan pemeliharaan gedung, pencahayaan adalah faktor kunci keselamatan dan produktivitas. Senter Kepala (Headlamp) menawarkan keunggulan hands-free operation yang tidak dimiliki senter genggam biasa. Ini memungkinkan teknisi atau operator bekerja dengan kedua tangan secara bebas saat melakukan perbaikan mesin, inspeksi di ruang terbatas (confined space), atau instalasi kelistrikan di area gelap.

Penggunaan senter kepala yang tepat dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja akibat visibilitas rendah dan meningkatkan efisiensi waktu kerja karena teknisi tidak perlu memegang sumber cahaya secara manual.

Merek Senter Kepala Terbaik

  • Meval: Merek ini dikenal dengan produk pencahayaan yang ekonomis dan mudah diakses. Senter kepala Meval cocok untuk penggunaan general purpose, perbaikan ringan, atau sebagai alat cadangan (backup) di pos keamanan. Produknya fokus pada kemudahan penggunaan dengan sistem plug-and-charge langsung ke stopkontak AC.
  • GENTOS: Sebagai salah satu pemimpin pasar senter di Jepang, GENTOS memiliki reputasi kuat akan ketahanan dan efisiensi. Produk GENTOS sering menjadi standar bagi teknisi lapangan (field engineer) karena desain optik yang presisi dan keandalan sirkuitnya. Mereka dikenal menciptakan senter yang "tahan banting" dengan konsumsi daya yang seimbang.
  • LEDLENSER: Merek asal Jerman yang merepresentasikan teknologi pencahayaan kelas atas (High-End). LEDLENSER adalah pilihan utama untuk industri berat seperti pertambangan, minyak & gas, dan konstruksi infrastruktur. Produk mereka dikenal dengan teknologi fokus (zoom) yang superior, ketahanan air/debu (IP Rating) tinggi, dan sistem manajemen baterai cerdas.

Perbandingan Produk Senter Kepala

1. Meval LED Head Lamp 112 92 31 0103 3-1

  • Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk pekerjaan janitorial (kebersihan), pengecekan gudang ringan, atau penggunaan rumah tangga. Tidak disarankan untuk shift kerja panjang karena durasi High Mode hanya 1.5 jam.
  • Implikasi Teknis: Menggunakan baterai Lead Acid internal berarti senter ini agak lebih berat dibanding yang menggunakan Lithium. Keuntungannya adalah steker pengisian daya yang retractable (dapat ditarik), sehingga tidak perlu membawa kabel charger terpisah. Cukup colok ke stopkontak dinding.

2. GENTOS Headlight GD-702D GNS

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan tepat untuk teknisi maintenance, instalasi panel listrik, dan inspeksi jarak dekat. Cahaya 30 lumens cukup untuk menerangi area kerja tangan (arm's length) tanpa membiaskan mata (glare) berlebihan.
  • Implikasi Teknis: Penggunaan 1 baterai AA adalah fitur strategis untuk mobilitas. Jika baterai habis di lapangan, teknisi dapat menggantinya secara instan tanpa menunggu waktu charging. Waktu nyala 9 jam cukup untuk satu shift kerja penuh.

3. LEDLENSER Rechargeable LED Headlight H5R Core

  • Rekomendasi Penggunaan: Wajib dimiliki untuk lingkungan industri, pertambangan, inspeksi tangki (vessel), dan pekerjaan outdoor saat hujan. Rating IP67 menjamin alat ini tahan terendam air sesaat dan kedap debu total.
  • Implikasi Teknis: Output 500 Lumens memungkinkan inspeksi visual jarak jauh atau penerangan area luas. Teknologi Magnetic Charging melindungi port charger dari keausan dan kotoran. Baterai Li-ion memberikan rasio berat-ke-energi terbaik, sehingga nyaman dipakai lama meski performanya tinggi.

Tips Memilih Senter Kepala

  • Kenali Lingkungan Kerja (IP Rating): Jika Anda bekerja di area berdebu (pabrik semen, kayu) atau basah, pilih senter dengan minimal rating IP54. Untuk kondisi ekstrem, IP67 (seperti LEDLENSER H5R) adalah standar wajib.
  • Sumber Daya (Baterai): Pilih tipe Rechargeable (Li-ion) untuk penggunaan rutin harian guna menghemat biaya operasional. Pilih tipe baterai lepas (AA/AAA) untuk tim lapangan yang mungkin tidak memiliki akses listrik untuk charging.
  • Output Cahaya (Lumens): Untuk kerja jarak dekat (panel, mesin), 30-100 Lumens sudah cukup. Untuk inspeksi area luas atau jalan tambang, carilah yang >300 Lumens.
  • Berat & Kenyamanan: Karena dipakai di kepala, pastikan bobot senter seimbang. Model dengan baterai terpisah di belakang kepala biasanya lebih nyaman untuk pemakaian durasi lama.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Perawatan Baterai: Jika menggunakan senter baterai lepas (seperti GENTOS) dan tidak akan dipakai dalam waktu lama (>1 bulan), lepaskan baterai untuk mencegah kebocoran zat kimia yang dapat merusak sirkuit.
  • Pembersihan Lensa: Bersihkan lensa depan dengan kain microfiber lembut untuk menjaga kejernihan cahaya. Hindari pelarut keras yang bisa membuat lensa plastik menjadi buram.
  • Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering. Untuk tipe rechargeable, lakukan pengisian daya minimal 3 bulan sekali meskipun tidak dipakai untuk menjaga kesehatan sel baterai.

Pertanyaan Seputar Produk

Berapa Lumen yang dibutuhkan untuk kerja industri?

Tergantung aplikasinya. Untuk pekerjaan jarak dekat (arm's length) seperti perbaikan panel, 50-100 Lumens sudah sangat cukup. Terlalu terang justru menyebabkan pantulan silau. Untuk inspeksi lokasi konstruksi atau gudang gelap, 300-500 Lumens disarankan.

Lebih baik baterai AA atau Rechargeable Li-ion?

Baterai AA unggul dalam ketersediaan instan (mudah dibeli di mana saja, ganti langsung nyala). Baterai Li-ion Rechargeable unggul dalam performa (daya lebih stabil) dan biaya operasional jangka panjang yang lebih rendah (tidak perlu beli baterai terus-menerus).

Apa arti IP67 pada senter kepala?

IP67 berarti senter tersebut terlindung total dari masuknya debu (angka 6) dan tahan terhadap perendaman air sementara hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit (angka 7). Ini sangat penting untuk penggunaan outdoor atau area dengan kelembapan tinggi.

Rekomendasi Produk Lainnya

Lampu LED

Lampu LED

Cek Sekarang
Lampu Sorot Outdoor

Lampu Sorot Outdoor

Cek Sekarang
Lampu Tenaga Surya

Lampu Tenaga Surya

Cek Sekarang
Lampu Emergency

Lampu Emergency

Cek Sekarang