3 Pilihan Block Gauge Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Block Gauge pilihan dari monotaro.id
Produk Block Gauge
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S041892794 | S034670699 | S004449474 |
| Material | Alloy Steel | Steel | Steel |
| Grade/Type | Grade 2 | Micrometer Inspection Set | Grade 0 |
| Size Range (mm) | 1.001 - 1.009 (9 pcs) | 1.00 - 25.0 (10 pcs) | 1.00 - 25.0 (10 pcs) |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Block Gauge?
- Merek Block Gauge Terbaik
- Perbandingan Produk Block Gauge
- Tips Memilih Block Gauge
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Kendala Penggunaan Block Gauge
- Pertanyaan Seputar Block Gauge
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Block Gauge?
Block Gauge (atau Slip Gauge) adalah standar referensi panjang primer yang digunakan untuk mengkalibrasi instrumen ukur lainnya di pabrik Anda, seperti mikrometer, jangka sorong (caliper), dan dial indicator. Jika instrumen ukur tidak dikalibrasi secara berkala, penyimpangan beberapa mikron saja dapat mengakibatkan reject massal pada lini perakitan komponen mekanis. Dengan memiliki set Block Gauge internal, pabrik Anda dapat menekan Total Cost of Ownership (TCO) dengan mengeliminasi biaya downtime alat yang harus dikirim ke laboratorium metrologi eksternal untuk inspeksi rutin.
Merek Block Gauge Terbaik
- Mitutoyo:
Standar industri global yang diakui untuk metrologi. Produk baja Mitutoyo melalui proses artificial aging (penuaan buatan) yang ekstensif, menjamin kestabilan dimensi block gauge bertahun-tahun tanpa penyusutan material. Sangat direkomendasikan untuk audit ISO 9001. - monotaro:
Menawarkan keseimbangan luar biasa antara tingkat presisi laboratorium (Grade 0) dan efisiensi anggaran pengadaan. Ideal bagi fasilitas produksi yang membutuhkan standar referensi kalibrasi in-house dengan toleransi deviasi yang sangat minim. - Insize:
Pilihan rasional untuk lingkungan workshop floor di mana alat ukur membutuhkan standar referensi langsung pada area permesinan (machining). Sangat efisien untuk pengaturan mesin CNC (machine setup) harian.
Perbandingan Produk Block Gauge
1. Insize Steel Gage Block Set 4100-29 1set(9pcs)
- Rekomendasi Penggunaan:
Sangat cocok ditempatkan langsung di lantai produksi (shop-floor) untuk verifikasi alat ukur kasar atau set-up jarak pisau/jig pada mesin frais dan bubut CNC. - Implikasi Teknis:
Memiliki klasifikasi Grade 2 dengan rentang sangat mikro (1.001 - 1.009 mm). Set ini difokuskan pada pengujian linearitas alat ukur dalam rentang langkah yang sangat sempit. Teknisi dapat menggunakan variasi 0.001mm untuk mengecek keausan gigi ulir pada mikrometer secara spesifik, menghindari kesalahan baca yang berpotensi merusak spesifikasi komponen jadi. - Risiko/Batasan:
TIDAK BOLEH digunakan sebagai standar utama (master calibration) di dalam ruang laboratorium karena spesifikasi Grade 2 memiliki toleransi penyimpangan yang lebih lebar dibanding Grade 0.
2. Mitutoyo Gauge Block Steel Set 516-101-10 1set(10pcs)
- Rekomendasi Penggunaan:
Peralatan wajib untuk departemen Quality Assurance (QA) atau laboratorium kalibrasi internal perusahaan yang mengikuti standar mutu ISO 17025. - Implikasi Teknis:
Set ini didesain khusus sebagai Micrometer Inspection Set (rentang 1.00 - 25 mm). Susunan ketebalan blok diatur sedemikian rupa untuk memastikan instrumen mikrometer diinspeksi melalui rotasi spindel yang penuh. Kemampuan kalibrasi mandiri yang akurat dengan deviasi minimal (+/-0.00016 mm) menjamin alat ukur yang dirilis ke teknisi lapangan tidak menghasilkan pengukuran false-positive. - Risiko/Batasan:
Material baja rentan terhadap ekspansi termal. Jangan menggunakan alat ini langsung setelah terpapar suhu mesin yang panas; diamkan hingga menyamai suhu ruangan kalibrasi (biasanya 20°C).
3. monotaro Gauge Block GBS-10 1set(10pcs)
- Rekomendasi Penggunaan:
Investasi unggul bagi pabrikan OEM, industri die/mold, dan fabrikasi instrumen optik yang membutuhkan blok referensi master (master block) untuk mengkalibrasi gauge blok ber-grade lebih rendah. - Implikasi Teknis:
Klasifikasi Grade 0 menawarkan toleransi dimensional yang sangat presisi (± 0.20 μm untuk ukuran di bawah 10mm). Kekayaan presisi ini berarti Anda dapat dengan aman melakukan teknik penggabungan (wringing) beberapa blok sekaligus tanpa akumulasi error yang signifikan, mendukung fleksibilitas kalibrasi untuk ukuran custom di lapangan kerja. - Risiko/Batasan:
Karena permukaannya di-lapped sangat rata, debu mikro atau sidik jari yang tidak segera dibersihkan akan merusak kemampuan "wringability" (daya rekat) baja tersebut secara permanen.
Tips Memilih Block Gauge
- Pahami Klasifikasi Grade (ISO 3650):
Pilih Grade sesuai lokasi aplikasi. Gunakan Grade 0 secara eksklusif di laboratorium dengan suhu terkontrol sebagai master kalibrasi instrumen ukur. Gunakan Grade 1 untuk ruang inspeksi harian QA. Gunakan Grade 2 untuk penggunaan langsung di area lantai pabrik untuk machine setting karena lebih tahan menghadapi lingkungan yang keras. - Material Baja (Steel) vs Keramik:
Block gauge baja (seperti ketiga produk di atas) memiliki koefisien ekspansi termal yang sama dengan sebagian besar komponen logam industri, sehingga cocok untuk pengukuran praktis. Namun, jika lingkungan pabrik Anda sangat korosif (banyak uap asam/kelembapan tinggi), berhati-hatilah dengan masalah karat pada bahan baja. - Keselarasan Kebutuhan Set:
Jika kebutuhan perusahaan hanya untuk mengkalibrasi mikrometer standar 0-25mm, beli set khusus inspeksi (seperti tipe Mitutoyo 10-piece). Membeli set isi 112 pieces tanpa tujuan jelas hanya akan membebani biaya sertifikasi ulang (re-calibration cost) setiap tahunnya.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Proses Pembersihan dan Wringing:
Sebelum digunakan, bersihkan minyak pelindung pada blok dengan menggunakan cairan pelarut murni (seperti Petroleum Ether atau Isopropyl Alcohol) dan lap chamois. Saat menempelkan dua blok (wringing), geser secara perlahan dari tepi hingga udara di antara blok keluar dan keduanya melekat sempurna. Jangan menyatukan blok terlalu lama (lebih dari 8 jam) karena baja akan mulai mengalami proses "cold welding". - Prosedur Penyimpanan Wajib:
Setelah prosedur kalibrasi selesai, bersihkan kembali setiap permukaan blok, oleskan pelumas anti-korosi (seperti gauge block oil atau pelumas mineral murni yang bebas asam), dan segera simpan ke dalam kotak kayunya. Letakkan kotak di dalam laci khusus dengan silica gel untuk menyerap kelembapan ruang.
Kendala Penggunaan Block Gauge
- Blok Tidak Mau Menempel (Hilang Wringability)
Penyebab: Terdapat kontaminasi lapisan debu, lapisan minyak pembersih yang belum mengering sempurna, atau timbulnya goresan mikro/burr di tepi permukaan pengukur.
Solusi: Cek permukaan menggunakan alat pemantau kerataan optik (Optical Flat). Jika ada goresan atau burr kecil (dan alat tersebut adalah Grade 1/2), gunakan batu Arkansas (Ceramic Stone) khusus secara amat perlahan untuk menghilangkan tonjolan. Untuk Grade 0, kirim kembali ke laboratorium kalibrasi. - Muncul Titik Cokelat/Karat pada Permukaan
Penyebab: Blok disentuh dengan tangan telanjang, uap air/keringat bereaksi dengan baja, dan blok disimpan tanpa pelumasan anti-karat.
Solusi: Karat mikroskopis mengubah dimensi dan merusak permukaan lapping. Jangan pernah menggosok dengan amplas! Jika karat sudah merusak permukaan, blok tersebut dinyatakan gagal kalibrasi dan harus di-scrap (diganti baru).
Pertanyaan Seputar Block Gauge
Apa perbedaan fundamental antara Grade 0 dan Grade 2 pada Block Gauge?
Perbedaannya terletak pada tingkat presisi pemesinan dan peruntukannya. Grade 0 memiliki kerataan permukaan (flatness) dan toleransi dimensi yang sangat absolut (deviasi mikron sangat minim), difungsikan eksklusif di dalam laboratorium bersuhu 20°C sebagai "Master" untuk mengkalibrasi alat ukur berpresisi tinggi. Sebaliknya, Grade 2 memiliki toleransi yang lebih renggang, difungsikan sebagai "Working Gauge" untuk menyetel perlengkapan permesinan dan memeriksa indikator dial langsung di lingkungan manufaktur yang suhunya tidak stabil.
Seberapa sering Block Gauge harus dikalibrasi ulang?
Ketentuan ISO 9001 dan ISO 17025 mewajibkan semua standar referensi primer untuk diverifikasi ulang secara reguler untuk mencegah penyusutan profil akibat keausan pemakaian (wear). Umumnya, Working Gauge (Grade 1 dan 2) yang sering digunakan setiap hari dikalibrasi ulang setiap 1 tahun sekali. Sementara itu, Master Gauge (Grade 0) yang jarang dikeluarkan mungkin memiliki interval kalibrasi 2 hingga 3 tahun sekali tergantung pada kebijakan mutu dari manajer kalibrasi pabrik Anda.