Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Radius Gauge Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Radius Gauge pilihan dari monotaro.id

 

Produk Radius Gauge

Products
SKU S031096225 S004239741 S000069061
Measurement Range (mm) 1 to 7 1.0 to 7.0 1.0 to 7.0
Number of Leaves 34 34 34 pairs

Mengapa Menggunakan Radius Gauge?

Dalam industri manufaktur, machining CNC, dan inspeksi QA (Quality Assurance), Radius Gauge berfungsi vital untuk memverifikasi profil kelengkungan (fillet) atau sudut radius eksternal pada sebuah workpiece (benda kerja). Radius fillet yang presisi sangat krusial dalam mechanical engineering guna mencegah fenomena konsentrasi tegangan (stress concentration). Jika teknisi salah mengeksekusi profil radius dan membiarkan sudut terlalu tajam pada poros (shaft) berkecepatan tinggi, risiko patah lelah (fatigue failure) akan meningkat drastis. Penggunaan instrumen ini memastikan kepatuhan terhadap toleransi dimensi desain, menekan tingkat reject produksi, dan mengoptimalkan Total Cost of Ownership (TCO) melalui pencegahan cacat produk sejak tahap awal pemesinan.


Merek Radius Gauge Terbaik

  • Insize:
    Sangat direkomendasikan untuk pengadaan skala massal pada general workshop dan institusi pendidikan vokasi. Insize memberikan keseimbangan ideal antara akurasi yang dapat diandalkan dan harga yang efisien untuk intensitas pengukuran standar.
  • Mitutoyo:
    Pilihan absolut untuk laboratorium Quality Control dan industri presisi tinggi (seperti aerospace dan otomotif). Baja paduan khusus yang digunakan Mitutoyo memastikan ujung bilah tetap mempertahankan profil radius aslinya meski telah digunakan berulang kali pada permukaan logam keras.

Perbandingan Produk Radius Gauge

1. Insize Radius Gauge 4801-17 1-7mm 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat cocok untuk bengkel fabrikasi logam menengah, divisi pemeliharaan rutin pabrik, dan inspeksi awal pada benda kerja bubut manual.
  • Implikasi Teknis:
    Menyediakan 34 leaves dengan rentang pengukuran 1 hingga 7 mm. Variasi pecahan yang lengkap (contoh: 1.25, 1.5, 1.75) memungkinkan operator mengidentifikasi profil komponen secara akurat dengan cepat, mencegah keharusan membawa benda kerja ke laboratorium ruang ukur, sehingga downtime mesin dapat dipangkas signifikan.
  • Risiko/Batasan:
    TIDAK BOLEH digunakan untuk menginspeksi komponen yang memiliki tingkat toleransi di bawah mikron (seperti cetakan injeksi optik) karena ini merupakan instrumen inspeksi visual lapangan, bukan alat ukur absolut digital.

2. Kennedy Radius Gauge KEN5180820K 1.0-7.0mm 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk kebutuhan reparasi mesin berat industri dan perbengkelan konstruksi yang mengedepankan ketahanan alat (durability) di lingkungan kerja keras.
  • Implikasi Teknis:
    Dengan panjang penampang 25mm, alat ukur ini menawarkan cengkeraman (grip) yang lebih nyaman saat teknisi menggunakan sarung tangan pelindung, sangat berguna di area kerja luar ruangan.
  • Risiko/Batasan:
    Baja yang digunakan mungkin rentan korosi jika sering terekspos bahan kimia atau uap pemotongan (cutting fluid) yang tidak segera dibersihkan, sehingga memerlukan perawatan anti-karat reguler.

3. Mitutoyo Radius Gage Matric Type 186-105 1.0-7.0mm 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Kebutuhan wajib untuk laboratorium Quality Control (QC), ruang inspeksi die/mold maker, dan lini perakitan komponen hidrolik bertekanan tinggi.
  • Implikasi Teknis:
    Spesifikasi 180° arc (busur 180 derajat) memberikan fleksibilitas unggul untuk mengukur benda melengkung penuh (seperti ujung silinder). Selain itu, 34 pairs bilahnya ditempa dengan perlakuan panas presisi, meminimalisir aus seiring waktu. Ini adalah investasi TCO yang sangat baik untuk menghindari lolosnya cacat mikro yang berpotensi menghasilkan klaim pelanggan bernilai tinggi.
  • Risiko/Batasan:
    Mengingat kekerasan bajanya, engsel penjepit lebih sensitif terhadap benturan ekstrem. Jangan membiarkan alat jatuh dari ketinggian meja kerja langsung ke permukaan lantai beton.

Tips Memilih Radius Gauge

  • Kesesuaian Desain Busur:
    Risiko salah beli sering terjadi saat teknisi membeli busur 90 derajat padahal benda kerja yang diinspeksi berbentuk silindris penuh (membutuhkan 180 derajat). Selalu pastikan tipe profil (arc) sesuai dengan mayoritas komponen yang diproduksi pabrik Anda.
  • Jangkauan Pecahan (Increments):
    Pastikan rentang produk sesuai. Jika proses manufaktur perusahaan Anda banyak bermain di detail halus, pastikan gauge tersebut memiliki bilah spesifik seperti 1.25mm atau 1.75mm, bukan sekadar kelipatan bulat 1mm.
  • Material dan Reputasi Jangka Panjang:
    Jika alat akan digesekkan ke material keras secara terus-menerus sebanyak puluhan kali setiap shift, berinvestasilah pada merek ternama dengan material baja yang dikeraskan untuk menjamin validitas kalibrasi dalam jangka panjang.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Pembersihan Pra-Inspeksi:
    Bersihkan selalu permukaan benda kerja dari sisa cairan pendingin (coolant/cutting fluid) dan debu gram menggunakan semprotan angin bertekanan (air duster) sebelum mengukur. Celah cairan di antara gauge dan logam akan menciptakan bias celah cahaya, menyebabkan hasil identifikasi visual menjadi tidak valid.
  • Lubrikasi Rutin:
    Keringat dari tangan operator bersifat korosif terhadap bilah baja. Segera lap kering dan semprotkan selapis tipis cairan anti-karat atau oli mesin ringan (light machine oil) ke sela-sela engsel sebelum gauge disimpan kembali ke dalam laci instrumen untuk mencegah penumpukan karat yang dapat merusak akurasi bentuk.

Kendala Penggunaan Radius Gauge

  • Bilah (Leaves) Terasa Seret/Macet Saat Dibuka
    Penyebab: Adanya kontaminasi dari sisa coolant lengket yang mengering dan mengikat debu logam halus pada bagian pangkal poros penyambung bilah.
    Solusi: Rendam seluruh poros alat dalam cairan pembersih pelumas (parts cleaner) selama 5-10 menit, gosok sela-selanya dengan kuas nilon halus, bilas, lap hingga benar-benar kering, kemudian teteskan pelumas penetran. Jangan dipaksa ditarik karena dapat membengkokkan bilah tipis.

Pertanyaan Seputar Radius Gauge

Apa perbedaan signifikan antara radius gauge busur 90 derajat dan 180 derajat?

Radius gauge 90 derajat umumnya didesain secara spesifik untuk memverifikasi profil sudut siku-siku, contohnya sudut dalam blok cetakan (mold base) atau siku pada bracket mesin. Sedangkan profil 180 derajat (arc) memiliki kelengkungan setengah lingkaran penuh, yang sangat direkomendasikan untuk menginspeksi penampang poros silindris, pipa, atau objek bubut bundar yang memanjang. Pemilihan yang tidak tepat akan menyulitkan pembacaan celah cahaya (light gap method) selama inspeksi berlangsung.


Kapan sebaiknya radius gauge ditarik dari peredaran dan diganti baru?

Pada lingkungan industri standar ISO, alat ini harus melalui prosedur kalibrasi internal menggunakan Optical Comparator atau Profile Projector secara berkala (idealnya setiap 6 hingga 12 bulan tergantung intensitas penggunaan). Jika dari inspeksi optik terlihat bahwa lengkungan bilah sudah mengalami deformasi, aus termakan gesekan logam keras, terdapat titik karat yang tebal (pitting), atau ujung bilah membengkok, maka instrumen ukur tersebut wajib segera ditarik (scrap) karena sudah kehilangan fungsinya sebagai referensi presisi mutlak.

Rekomendasi Produk Lainnya

Block Gauge

Block Gauge

Cek Sekarang
Pitch Gauge

Pitch Gauge

Cek Sekarang