Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Pitch Gauge Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Pitch Gauge pilihan dari monotaro.id

 

Produk Pitch Gauge

Products
SKU S029344796 S015893574 S000052011
Model Number 4820-122 188-121 M28
Material Steel Steel Steel
Number of Leaves 22 18 28
Range (mm) 0.4 to 7 0.4 to 7 0.25 to 2.5

Mengapa Menggunakan Pitch Gauge?

Dalam MRO (Maintenance, Repair, and Operations) dan manufaktur presisi, ketidaksesuaian jarak ulir (thread pitch) antara baut dan lubang tap sering kali menjadi penyebab utama cross-threading. Insiden ini dapat berujung pada kerusakan ulir dalam yang memaksa proses perbaikan costly seperti re-tapping, pemasangan helicoil, atau bahkan penggantian blok mesin sepenuhnya. Penggunaan Pitch Gauge menghilangkan elemen tebakan (guesswork) dari teknisi di lapangan. Dengan memverifikasi jarak ulir secara akurat sebelum perakitan, tim pemeliharaan dapat menjamin integritas sambungan struktural, mencegah kebocoran pada sistem perpipaan bertekanan, dan menurunkan Total Cost of Ownership (TCO) akibat kegagalan komponen mekanis.


Merek Pitch Gauge Terbaik

  • Insize:
    Sangat direkomendasikan untuk operasional general workshop dengan kebutuhan inventaris tinggi. Insize memberikan tingkat presisi yang sangat memadai dengan harga yang efisien, menjadikannya opsi cerdas untuk pengadaan skala menengah.
  • Mitutoyo:
    Standar emas di industri jaminan mutu (QA) seperti otomotif dan aviasi. Material baja berkualitas tinggi milik Mitutoyo memastikan ujung leaves tidak mudah terkikis meski berulang kali bergesekan dengan material keras, menjamin keakuratan kalibrasi jangka panjang.
  • Niigata Seiki (SK):
    Merek premium asal Jepang yang dikenal karena spesialisasinya pada alat ukur ultra-presisi. Ideal untuk inspeksi komponen instrumentasi halus, elektronik, dan perakitan optik yang menggunakan ulir mikro.

Perbandingan Produk Pitch Gauge

1. Insize Pitch Gauge 4820-122 Thread Angle 60Degree 0.4-7mm 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk bengkel fabrikasi logam umum, perakitan ringan, dan maintenance fasilitas harian. Cocok untuk pengadaan massal di mana teknisi membutuhkan identifikasi cepat di lapangan kerja.
  • Implikasi Teknis:
    Memiliki 22 leaves dengan rentang pengukur 0.4 hingga 7 mm pada sudut metrik 60 derajat. Jumlah bilah yang banyak ini mengakomodir mayoritas baut standar ISO, mempercepat proses seleksi mur/baut dan mengurangi downtime perbaikan alat.
  • Risiko/Batasan:
    TIDAK BOLEH digunakan untuk mengecek ulir mikro di bawah 0.4mm (seperti pada komponen arloji atau elektronik presisi tinggi).

2. Mitutoyo Pitch Gauge 188-121 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat direkomendasikan untuk laboratorium Quality Control (QC), machining presisi CNC, dan perawatan alat berat industri.
  • Implikasi Teknis:
    Meskipun hanya berisi 18 leaves (rentang 0.4 hingga 7 mm), material baja hardened dari Mitutoyo memiliki ketahanan aus (wear resistance) superior. Ini merupakan investasi untuk TCO rendah; alat tidak cepat kehilangan profil giginya setelah digesekkan ke ratusan hardened steel bolts, sehingga Anda terbebas dari kesalahan baca (false positive) akibat alat yang aus.
  • Risiko/Batasan:
    Hindari menjatuhkan alat ini ke permukaan keras dari ketinggian, karena baja yang dikeraskan cenderung lebih rapuh di bagian engsel dibandingkan baja lunak biasa.

3. Niigata Seiki (SK) Pitch Gauge M28 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Dikhususkan untuk industri manufaktur elektronik, instrumentasi medis, dan pembuatan komponen hidrolik berukuran kecil yang sangat sensitif.
  • Implikasi Teknis
    Spesifikasi 28 leaves dengan rentang yang sangat spesifik (0.25 hingga 2.5 mm). Kemampuan membaca pitch mikro 0.25mm memungkinkan teknisi memastikan kepresisian ulir halus yang bila dipaksa (meski selisih mikron) akan menghancurkan blok manifold aluminium atau konektor kuningan mahal.
  • Risiko/Batasan:
    Dilarang digunakan untuk mengukur baut struktural industri berskala besar, karena rentang maksimumnya hanya mentok di 2.5 mm.

Tips Memilih Pitch Gauge

  • Kesesuaian Standar Mesin Anda:
    Risiko salah beli terbesar adalah tidak menyesuaikan standar ulir dengan inventaris mesin perusahaan. Pastikan apakah pabrik Anda menggunakan standar Metrik (sudut 60°) atau standar Imperial/Whitworth (sudut 55°). Menggunakan pitch gauge metrik untuk mesin standar Amerika/Inggris akan menghasilkan toleransi semu.
  • Rentang Pitch (Measurement Range):
    Jangan membeli rentang mikro (seperti 0.25mm) jika mayoritas aplikasi Anda adalah perakitan konstruksi berat. Sebaliknya, beli rentang ekstra lebar jika teknisi Anda menangani berbagai ragam perbaikan mesin (dari sekrup penutup hingga baut pondasi).
  • Ketahanan Material untuk Intensitas:
    Untuk QC yang menginspeksi ratusan baut per shift, hindari produk entry-level yang bilahnya terbuat dari plat tipis biasa. Selalu pilih bilah dari hardened steel atau stainless steel untuk menghindari keausan profil gigi ukur.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Pembersihan Sebelum Pengukuran:
    Selalu bersihkan baut atau lubang tap dengan sikat kawat kuningan (brass wire brush) sebelum diukur. Tumpukan debu, karat, atau sisa pelumas (grease) di lembah ulir akan mencegah leaves masuk sempurna, menimbulkan hasil baca yang meleset.
  • Anti-Karat:
    Karena sering terpapar keringat tangan teknisi dan kelembapan udara industri, bilah baja rentan berkarat. Karat mikroskopis mengubah dimensi gigi pengukur. Semprotkan pelumas penetran (anti-rust spray) tipis-tipis ke sela-sela leaves setiap bulan dan simpan dalam kondisi terlipat rapat di laci alat yang kering.

Kendala Penggunaan Pitch Gauge

  • Bilah (Leaves) Lengket dan Susah Ditarik Keluar
    Penyebab: Pelumas bawaan pabrik atau pelumas lama telah mengering dan bercampur dengan debu metal, bertindak seperti lem.
    Solusi: Rendam ujung alat (bagian engsel) ke dalam cairan parts cleaner atau WD-40 selama beberapa menit. Gerakkan bilah maju-mundur secara perlahan hingga kotoran rontok, lalu lap kering dan teteskan oli instrumen yang ringan (light machine oil).
  • Bilah Terlihat Pas Namun Baut Sulit Diputar Saat Dirakit
    Penyebab: Anda mungkin memaksakan kecocokan antara ulir metrik dan imperial yang dimensinya mirip (misal: baut 5/16 inch dengan baut M8), atau sudut ulirnya berbeda (55° vs 60°).
    Solusi: Gunakan Thread Pitch Gauge yang secara spesifik sesuai standar region mesin tersebut (Metrik vs UNC/UNF). Cek tulisan cetak di badan bilah ukur untuk memastikan jenis standar ulir.

Pertanyaan Seputar Pitch Gauge

Bolehkah menggunakan pitch gauge metrik untuk ulir imperial (inch)?

Dilarang keras untuk instalasi kritikal. Secara visual, profil gigi metrik (sudut 60°) dan imperial (sering kali sudut 55° untuk Whitworth) mungkin terlihat cocok dengan kasat mata jika ditekan ke badan baut. Namun secara mikroskopis, distribusi beban saat mur dan baut dikencangkan (torque) hanya akan bertumpu pada puncak ulir, bukan merata ke lereng ulir. Ini akan mengakibatkan thread stripping di bawah tekanan operasional (beban geser atau getaran mesin). Selalu gunakan alat ukur dengan standar sudut yang tepat sesuai desain engineering mesin Anda.


Seberapa sering pitch gauge harus diganti atau dikalibrasi?

Untuk operasional bengkel mekanik umum, cukup ganti alat jika gigi bilah sudah terlihat membulat atau tumpul akibat benturan dan pemakaian (inspeksi visual). Namun, bagi perusahaan dengan standarisasi ISO 9001 (khususnya untuk produksi part presisi, kedirgantaraan, dan permesinan CNC), Pitch Gauge diwajibkan masuk dalam kalender kalibrasi tahunan laboratorium metrologi. Penggantian wajib dilakukan jika keausan profil gigi sudah melebihi batas toleransi milimeter yang diizinkan oleh standar kalibrasi.

Rekomendasi Produk Lainnya

Block Gauge

Block Gauge

Cek Sekarang
Radius Gauge

Radius Gauge

Cek Sekarang