3 Pilihan Tornado Fan Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Tornado Fan pilihan dari monotaro.id

 

Produk Tornado Fan

Products
SKU S003614006 S031979757 S010677469
Model Number PW-456W ZTW12 IST 2088
Size / Blade Size Blade 450 mm (±18") 12 inch 20 inch
Power (W) 70 35 150
Speed 3-speed (pull switch) 3 speed + swing 1350 rpm
Dimensions 690 x 195 x 525 mm 46 x 18 x 46 cm -
SNI License: Yes | No.: PCS 00029.01 - License: Yes | No.: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
Fitur
  • Awet dan tahan lama
  • Badan besi, kuat untuk pemakaian harian
  • Power 35 Watt, hemat daya
  • Swing kiri-kanan dengan Advance Swing System
  • Bracket khusus untuk pemasangan dinding
  • 3 speed switch tali + switch swing
Deskripsi Kipas power fan 18 inch dengan motor handal, thermofuse protection, dan ball bearing untuk operasi halus. Hemat listrik, 3 kecepatan, osilasi kiri-kanan, cocok untuk workshop, gudang, dan area servis. Kipas tornado dinding 12 inch untuk sirkulasi udara jarak jauh. Hemat daya 35W, swing kiri-kanan, konstruksi besi, cocok untuk restoran, kiosk, lobby, dan area dengan plafon tinggi. Kipas berdiri industri 20 inch dengan hembusan kencang. 3 pengaturan kecepatan, tinggi bisa diatur, osilasi penuh, gearbox besi dan dilengkapi sekring pengaman untuk penggunaan intensif.

Mengapa Menggunakan Tornado Fan?

Tornado Fan adalah kipas industri berkecepatan tinggi yang dirancang untuk mendorong sirkulasi udara kuat dan terarah pada area yang luas. Umum digunakan di pabrik, gudang, workshop otomotif, food processing, kontraktor, dan fasilitas umum untuk menurunkan sensasi panas, mempercepat pengeringan, serta mengurangi kelembapan.

Dibanding kipas biasa, Tornado Fan memiliki pitch baling-baling dan motor yang lebih bertenaga sehingga menghasilkan airflow tinggi. Opsi pemasangan wall-mounted (dinding) cocok untuk area yang ramai agar hemat ruang dan jangkauan hembus lebih jauh; sedangkan stand fan/power fan ideal untuk area yang butuh fleksibilitas posisi.

Merek Tornado Fan Terbaik

  • Maspion: Produsen lokal dengan jaringan servis luas. Dikenal sebagai workhorse hemat listrik untuk bengkel, toko ritel, dan operasional harian. Konstruksi solid, suku cadang mudah, dan biaya kepemilikan rendah.

  • Regency: Fokus pada value for money untuk hospitality, retail, dan area publik. Produk dindingnya dirancang untuk jangkauan hembus jauh dengan konsumsi daya efisien, cocok untuk plafon tinggi dan koridor.

  • SEKAI: Memadukan kinerja kuat dan kepatuhan SNI. Banyak dipilih kontraktor dan maintenance building yang membutuhkan kipas 20 inch dengan rpm tinggi untuk sirkulasi cepat di area luas.

Perbandingan Produk Tornado Fan

1. Maspion Power Fan PW-456W 18inch

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan ekonomis untuk bengkel otomotif, kios servis, area picking gudang, dan garis perakitan ringan yang membutuhkan hembusan kuat tanpa konsumsi daya besar.
  • Implikasi Teknis: Blade 450 mm memberikan cakupan aliran yang luas dengan daya 70W yang efisien—tepat untuk ruangan menengah. 3-speed memudahkan penyesuaian arah dan intensitas aliran sesuai aktivitas kerja.
  • Keandalan: Thermofuse + ball bearing mendukung operasi lama dan sunyi—mengurangi downtime dan biaya perawatan rutin.
  • Tips: Tempatkan pada ketinggian dada/waist level untuk cross ventilation optimal. Gunakan mode osilasi untuk menyapu area kerja yang lebar.

2. Regency Kipas Angin Dinding Tornado ZTW12 12inch

  • Rekomendasi Penggunaan: Cocok untuk restoran, retail, lobby, koridor dengan plafon tinggi yang butuh aliran udara terarah tanpa mengganggu ruang lantai.
  • Implikasi Teknis: Daya 35W sangat hemat untuk operasi sepanjang hari. Advance Swing System memperpanjang umur mekanisme osilasi—penting pada lokasi dengan jam operasional panjang.
  • Keamanan & Instalasi: Bracket dinding membuat pemasangan rapi dan aman dari jangkauan pengguna umum—mengurangi risiko tersenggol atau dipindahkan.
  • Tips: Atur sudut kemiringan ±10–15° ke bawah untuk mendorong aliran ke area pengguna tanpa turbulensi berlebih di plafon.

3. SEKAI Kipas Angin Berdiri IST 2088 20inch

  • Rekomendasi Penggunaan: Untuk kontraktor, produksi, dan gedung luas yang memerlukan airflow agresif dan ketinggian kipas dapat diatur sesuai area kerja.
  • Implikasi Teknis: Diameter 20 inch dan 1350 rpm memberikan hembusan kencang untuk sirkulasi cepat—membantu evaporative cooling dan mengurangi stagnant air di titik panas.
  • Kepatuhan & Keselamatan: SNI menandakan kesesuaian standar keselamatan listrik—relevan untuk tender proyek dan audit K3.
  • Tips: Gunakan mode osilasi penuh untuk area luas; non-aktifkan osilasi saat diarahkan ke satu stasiun kerja agar aliran lebih fokus.

Tips Memilih Tornado Fan

  • Luas Area & Titik Panas: Untuk area open space pilih diameter 18–20 inch. Koridor/plafon tinggi lebih efektif dengan model wall-mounted.
  • Daya & Efisiensi: 30–80W cukup untuk retail/lobi. 100–150W direkomendasikan untuk gudang dan bengkel besar.
  • Kebisingan & Kecepatan: RPM tinggi = hembusan kuat, namun lebih bising. Sesuaikan dengan lingkungan kerja (kantor vs pabrik).
  • Keamanan & Sertifikasi: Prioritaskan unit dengan SNI, thermofuse, dan grill rapat untuk lingkungan publik.
  • Konfigurasi Pemasangan: Dinding untuk hemat ruang; berdiri untuk fleksibilitas layout; pastikan kabel rapi untuk mencegah trip hazard.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Pembersihan Berkala: Bersihkan baling-baling dan grill tiap 2–4 minggu untuk menjaga airflow dan menekan konsumsi daya.
  • Cek Baut & Bracket: Untuk model dinding/berdiri, kencangkan baut secara berkala agar tidak muncul getaran dan bising.
  • Inspeksi Motor: Pantau suhu motor; jika sering panas, turunkan kecepatan atau tingkatkan jarak ke dinding/penghalang.
  • Kelistrikan Aman: Gunakan MCB yang sesuai dan hindari overloading pada satu stop kontak.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa itu Tornado Fan dan kapan digunakan?


Tornado Fan adalah kipas industri berkecepatan tinggi untuk sirkulasi udara kuat di area luas. Gunakan pada gudang, pabrik, bengkel, atau area publik untuk mengurangi panas, mempercepat pengeringan, dan mengusir udara pengap.

Bagaimana memilih ukuran dan daya?


Sesuaikan dengan volume ruang dan titik panas. Ruang kecil-menengah cukup 12–18 inch (35–80W). Area luas/gudang pilih 18–20 inch (≥100W) dengan rpm tinggi agar aliran merata.

Apakah kipas dinding atau berdiri lebih tepat?


Kipas dinding hemat ruang dan jangkauan hembusnya jauh—tepat untuk koridor, lobby, dan area ramai. Kipas berdiri fleksibel dipindah sesuai kebutuhan layout—tepat untuk bengkel atau proyek sementara.

Tips perawatan Tornado Fan


Bersihkan debu pada baling dan grill, cek kekencangan baut, pastikan osilasi bekerja mulus, dan gunakan stop kontak terpisah dengan MCB sesuai. Lakukan inspeksi bulanan untuk mencegah getaran berlebih.

Rekomendasi Produk Pendingin Penyejuk Udara Lainnya

AC Inverter 1 Pk

AC Inverter 1 Pk

Cek Sekarang
AC Inverter 1/2 Pk

AC Inverter 1/2 Pk

Cek Sekarang
AC Portable

AC Portable

Cek Sekarang
Air Purifier

Air Purifier

Cek Sekarang
Air Cooler

Air Cooler

Cek Sekarang
Exhaust Fan

Exhaust Fan

Cek Sekarang
Kipas Angin Dinding

Kipas Angin Dinding

Cek Sekarang
Kipas Angin Besi

Kipas Angin Besi

Cek Sekarang
Kipas Angin Meja

Kipas Angin Meja

Cek Sekarang
Kipas Angin Berdiri

Kipas Angin Berdiri

Cek Sekarang
Ceiling Fan

Ceiling Fan

Cek Sekarang