3 Pilihan Tangga Aluminium Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Tangga Aluminium pilihan dari monotaro.id

 

Produk Tangga Aluminium

Products
SKU S028573166 S000053602 S027230046
Model Number - ML-103 FSS-09
Tinggi (m) 1.5 - 3.0 3.7 2.12
Beban Maksimal (kg) - 150 150
Material Aluminium Aluminium 6063 Fiberglass, Baja, Aluminium
Tipe Tangga Lipat Tangga Serbaguna Tangga Fiberglass
Fitur
  • Material fiberglass tidak menghantarkan listrik
  • Bagian top dilengkapi tempat peralatan
  • Anak tangga anti-selip
  • Kaki tangga dengan sepatu karet tebal
Deskripsi Tangga lipat aluminium yang ringan dan kuat untuk penggunaan rumah tangga atau industri ringan. Tangga serbaguna yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga kokoh yang terbuat dari fiberglass, tidak menghantarkan listrik sehingga aman untuk pengerjaan instalasi listrik.

Apa Itu Tangga Aluminium?

Tangga Aluminium adalah jenis tangga yang terbuat dari material aluminium yang ringan, tahan karat, dan kuat. Tangga ini menjadi pilihan populer di berbagai sektor industri dan rumah tangga karena mudah digunakan dan daya tahan yang sangat baik. Tidak seperti tangga kayu yang rentan terhadap pelapukan atau tangga besi yang berat dan mudah berkarat, tangga aluminium menawarkan keseimbangan ideal antara kekuatan dan bobot.

Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan akses aman ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Penggunaannya sangat beragam, mulai dari:

  • Konstruksi dan Renovasi: Untuk pekerjaan pengecatan, pemasangan atap, atau instalasi listrik.
  • Pemeliharaan Gedung: Untuk membersihkan jendela, memperbaiki AC, atau mengakses unit di langit-langit.
  • Industri dan Gudang: Untuk mengambil barang dari rak tinggi atau melakukan perawatan mesin.
  • Rumah Tangga: Untuk mengganti lampu, membersihkan talang air, atau pekerjaan DIY lainnya.

Merek Tangga Aluminium Terbaik

  • SJ Aluminium: Merek ini berfokus pada penyediaan tangga aluminium yang ekonomis dan fungsional, menjadikannya pilihan populer untuk kebutuhan rumah tangga dan pekerjaan ringan yang tidak memerlukan spesifikasi industri berat.

  • Dalton: Dikenal dengan produk-produknya yang serbaguna dan inovatif. Dalton menargetkan pengguna yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, seperti kontraktor renovasi atau teknisi pemeliharaan yang menghadapi berbagai situasi kerja yang berbeda.

  • TOYO: Merek yang mengedepankan keamanan dan kualitas material. Dengan menawarkan tangga fiberglass, TOYO menyasar segmen profesional, terutama para teknisi listrik dan pekerja di lingkungan industri yang memiliki risiko kelistrikan tinggi.

Perbandingan Produk Tangga Aluminium

1. SJ Aluminium Tangga Lipat Aluminium Royal 1.5m 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan paling ekonomis untuk penggunaan rumah tangga atau pekerjaan ringan. Ideal untuk tugas-tugas seperti mengganti bohlam, menjangkau lemari tinggi, atau membersihkan area yang tidak terlalu tinggi. Sangat cocok untuk pemilik rumah atau usaha kecil.
  • Kelebihan: Keunggulan utamanya adalah harga yang sangat terjangkau dan bobot yang ringan, membuatnya mudah dipindahkan dan disimpan. Dengan tinggi yang dapat disesuaikan dari 1.5 hingga 3 meter, tangga ini menawarkan fleksibilitas dasar untuk berbagai keperluan dalam ruangan.

2. Dalton Multipurpose Ladder ML-103 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan: Wajib dimiliki oleh kontraktor, teknisi pemeliharaan, atau pekerja konstruksi yang membutuhkan satu tangga untuk semua jenis pekerjaan. Kemampuannya untuk diubah menjadi berbagai bentuk (lurus, bentuk A, platform kerja) membuatnya sangat efisien.
  • Kelebihan: Fleksibilitas adalah kuncinya. Dengan tinggi lurus mencapai 3.7 meter dan kapasitas beban 150 kg, tangga ini dapat beradaptasi dengan hampir semua situasi kerja. Material Aluminium 6063 menunjukkan kualitas yang lebih tinggi dan daya tahan yang lebih baik untuk penggunaan rutin di lapangan.

3. TOYO Ladder Fiberglass Stepladder (Tangga) FSS-09 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan: Didesain khusus untuk para profesional di bidang kelistrikan, teknisi telekomunikasi, dan pekerja industri di mana keselamatan dari sengatan listrik adalah prioritas utama. Ini adalah tangga yang tepat untuk bekerja di dekat panel listrik, kabel, atau di pabrik.
  • Kelebihan: Fitur utamanya adalah material fiberglass yang tidak menghantarkan listrik, memberikan lapisan keamanan krusial. Selain itu, tangga ini dirancang untuk para profesional dengan adanya tempat penyimpanan alat di bagian atas, anak tangga anti-selip, dan konstruksi yang sangat kokoh untuk menahan beban berat dan penggunaan intensif.

Tips Memilih Tangga Aluminium

  • Identifikasi Ketinggian Kerja: Ukur ketinggian maksimum yang perlu Anda jangkau. Pilih tangga yang tingginya setidaknya 1 meter lebih pendek dari titik kontak tertinggi untuk memastikan Anda tidak berdiri di anak tangga teratas.

  • Perhatikan Beban Maksimal: Pertimbangkan berat badan Anda ditambah berat peralatan yang mungkin Anda bawa. Pilih tangga dengan kapasitas beban maksimal yang memberikan margin keamanan yang cukup (standar industri umumnya 150 kg).

  • Pilih Tipe yang Tepat: Apakah Anda butuh tangga yang bisa berdiri sendiri (tipe A/Step Ladder), tangga yang butuh sandaran (Extension Ladder), atau yang fleksibel dan ringkas (Multipurpose Ladder)? Sesuaikan dengan jenis pekerjaan yang paling sering Anda lakukan.

  • Pertimbangkan Faktor Keamanan: Jika pekerjaan Anda melibatkan listrik, jangan berkompromi. Pilihlah tangga berbahan fiberglass.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Inspeksi Sebelum Digunakan: Selalu periksa kondisi tangga sebelum dipakai. Pastikan tidak ada bagian yang penyok, retak, atau hilang, dan semua mekanisme pengunci berfungsi dengan baik.

  • Pastikan Permukaan Rata: Letakkan tangga di atas permukaan yang keras, kering, dan rata. Hindari permukaan yang licin atau tidak stabil.

  • Jaga Kebersihan: Bersihkan tangga dari lumpur, minyak, atau kotoran lain yang bisa membuatnya licin. Simpan di tempat yang kering untuk mencegah korosi pada bagian non-aluminium.

Pertanyaan Seputar Produk

Apakah tangga aluminium aman digunakan di dekat sumber listrik?


Tidak. Aluminium adalah konduktor listrik. Sangat berbahaya menggunakan tangga aluminium saat bekerja di dekat kabel listrik atau sumber tegangan lainnya. Untuk pekerjaan kelistrikan, gunakan tangga yang terbuat dari bahan non-konduktif seperti fiberglass.

Bagaimana cara mengetahui ketinggian aman untuk berdiri di tangga?


Sebagai aturan umum, jangan pernah berdiri di atas tiga anak tangga teratas pada tangga lurus atau extension, dan jangan pernah berdiri di platform paling atas pada tangga tipe A (step ladder) kecuali jika dirancang khusus untuk itu.

Apa perbedaan utama antara tangga aluminium dan fiberglass?


Perbedaan utamanya adalah konduktivitas listrik. Tangga aluminium ringan dan tahan lama tetapi menghantarkan listrik. Tangga fiberglass sedikit lebih berat tetapi merupakan isolator, membuatnya pilihan yang jauh lebih aman untuk pekerjaan yang berhubungan dengan listrik.

Rekomendasi Tangga Lainnya

Tangga Teleskopik

Tangga Teleskopik

Cek Sekarang