3 Pilihan Tang Rivet Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga tang rivet pilihan dari monotaro.id

 

Produk Tang Rivet

Products
SKU S027300701 S028410409 S007267011
Brand INGCO TEKIRO LOBSTER (LOBTEX)
Model Number HR104 GT-HR1824 HR002A
Panjang Total 10.5 inch 280 mm 256 mm
Ukuran Rivet 2.4, 32.2, 4, 4.8 mm 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8 mm JS (small)
Dimensi 10.5 inch 280 x 81 x 22 mm 256 mm

Apa Itu Tang Rivet?

Tang Rivet adalah alat tangan mekanis yang berfungsi untuk memasang paku keling (blind rivet). "Buta" atau blind dalam istilah ini berarti proses pemasangan dapat dilakukan sepenuhnya dari satu sisi material, menjadikannya sangat ideal untuk menyambung panel, pelat, atau komponen di mana bagian belakangnya tidak dapat diakses.  

Cara kerjanya sederhana namun efektif: paku keling, yang terdiri dari badan rivet dan batang panjang yang disebut mandrel, dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibor melalui dua material. Ujung tang rivet kemudian mencengkeram mandrel. Saat gagang tang ditekan, mekanisme internalnya menarik mandrel, yang menyebabkan badan rivet di sisi belakang mengembang dan menjepit kedua material secara bersamaan. Setelah mencapai tegangan yang tepat, mandrel akan putus, meninggalkan sambungan yang rapat dan kuat.

Merek Tang Rivet Terbaik

      
  • INGCO: Merek global yang berfokus pada penyediaan perkakas berkualitas profesional dengan harga yang terjangkau, menjadikannya pilihan cerdas untuk berbagai kebutuhan.
  • TEKIRO: Merek terpercaya di Indonesia yang dikenal dengan perkakas tangan yang kuat (JIS Standard) dan inovasi fungsional yang menjawab kebutuhan para mekanik dan teknisi.     
  • LOBSTER (LOBTEX): Merek spesialis dari Jepang yang menjadi pionir dan standar emas dalam teknologi riveting. Produk LOBSTER identik dengan kualitas, presisi, dan daya tahan tertinggi.

Analisis Perbandingan Produk Tang Rivet

1. INGCO Hand Riveter HR104

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan yang sangat baik untuk penggunaan umum, bengkel rumahan, dan proyek DIY. Sangat cocok untuk perbaikan bodi motor, pemasangan talang air, atau proyek kerajinan yang menggunakan paku keling aluminium.
  • Kelebihan: Harga yang paling terjangkau, menawarkan nilai yang luar biasa. Bodinya terbuat dari paduan aluminium yang ringan namun kuat. Dilengkapi dengan empat ukuran nosepiece (kepala) yang paling umum digunakan (2.4mm hingga 4.8mm).

2. TEKIRO Tang Rivet SWIVEL 360°

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan wajib bagi instalatur HVAC, teknisi karoseri, dan mekanik yang sering bekerja di sudut-sudut canggung atau di dalam kompartemen mesin yang sempit.
  • Kelebihan: Fitur kepala putar 360 derajat memungkinkan pengguna untuk memasang paku keling dari sudut manapun tanpa harus memposisikan gagang secara lurus. Ini secara drastis meningkatkan fleksibilitas dan kenyamanan kerja.

3. LOBSTER (LOBTEX) Hand Riveter HR002A

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan utama untuk penggunaan profesional intensif, jalur perakitan manufaktur, dan aplikasi industri di mana keandalan, presisi, dan umur pakai alat adalah prioritas utama.
  • Kelebihan: Dibuat dengan standar manufaktur Jepang yang sangat tinggi. Rahang pencengkeram (jaws) terbuat dari Chrome Molybdenum Steel yang sangat keras dan awet. Desain tuas yang efisien memberikan daya tarik yang kuat dengan usaha yang relatif ringan, bahkan untuk paku keling stainless steel.

Tips Cerdas Memilih Tang Rivet

      
  • Perhatikan Material Paku Keling: Pastikan tang rivet yang Anda pilih mampu menangani material paku keling yang akan Anda gunakan. Sebagian besar tang rivet dapat menangani aluminium, namun hanya model yang lebih kuat (seperti LOBSTER) yang direkomendasikan untuk paku keling stainless steel berdiameter besar.
  • Sesuaikan Ukuran Nozzle: Pastikan tang rivet dilengkapi dengan beberapa nosepiece (kepala) yang dapat diganti untuk mengakomodasi berbagai diameter paku keling (standarnya 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, dan 4.8mm).
  • Evaluasi Desain dan Ergonomi: Untuk penggunaan berulang, pilih tang dengan gagang yang panjang dan pegangan yang nyaman untuk memaksimalkan daya ungkit dan mengurangi kelelahan tangan.
  • Pertimbangkan Aksesibilitas: Jika Anda sering bekerja di area yang sulit dijangkau, model dengan kepala putar seperti TEKIRO Swivel 360 adalah investasi yang sangat berharga.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

       
  • Gunakan Ukuran Bor yang Tepat: Keberhasilan riveting dimulai dari lubang yang pas. Gunakan mata bor dengan diameter yang sedikit lebih besar dari badan paku keling untuk memastikan paku keling dapat masuk dengan pas.
  • Pastikan Permukaan Rata: Tekan kepala tang rivet hingga rata dengan permukaan material sebelum menekan gagang. Hal ini untuk memastikan paku keling terpasang dengan kencang dan rapi.
  • Bersihkan Rahang Bagian Dalam: Secara berkala, buka bagian kepala tang dan bersihkan rahang pencengkeram (jaws) dari serpihan logam atau kotoran yang dapat menyebabkan selip.
  • Simpan Sisa Mandrel dengan Benar: Setelah putus, batang mandrel sangat tajam. Buang segera ke tempat sampah logam yang aman.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan utama antara rivet dan baut/sekrup?


Rivet menciptakan sambungan permanen yang tidak dapat dilepas tanpa merusaknya, ideal untuk sambungan struktural yang tidak perlu dibongkar. Baut dan sekrup adalah pengencang non-permanen yang dapat dilepas pasang.

Bagaimana cara melepas paku keling yang sudah terpasang?


Cara paling umum adalah dengan menggunakan mata bor yang berdiameter sama dengan badan paku keling untuk mengebor bagian kepalanya hingga terlepas. Selalu gunakan kacamata pengaman saat melakukan ini.

Apakah saya bisa menggunakan satu ukuran paku keling untuk semua ketebalan material?


Tidak. Setiap ukuran paku keling memiliki spesifikasi "rentang cengkeraman" (grip range), yaitu total ketebalan material minimum dan maksimum yang dapat disambungnya dengan efektif. Pastikan panjang paku keling sesuai dengan ketebalan material Anda.

Mengapa gagang tang rivet saya terasa sangat keras saat ditekan?


Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal: Anda menggunakan paku keling yang materialnya terlalu keras untuk kapasitas tang (misalnya, stainless steel pada tang standar), diameter paku keling terlalu besar, atau mekanisme internal tang kotor dan perlu dibersihkan serta dilumasi.

Rekomendasi Produk Lainnya

Tang Potong Kabel

Tang Potong Kabel

Cek Sekarang
Tang Kombinasi

Tang Kombinasi

Cek Sekarang
Tang Kombinasi Listrik

Tang Kombinasi Listrik

Cek Sekarang
Tang Potong Kawat

Tang Potong Kawat

Cek Sekarang