3 Pilihan Rak Gudang Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Rak Gudang pilihan dari monotaro.id
Produk Rak Gudang
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S038881787 | S003522493 | S039112545 |
| Model Number | AL2-1520J | GS-20 | RS2020 3L |
| Load Capacity (kg/layer) | 200 | - | ?1500 (6000/Rack) |
| Material | Steel | - | Steel |
| Assembled Dimensions (cm) | 200 x 60 x 150 | 50x200x200 | - |
| Finishing | Cat + Powder Coating | Powder Coating | - |
| Deskripsi | Pallet Racking Ayorack dirancang dengan presisi dan ketahanan tinggi untuk menangani beban berat dengan aman dan efisien. Dilengkapi dengan EXTRA Support Bar, Rak kami memberikan perlindungan tambahan agar beban terdistribusi dengan sempurna. Rak dapat dibongkar pasang dan jarak antar ambalan dapat disesuaikan untuk ukuran keperluan Anda. Pemasangan rak dapat dilakukan mandiri dengan mudah dan cepat. Juga tersedia opsi pemasangan yang dilakukan oleh team Ahli kami. Tingkatkan efisiensi operasional dan percepat proses bongkar-muat Gudang Anda. Dengan kualitas terbaik dan harga yang kompetitif, sistem pallet racking kami adalah investasi terbaik untuk bisnis Anda yang terus berkembang. | RAK GUDANG KITARACK HEAVY DUTY STARTER RS2020 3 LAYER 1500KG/LAYER 6000KG/RACK - 4Pcs Horizontal Bracing (HB) - 14Pcs Screw - 16Pcs Safety Pin (SP) - 8Pcs Diagonal Bracing (DB) - 18Pcs Nuts |
Daftar Isi
Apa Itu Rak Gudang?
Rak Gudang adalah sebuah sistem penyimpanan yang dirancang khusus untuk menyimpan barang-barang dalam jumlah besar di gudang atau pusat distribusi. Dengan rak gudang, Anda dapat mengoptimalkan ruang vertikal dan horizontal, sehingga memudahkan proses bongkar muat dan pengelolaan inventaris.
Merek Rak Gudang Terbaik
- AYORACK: Merek yang dikenal dengan rak gudang yang presisi dan tahan lama, cocok untuk penggunaan ringan hingga menengah.
- Kozure: Merek yang menyediakan rak susun besi heavy duty dengan powder coating, ideal untuk lingkungan industri.
- Kitarack: Merek yang menawarkan rak heavy duty dengan kapasitas besar, dirancang untuk beban yang sangat berat dan penggunaan jangka panjang.
Perbandingan Produk Rak Gudang
1. AYORACK Rak Gudang Light Duty AL2-Series AL2-1520J
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan ideal untuk gudang kecil, toko ritel, dan bengkel yang membutuhkan solusi penyimpanan yang efisien dan mudah dipasang.
- Kelebihan: Dilengkapi dengan EXTRA Support Bar untuk distribusi beban yang lebih baik dan dapat dibongkar pasang dengan mudah.
2. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi) GS-20
- Rekomendasi Penggunaan: Cocok untuk pabrik, gudang logistik, dan fasilitas industri yang memerlukan rak dengan kapasitas beban yang lebih besar dan daya tahan tinggi.
- Kelebihan: Dilapisi dengan powder coating untuk perlindungan ekstra terhadap karat dan goresan, serta memiliki kapasitas beban maksimal 1200 kg.
3. Kitarack Rhomboid Heavy Duty Rack RS2020 3L
- Rekomendasi Penggunaan: Solusi terbaik untuk gudang besar, pusat distribusi, dan industri berat yang menangani barang-barang dengan bobot sangat berat.
- Kelebihan: Memiliki kapasitas beban hingga 1500 kg per ambalan dan 6000 kg per rak, menjadikannya pilihan yang sangat kuat dan andal.
Pertanyaan Seputar Produk
Apakah rak gudang bisa disesuaikan tingginya?
Ya, sebagian besar rak gudang modern dirancang dengan sistem bongkar pasang yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan jarak antar ambalan sesuai dengan kebutuhan penyimpanan Anda.
Bagaimana cara memilih rak gudang yang tepat?
Pertimbangkan beberapa faktor seperti kapasitas beban yang dibutuhkan, ukuran dan jenis barang yang akan disimpan, serta luas ruang gudang Anda. Pastikan rak yang Anda pilih sesuai dengan standar keamanan dan kualitas.
Apakah pemasangan rak gudang sulit?
Tingkat kesulitan pemasangan bervariasi tergantung pada jenis dan ukuran rak. Beberapa rak dapat dipasang sendiri dengan mudah, sementara yang lain mungkin memerlukan bantuan tenaga ahli untuk memastikan pemasangan yang aman dan benar.