2 Pilihan Oli Gearbox Mesin Industri Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Oli Gearbox Mesin Industri pilihan dari monotaro.id

 

Produk Oli Gearbox Mesin Industri

Products
SKU S013906610 S013906481
Model Number S2 GX 220 (2015_1) S2 VX 68_1
Tipe Oli - -
Viskositas - -
Kemasan - -
Fitur
Deskripsi Oli Shell Omala S2 G adalah oli tekanan ekstrem (EP) berkualitas tinggi yang dirancang terutama untuk pelumasan roda gigi industri beban berat. Penggabungan kapasitas daya dukung yang tinggi dan perlindungan terhadap penurunan akurasi serta kompatibilitas dengan segel dan cat menawarkan kinerja yang unggul pada aplikasi roda gigi tertutup.

Apa Itu Oli Gearbox Mesin Industri?

Oli Gearbox Mesin Industri adalah pelumas khusus yang dirancang untuk melindungi dan melumasi gearbox (roda gigi) pada mesin-mesin industri. Fungsinya sangat vital untuk mencegah keausan, mengurangi gesekan, mendinginkan suhu kerja, dan melindungi dari korosi, sehingga memastikan gearbox dapat beroperasi dengan efisien dan andal dalam jangka panjang.

Merek Oli Gearbox Mesin Industri Terbaik

         
  • Shell: Merek global terkemuka yang dikenal dengan teknologi pelumas canggih dan inovatif. Oli gearbox Shell, seperti seri Omala, menawarkan perlindungan superior terhadap beban berat dan keausan, serta efisiensi energi yang lebih baik.

Perbandingan Produk Oli Gearbox Mesin Industri

1. Shell Omala S2 GX 220

  • Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk gearbox industri tugas berat yang beroperasi di bawah beban kejut (shock loading), seperti pada mesin-mesin di sektor pertambangan, konstruksi, dan manufaktur.

  • Kelebihan: Diformulasikan dengan aditif Extreme Pressure (EP) yang unggul untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap keausan micropitting. Memiliki stabilitas termal dan oksidasi yang sangat baik, sehingga memperpanjang masa pakai oli dan menjaga kebersihan sistem.

2. Shell Tellus S2 VX 68

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan yang sangat baik untuk berbagai jenis gearbox industri dengan beban sedang hingga berat, seperti pada conveyor, agitator, dan pompa di pabrik-pabrik.

  • Kelebihan: Memberikan keseimbangan yang baik antara performa dan nilai ekonomis. Produk ini memiliki kemampuan demulsibilitas (memisahkan diri dari air) yang baik, melindungi gearbox dari kerusakan akibat kontaminasi air.

Tips Memilih Oli Gearbox Mesin Industri

       
  • Periksa Viskositas yang Tepat: Selalu ikuti rekomendasi viskositas dari pabrikan mesin (OEM). Viskositas yang salah dapat menyebabkan peningkatan gesekan, panas berlebih, dan kerusakan prematur.

  • Pilih Tipe Oli yang Sesuai: Oli gearbox tersedia dalam tipe mineral dan sintetik. Oli sintetik umumnya menawarkan performa yang lebih superior pada rentang suhu yang lebih luas dan interval penggantian yang lebih lama, namun dengan harga yang lebih tinggi.

  • Perhatikan Aditif EP (Extreme Pressure): Jika gearbox Anda sering mengalami beban kejut atau beban sangat berat, pastikan oli yang Anda pilih mengandung aditif EP untuk mencegah kontak langsung antar logam pada permukaan roda gigi.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

       
  • Ganti Oli Sesuai Jadwal: Jangan menunda penggantian oli gearbox. Oli yang sudah terdegradasi akan kehilangan kemampuan pelumasannya dan dapat menyebabkan kerusakan serius.

  • Jaga Kebersihan: Pastikan tidak ada kotoran, debu, atau air yang masuk ke dalam sistem gearbox saat pengisian atau penggantian oli. Kontaminasi adalah musuh utama gearbox.

  • Periksa Level Oli Secara Rutin: Pastikan level oli selalu berada pada tingkat yang direkomendasikan. Level oli yang terlalu rendah akan menyebabkan pelumasan yang tidak memadai.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa fungsi utama oli gearbox?


Fungsi utamanya adalah melumasi roda gigi untuk mengurangi gesekan dan keausan, mendinginkan gearbox dengan menyerap panas yang timbul, serta melindunginya dari karat dan korosi.

Apa itu viskositas ISO VG?


ISO VG (Viscosity Grade) adalah standar internasional yang mengklasifikasikan kekentalan pelumas industri pada suhu 40°C. Angka yang lebih tinggi (seperti 220) menunjukkan oli yang lebih kental.

Mengapa penting mengganti oli gearbox secara berkala?


Penggantian oli secara berkala sangat penting karena seiring waktu, oli akan kehilangan sifat pelumasannya akibat oksidasi, panas, dan kontaminasi. Menggantinya tepat waktu akan mencegah kerusakan gearbox yang biayanya jauh lebih mahal daripada harga oli itu sendiri.

Rekomendasi Lainnya

Chain Lube

Chain Lube

Cek Sekarang
Engine Degreaser

Engine Degreaser

Cek Sekarang
Contact Cleaner

Contact Cleaner

Cek Sekarang
Oli Hidrolik

Oli Hidrolik

Cek Sekarang