3 Pilihan Lakban Aluminium (Aluminium Tape) Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga lakban aluminium pilihan dari monotaro.id
Produk Lakban Aluminium (Aluminium Tape)
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S035562634 | S003592359 | S009242399 |
| Width (mm) | 48 (2inch) | 50 | 48 |
| Length (m) | ± 36 (40yard) | 10 | 40 |
| Material | Aluminium | Aluminium Foil | Aluminium Foil |
| Thickness (mm) | - | 0.09 | - |
| Adhesion Strength (N/25mm) | - | 18 | - |
| Color | - | - | Silver |
| Deskripsi | Lakban ini digunakan dalam pekerjaan yang membutuhkan ketahanan konduktivitas thermal dan tahan terhadap cuaca (dingin dan panas) Biasa digunakan dalam industri konstruksi untuk pipa, saluran penyegelan, pemanasan dan ventilasi untuk Insulasi Atap agar lebih rapi. | Lakban aluminium foil dengan daya rekat tinggi, cocok untuk aplikasi HVAC, insulasi, dan perbaikan pipa. | Terbuat dari Alumunium Foil yang di lapisi Strong Solvent Based Acrylic yang tahan suhu tinggi dan bahan kimia. |
Apa Itu Lakban Aluminium?
Lakban Aluminium (Aluminium Tape) adalah jenis lakban khusus yang terbuat dari bahan aluminium foil, dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap panas, kelembapan, dan konduktivitas termal. Lakban ini banyak digunakan di industri konstruksi, HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), manufaktur, serta perbaikan pipa dan insulasi atap.
Dengan sifat reflektif dan tahan korosi, lakban aluminium sangat efektif untuk menutup sambungan, melindungi permukaan dari panas, serta mencegah kebocoran udara atau air. Produk ini juga sering digunakan untuk aplikasi perbaikan darurat pada permukaan logam, kaca, atau plastik.
Contoh penggunaan: pada instalasi ducting AC, lakban aluminium digunakan untuk menutup sambungan pipa agar tidak terjadi kebocoran udara dan meningkatkan efisiensi sistem pendingin.
Keunggulan utama lakban aluminium adalah kemampuannya bertahan di lingkungan ekstrem, baik suhu tinggi maupun rendah, serta daya rekat yang kuat pada berbagai permukaan.
Merek Lakban Aluminium Terbaik
- NACHI TAPE: Merek yang dikenal dengan produk lakban berkualitas untuk aplikasi industri dan konstruksi, menawarkan harga ekonomis dengan performa baik.
- monotaro: Brand private label dari monotaro Japan yang menghadirkan produk dengan standar mutu tinggi dan harga kompetitif, cocok untuk kebutuhan industri dan perawatan fasilitas.
- yatta: Merek yang menawarkan lakban aluminium dengan daya tahan tinggi terhadap suhu dan bahan kimia, ideal untuk aplikasi profesional dan industri berat.
Tips Memilih Lakban Aluminium (Aluminium Tape)
- Perhatikan ketebalan dan material untuk memastikan daya tahan dan kekuatan rekat optimal.
- Cek daya rekat (adhesion strength) terutama untuk aplikasi pada permukaan logam atau area dengan suhu tinggi.
- Pilih produk dengan ketahanan suhu dan bahan kimia jika digunakan di lingkungan ekstrem.
- Pilih merek terpercaya yang sudah terbukti kualitas dan konsistensinya di industri.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Bersihkan permukaan sebelum pemasangan agar daya rekat maksimal.
- Tekan lakban secara merata untuk menghindari gelembung udara.
- Gunakan gunting tajam untuk hasil potongan rapi.
- Simpan lakban di tempat kering dan sejuk untuk menjaga kualitas perekat.
Pertanyaan Seputar Produk
Apakah lakban aluminium bisa digunakan untuk perbaikan pipa air bocor?
Bisa, lakban aluminium efektif untuk perbaikan sementara pipa air bocor, namun untuk solusi permanen sebaiknya gunakan metode perbaikan khusus.
Apakah lakban aluminium tahan panas?
Ya, lakban aluminium dirancang untuk tahan terhadap suhu tinggi dan cocok untuk aplikasi insulasi panas.
Bagaimana cara memastikan daya rekat lakban aluminium maksimal?
Bersihkan permukaan dari debu, minyak, dan air sebelum pemasangan, lalu tekan lakban dengan kuat dan merata.
Apakah lakban aluminium bisa digunakan di luar ruangan?
Bisa, namun pastikan produk memiliki ketahanan terhadap cuaca dan sinar UV untuk penggunaan outdoor jangka panjang.