3 Pilihan Lakban Kain (Cloth Tape) Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga lakban kain (cloth tape) pilihan dari monotaro.id
Produk Lakban Kain (Cloth Tape)
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S036166893 | S003426074 | S007842380 |
| Brand | monotaro.id | TERAOKA | SEKISUI |
| Model Number | - | 4100 | N60KV03 |
| Width (mm) | 48 | 50 | 50 |
| Length (m) | 12 | 25 | 25 |
| Thickness (mm) | 0.25* | 0.13 | 0.22 |
| Color | Black | Light Green | Black |
| Tensile Strength | - | 140 N/25mm | 44 N/10mm |
| Adhesion/Viscosity | - | 8.40 N/25mm | 3.8 N/10mm |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Cloth tape atau lakban kain berbahan katun, dilapisi natural rubber resin dan PE, kuat dan tahan cuaca, cocok untuk industri, elektronik, dan kantor. | Tape kain polyethylene, mudah dipotong tangan, daya rekat kuat, sedikit residu, optimal untuk masking dan renovasi umum. | Lakban kain warna hitam, berbahan Staple Fiber+PET, daya rekat rubber, kekuatan tarik baik, cocok untuk berbagai aplikasi industri. |
*Ketebalan monotaro.id Lakban Kain 2inch (Selotip) Black 48mmx12m 1roll: 250 micron (0.25 mm)
Apa Itu Lakban Kain?
Lakban Kain (Cloth Tape) adalah jenis lakban yang terbuat dari bahan dasar kain (umumnya katun atau polyester) yang dilapisi perekat berbasis rubber atau resin. Lakban ini dikenal dengan kekuatan tarik yang tinggi, fleksibilitas, dan ketahanan terhadap cuaca, sehingga banyak digunakan di berbagai industri seperti manufaktur, logistik, konstruksi, hingga perkantoran.
Lakban kain sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya rekat kuat dan tahan lama, seperti pengemasan barang berat, masking saat pengecatan, perbaikan darurat, hingga pelindung permukaan. Keunggulan utamanya adalah tidak mudah sobek, mudah diaplikasikan, dan dapat digunakan pada permukaan yang tidak rata.
Dalam industri, lakban kain sering digunakan untuk pengemasan kargo, penandaan area, hingga perbaikan sementara pada mesin atau peralatan. Sifatnya yang tahan air dan mudah dipotong dengan tangan membuatnya sangat praktis untuk berbagai kebutuhan.
Merek Lakban Kain Terbaik
- monotaro.id: Brand private label dari monotaro.id yang menawarkan produk dengan harga ekonomis dan kualitas yang dapat diandalkan untuk kebutuhan industri dan kantor.
- TERAOKA: Merek asal Jepang yang dikenal dengan inovasi pada produk adhesive tape, menawarkan lakban kain dengan daya rekat kuat dan kemudahan penggunaan.
- SEKISUI: Salah satu produsen adhesive tape terbesar di dunia, terkenal dengan produk-produk berkualitas tinggi dan performa stabil untuk aplikasi industri berat.
Tips Memilih Lakban Kain (Cloth Tape)
- Pilih lebar dan panjang sesuai kebutuhan, misal untuk pengemasan atau logistik, pilih lakban yang lebar dan panjang.
- Perhatikan ketebalan dan kekuatan tarik untuk memastikan lakban tidak mudah putus saat digunakan.
- Cek daya rekat dan jenis perekat (rubber/resin) agar sesuai dengan permukaan yang akan ditempel.
- Pilih warna yang sesuai untuk kebutuhan penandaan (marking) atau estetika.
- Pilih merek terpercaya yang sudah terbukti kualitas dan konsistensinya di industri.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Simpan lakban kain di tempat kering dan sejuk untuk menjaga daya rekatnya.
- Hindari paparan sinar matahari langsung dan kelembapan tinggi agar tidak cepat rusak.
- Pastikan permukaan yang akan ditempel bersih dan kering untuk hasil rekat maksimal.
- Tutup kembali gulungan lakban setelah digunakan untuk mencegah debu dan kotoran menempel pada perekat.
Pertanyaan Seputar Produk
Apakah lakban kain tahan air?
Umumnya lakban kain memiliki ketahanan terhadap air, namun untuk aplikasi outdoor jangka panjang sebaiknya pilih tipe dengan perlindungan ekstra atau lapisan PE.
Bisakah lakban kain digunakan untuk perbaikan darurat pipa bocor?
Lakban kain dapat digunakan untuk perbaikan sementara, namun untuk solusi permanen sebaiknya gunakan produk khusus perbaikan pipa.
Apa perbedaan lakban kain dengan lakban biasa?
Lakban kain lebih kuat, fleksibel, dan tahan cuaca dibanding lakban plastik biasa. Cocok untuk aplikasi berat dan permukaan tidak rata.
Bagaimana cara melepas lakban kain tanpa meninggalkan residu?
Pilih lakban kain dengan fitur low residue, dan lepaskan secara perlahan. Beberapa merek seperti TERAOKA menawarkan tipe dengan residu minimal.