3 Pilihan Kitchen Sink Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Kitchen Sink pilihan dari monotaro.id
Produk Kitchen Sink
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S013498474 | S030475045 | S013966102 |
| Model Number | SB 21 | 8050B | ISD1100 |
| Dimensi (mm) | 890x490x135 | 800x500x230 | 1100x480 |
| Material | - | SUS 304 Stainless Steel | - |
| Jumlah Bowl | 1 | 1 | 2 |
| Ukuran Bowl (mm) | - | - | 380x390x190 (Kiri & Kanan) |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Tempat cuci piring ekonomis dengan satu bowl, cocok untuk kebutuhan dasar di dapur atau area servis. | Kitchen sink berkualitas tinggi dengan material SUS 304, dilengkapi sayap untuk kemudahan penggunaan. | Kitchen sink premium dengan dua bowl dan area drainer, ideal untuk dapur modern dengan aktivitas memasak tinggi. |
Daftar Isi
Apa Itu Kitchen Sink?
Kitchen Sink atau bak cuci piring adalah salah satu elemen paling vital di dapur. Fungsinya tidak hanya terbatas pada mencuci piring, tetapi juga menjadi pusat aktivitas persiapan makanan, mencuci sayuran dan buah, serta membersihkan peralatan masak. Pemilihan kitchen sink yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, kebersihan, dan estetika dapur secara keseluruhan, baik itu di dapur restoran, pantry kantor, maupun fasilitas produksi makanan.
Kitchen sink untuk kebutuhan B2B harus memenuhi standar yang lebih tinggi dalam hal durabilitas, kemudahan perawatan, dan fungsionalitas. Material, ukuran, jumlah bowl, dan fitur tambahan menjadi pertimbangan utama untuk memastikan kitchen sink dapat menahan penggunaan intensif di lingkungan komersial.
Merek Kitchen Sink Terbaik
- Royal: Dikenal sebagai penyedia solusi kitchen sink yang ekonomis dan fungsional. Produk Royal menjadi pilihan utama untuk proyek-proyek yang mengutamakan budget, seperti perumahan, apartemen, atau fasilitas umum yang membutuhkan solusi dasar namun andal.
- Renovo: Merek ini menargetkan segmen menengah dengan menawarkan produk berkualitas tinggi yang menggunakan material premium seperti Stainless Steel SUS 304. Renovo cocok untuk bisnis seperti restoran, kafe, dan perkantoran yang menginginkan durabilitas dan tampilan profesional tanpa harus mengeluarkan biaya untuk produk kelas atas.
- LIZENS: LIZENS memposisikan diri di segmen premium dengan menawarkan kitchen sink berdesain modern, fitur lengkap, dan fungsionalitas tinggi. Produk ini ideal untuk dapur komersial high-end, hotel, dan perusahaan yang mengutamakan efisiensi maksimal dan estetika modern dalam area dapur mereka.
Perbandingan Produk Kitchen Sink
1. Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus SB 21
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan paling ekonomis, sangat cocok untuk pantry kantor, mess karyawan, atau area cuci di bengkel yang tidak memerlukan kapasitas besar. Dimensinya yang ringkas (890x490x135 mm) membuatnya ideal untuk ruang terbatas.
- Kelebihan: Harganya yang sangat terjangkau menjadi nilai jual utama. Desainnya yang simpel dengan satu bowl sudah cukup untuk kebutuhan cuci tangan atau peralatan makan dalam jumlah kecil. Ini adalah solusi praktis untuk fasilitas pendukung yang tidak berhubungan langsung dengan produksi utama.
2. Renovo Kitchen Sink 1 Bowl With Wing 8050B
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk dapur kafe, restoran skala kecil, atau fasilitas katering. Material SUS 304 Stainless Steel menjamin ketahanan terhadap karat dan korosi, sangat penting di lingkungan yang terus-menerus basah dan terpapar bahan kimia pembersih.
- Kelebihan: Kedalaman bowl 230 mm memungkinkan pencucian panci dan wajan besar tanpa memercikkan air ke mana-mana. Adanya 'wing' atau sayap menyediakan area tambahan yang sangat berguna untuk meniriskan sayuran atau meletakkan peralatan yang baru dicuci, meningkatkan efisiensi alur kerja di dapur.
3. LIZENS Double Bowl w/ Drainer Kitchen Sink ISD1100
- Rekomendasi Penggunaan: Wajib dimiliki oleh dapur komersial yang sibuk, hotel, dan industri pengolahan makanan. Dua bowl berukuran identik (380x390x190 mm) memungkinkan multitasking yang efisien: satu bowl untuk merendam peralatan kotor, sementara bowl lainnya digunakan untuk membilas.
- Kelebihan: Ukuran total 1100x480 mm menyediakan ruang kerja yang sangat luas. Adanya dua bowl secara drastis meningkatkan produktivitas, memisahkan proses kotor dan bersih, yang sangat penting untuk menjaga standar higienis. Area drainer terintegrasi juga membantu menjaga area dapur tetap kering dan rapi.
Tips Memilih Kitchen Sink
- Analisis Kebutuhan Anda: Single atau Double Bowl?: Untuk aktivitas dapur yang tinggi, double bowl adalah investasi yang sangat berharga. Namun, jika penggunaan hanya sesekali atau untuk tugas ringan, single bowl sudah lebih dari cukup dan menghemat ruang.
- Perhatikan Material: Untuk penggunaan komersial dan industri, jangan kompromi. Pilih material Stainless Steel SUS 304 atau yang lebih tinggi. Material ini tidak hanya tahan lama tetapi juga non-porous, sehingga lebih higienis dan mudah dibersihkan.
- Ukuran dan Kedalaman Bowl: Sesuaikan ukuran sink dengan jenis peralatan yang paling sering Anda cuci. Bowl yang dalam sangat berguna untuk mencegah cipratan air dan menampung peralatan berukuran besar, penting untuk menjaga kebersihan dan keamanan di area kerja.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Bersihkan Secara Rutin: Gunakan spons lembut atau kain mikrofiber dan sabun cuci piring untuk membersihkan permukaan sink setiap hari. Hindari penggunaan sikat kawat atau pembersih abrasif yang dapat menggores permukaan stainless steel.
- Bilas Setelah Digunakan: Terutama setelah mencuci bahan makanan yang asam atau asin, segera bilas permukaan sink dengan air bersih untuk mencegah noda dan korosi.
- Perhatikan Arah Serat Stainless Steel: Saat mengeringkan atau membersihkan, ikuti arah serat (grain) pada permukaan stainless steel untuk hasil terbaik dan menghindari goresan halus.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa arti SUS 304 pada kitchen sink?
SUS 304 adalah kode standar industri untuk jenis stainless steel yang mengandung 18% kromium dan 8% nikel. Kandungan ini memberikan ketahanan yang sangat baik terhadap karat dan korosi, menjadikannya material ideal untuk peralatan dapur dan medis yang membutuhkan standar kebersihan tinggi.
Apakah kitchen sink stainless steel bisa berkarat?
Meskipun sangat tahan karat, stainless steel berkualitas rendah atau perawatan yang salah bisa menyebabkan karat. Hindari membiarkan peralatan logam (seperti kaleng atau sikat kawat) tergeletak di permukaan sink dalam waktu lama, karena partikel besi bisa berpindah dan menyebabkan karat titik (pitting corrosion).
Bagaimana cara memilih ketebalan stainless steel yang baik?
Ketebalan stainless steel diukur dalam 'gauge'. Semakin rendah angka gauge, semakin tebal materialnya. Untuk penggunaan komersial, carilah gauge 16 atau 18. Gauge yang lebih tebal lebih tahan terhadap penyok dan meredam suara gemericik air lebih baik.