3 Pilihan Juicer Blender Buah Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Juicer Blender Buah pilihan dari monotaro.id

 

Produk Juicer Blender Buah

Products
SKU S013495497 S010900406 S025791716
Model Number CJ 355 JE-607 HR1811/71
Input Power (W) 300 - -
Capacity (L) 0.5 - 0.5
Color White - White Lavender
Power (W) - 250 300
Voltage (V/Hz) - - 220-240/50
Safety Clamps - - Yes
Cable Storage - - Yes
Dimensions (LxWxH) (cm) - - 23.2x33x47
Cable Length (m) - - 1.2
Material - - Plastic
Speed - - 2 Speed
Fitur
  • Juicer
  • dengan
  • Kapasitas
  • 0.5
  • Liter
  • 2
  • Level
  • Kecepatan
  • Thermostat
  • Overheat
  • Protection
  • (Melindungi
  • Motor
  • dari
  • Panas
  • Berlebih)
  • Safety
  • Lock
  • System
  • (Kunci
  • Pengaman)
  • Removable
  • Juicer
  • Container
  • Foam
  • Separator
  • (Pemisah
  • Buih)
  • Daya
  • Masukan
  • :
  • 300
  • Watt
Deskripsi Juicer Cosmos yang bisa memisahkan sari buah dengan ampas buah, berkapasitas 0,5 liter. Dengan Thermostat Overheat Protection yaitu pelindung motor Juicer yang akan memutuskan aliran listriknya jika suhu motor telah mencapai batas yang ditentukan guna mencegah terbakarnya motor Juicer. Safety Lock System untuk melindungi motor agar lebih awet dan aman digunakan. Dilengkapi dengan Foam Separator yang dapat memisahkan antara hasil sari buah dengah buih hasil jus. Fungsi : untuk meng-ekstrak sari-sari buah Menjadi sehat dan cantik merupakan dambaan setiap orang. Gunakan Philips HR-1811 – Juicer Extractor 300 Watt agar Anda sehat setiap hari dan memiliki kulit cantik alami. Mengkonsumsi jus buah dan sayur dapat meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki kolagen, serta menjadikan hidup Anda selalu sehat dan penuh semangat. Kapasitas : 0.5 Liter

Apa Itu Juicer Blender Buah?

Juicer Blender Buah adalah peralatan dapur elektronik yang dirancang khusus untuk mengekstrak sari buah dan sayuran, memisahkannya dari ampas atau serat. Berbeda dengan blender yang menghaluskan semua bagian buah, juicer fokus untuk menghasilkan minuman kaya nutrisi yang mudah diserap tubuh. Alat ini sangat ideal bagi mereka yang ingin memulai gaya hidup sehat, terutama di lingkungan yang menuntut efisiensi seperti pantry kantor, fasilitas katering industri, atau bahkan untuk usaha minuman kesehatan skala kecil.

Dengan menggunakan juicer, perusahaan dapat menyediakan opsi minuman sehat bagi karyawan, sementara kontraktor di bidang jasa makanan dapat dengan mudah menyiapkan jus segar dalam jumlah besar. Kemampuannya memproses bahan baku dengan cepat menjadikan juicer sebagai aset penting di berbagai sektor industri.

Merek Juicer Blender Buah Terbaik

  • Cosmos: Sebagai salah satu pemain lama di industri peralatan rumah tangga Indonesia, Cosmos dikenal dengan produk yang fungsional dan terjangkau. Juicer dari Cosmos sering menjadi pilihan utama untuk kebutuhan domestik dan usaha kecil menengah (UKM) karena keandalannya dalam penggunaan sehari-hari dan kemudahan dalam perawatannya.

  • Miyako: Mirip dengan Cosmos, Miyako telah membangun reputasi sebagai merek yang menyediakan solusi praktis untuk kebutuhan dapur. Produk-produknya, termasuk juicer, dirancang untuk efisiensi dan kemudahan penggunaan, menjadikannya favorit di kalangan pengguna yang mengutamakan fungsi dan kepraktisan, dari mulai perkantoran hingga industri jasa boga.

  • Philips: Dengan reputasi global, Philips menawarkan juicer dengan teknologi dan kualitas premium. Produk dari Philips ditujukan bagi pengguna yang membutuhkan performa tinggi dan durabilitas, seperti hotel, restoran, dan fasilitas F&B lainnya. Keunggulan teknologinya seringkali memberikan hasil ekstraksi yang lebih maksimal dan efisien.

Perbandingan Produk Juicer Blender Buah

1. Cosmos Oxidation Free Juicer CJ 355

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan tepat untuk kebutuhan operasional kantor atau sebagai fasilitas tambahan di mess karyawan. Dengan fitur Safety Lock System, juicer ini menjamin keamanan bagi pengguna awam sekalipun. Thermostat Overheat Protection juga memastikan durabilitas mesin saat digunakan secara kontinu dalam frekuensi sedang.
  • Kelebihan: Kapasitas 0.5 liter cukup untuk menyajikan beberapa porsi jus segar. Fitur Foam Separator adalah nilai tambah yang signifikan, memastikan hasil jus lebih jernih dan bebas buih, yang penting untuk penyajian profesional di kafe kecil atau area pantry VIP.

2. Miyako Juicer JE-607

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat sesuai untuk bisnis katering atau warung makan yang membutuhkan peralatan sederhana namun efisien. Dengan daya 250 Watt, juicer ini lebih hemat energi, menjadikannya pilihan ekonomis untuk operasional harian.
  • Kelebihan: Kesederhanaan adalah kunci dari Miyako JE-607. Desainnya yang ringkas memudahkan penyimpanan dan pembersihan, faktor krusial di lingkungan kerja dengan ruang terbatas seperti dapur restoran atau booth pameran makanan.

3. Philips Juicer HR1811/71 Extractor

  • Rekomendasi Penggunaan: Dirancang untuk lingkungan komersial dengan volume tinggi seperti hotel, restoran, atau pusat kebugaran. Kecepatan ganda (2 Speed) memungkinkan penyesuaian proses ekstraksi untuk berbagai jenis buah dan sayuran, dari yang lunak hingga yang keras, memastikan hasil optimal setiap saat.
  • Kelebihan: Philips HR1811/71 unggul dalam hal fitur pendukung operasional. Adanya Safety Clamps dan tempat penyimpanan kabel (Cable Storage) menunjukkan perhatian pada detail untuk lingkungan kerja yang rapi dan aman. Material plastik berkualitas tinggi juga menjamin kebersihan dan ketahanan produk dalam jangka panjang.

Tips Memilih Juicer Blender Buah

  • Sesuaikan Daya dengan Kebutuhan: Untuk penggunaan intensitas tinggi di sektor F&B, pilih juicer dengan daya motor yang lebih besar (seperti 300W) untuk memastikan mesin tidak cepat panas dan awet. Untuk penggunaan ringan di kantor, daya yang lebih rendah sudah memadai dan lebih hemat energi.
  • Perhatikan Fitur Keamanan: Di lingkungan kerja, fitur seperti Safety Lock System dan Overheat Protection sangat penting untuk mencegah kecelakaan kerja dan kerusakan alat. Pastikan juicer yang dipilih telah dilengkapi standar keamanan tersebut.
  • Material dan Kemudahan Pembersihan: Pilih juicer dengan material yang mudah dibersihkan dan aman untuk makanan (food-grade). Semakin sedikit komponen yang harus dibongkar pasang, semakin efisien waktu yang dibutuhkan untuk perawatan harian.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Potong Bahan Sesuai Ukuran: Agar mesin bekerja optimal dan tidak macet, potong buah atau sayuran dalam ukuran yang sesuai dengan lubang pemasukan juicer.
  • Bersihkan Segera Setelah Digunakan: Jangan biarkan sisa ampas mengering di dalam komponen juicer karena akan sulit dibersihkan dan dapat menjadi tempat berkembang biak bakteri. Segera bilas dengan air mengalir setelah pemakaian.
  • Gunakan Sesuai Kapasitas: Hindari memasukkan bahan melebihi kapasitas maksimal yang dianjurkan untuk mencegah beban berlebih pada motor.

Pertanyaan Seputar Produk

Apakah juicer bisa digunakan untuk menghaluskan bumbu?

Tidak. Juicer berfungsi untuk memisahkan sari dari ampas, sehingga tidak cocok untuk bumbu yang membutuhkan semua bagian bahan untuk dihaluskan. Untuk kebutuhan ini, gunakan blender atau food processor.

Bagaimana cara memaksimalkan hasil jus?

Gunakan buah dan sayuran yang masih segar karena kandungan airnya lebih banyak. Selain itu, masukkan bahan secara perlahan dan tidak terburu-buru untuk memberikan waktu bagi mesin dalam memproses ekstraksi secara sempurna.

Apakah semua komponen juicer aman dicuci dengan mesin pencuci piring?

Tidak selalu. Selalu periksa buku manual produk untuk mengetahui komponen mana saja yang aman untuk mesin pencuci piring. Mencuci komponen yang tidak semestinya dapat menyebabkan kerusakan atau perubahan bentuk.

Rekomendasi Blender Lainnya

Blender Bumbu

Blender Bumbu

Cek Sekarang
Blender Heavy Duty

Blender Heavy Duty

Cek Sekarang