3 Pilihan Gunting Besi Beton Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Gunting Besi Beton pilihan dari monotaro.id
Perbandingan Gunting Besi Beton
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S000073716 | S003457184 | S018009712 |
| Model Number | PL-BC1417 | 8957684 | KW0100084 |
| Ukuran (inch) | 14 | 18 | 18 |
| Panjang Total (mm) | 350 | 450 | 460 |
| Kapasitas Potong (Baja Lunak) | 6 mm | - | 6 mm |
| Kapasitas Potong (Baja Sedang) | 5 mm | - | 6 mm |
| Material | CR-V | - | - |
| Deskripsi | Gunting beton serbaguna untuk memotong kawat, besi, gembok, dan lainnya. Terbuat dari material CR-V berkualitas tinggi yang awet dan tahan lama. | Gunting beton heavy-duty yang dirancang untuk pekerjaan pemotongan yang membutuhkan kekuatan ekstra. | Gunting beton andal untuk berbagai aplikasi pemotongan material lunak dan medium. |
Daftar Isi
Apa Itu Gunting Besi Beton?
Gunting Besi Beton (bolt cutter) adalah alat potong manual yang dirancang untuk memotong material logam keras seperti batang besi, baut, rantai, dan gembok. Alat ini bekerja dengan prinsip pengungkit ganda (compound leverage) yang melipatgandakan kekuatan dari pengguna, memungkinkan pemotongan material yang tebal dan keras dengan usaha yang relatif ringan. Rahang pemotongnya terbuat dari baja yang diperkeras (hardened steel) untuk menahan tekanan tinggi tanpa menjadi tumpul atau rusak.
Gunting ini menjadi peralatan esensial di berbagai sektor industri, seperti:
- Konstruksi dan Kontraktor: Untuk memotong besi tulangan (besi beton), kawat baja, dan jaring kawat.
- Manufaktur: Digunakan dalam proses fabrikasi untuk memotong batang logam sesuai ukuran.
- Pergudangan dan Logistik: Untuk membuka segel kontainer atau memotong rantai pengaman.
- Tim Penyelamat dan Pemadam Kebakaran: Sebagai alat bantu untuk membuka akses paksa dengan memotong gembok atau teralis.
Merek Gunting Besi Beton Terbaik
- TEKIRO: Merek perkakas tangan yang sangat populer di Indonesia, dikenal dengan produk berkualitas tinggi dengan standar industri Jepang (JIS) dan harga yang kompetitif.
- American Tool: Merek yang menyediakan berbagai perkakas tangan yang fungsional dan andal untuk kebutuhan profesional maupun hobi.
- KRISBOW: Merek andalan dari Kawan Lama Group yang menawarkan ragam produk perkakas, mesin industri, dan perlengkapan teknik dengan kualitas terjamin.
Perbandingan Produk Gunting Besi Beton
1. TEKIRO Bolt Cutter PL-BC1417
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan tepat untuk pekerjaan pemeliharaan umum, workshop, dan kontraktor skala kecil. Ukurannya yang 14 inch membuatnya lebih ringkas dan mudah dibawa, cocok untuk memotong material dengan diameter hingga 6mm.
- Kelebihan: Terbuat dari material Chrome-Vanadium (CR-V) yang menjamin kekuatan dan ketahanan. Spesifikasi kapasitas potong yang jelas untuk baja lunak dan medium memberikan panduan penggunaan yang akurat.
2. American Tool Gunting Beton 8957684
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk proyek konstruksi, industri manufaktur, atau situasi yang membutuhkan daya potong lebih besar. Dengan panjang 18 inch (450mm), alat ini memberikan daya ungkit yang lebih besar dibandingkan ukuran 14 inch.
- Kelebihan: Ukuran yang lebih panjang memberikan keuntungan mekanis, memungkinkan pengguna memotong material yang lebih tebal atau lebih keras dengan lebih sedikit tenaga.
3. KRISBOW Gunting Besi Beton KW0100084
- Rekomendasi Penggunaan: Sangat cocok untuk kontraktor, teknisi pemeliharaan gedung, dan industri yang memerlukan alat potong serbaguna. Ukuran 18 inch dan kapasitas potong hingga 6mm menjadikannya alat yang andal untuk berbagai tugas.
- Kelebihan: Menawarkan kombinasi yang baik antara ukuran, kekuatan, dan kapasitas potong. Dengan panjang 460mm, gunting ini memberikan leverage yang sangat baik untuk pekerjaan pemotongan yang berat.
Tips Memilih Gunting Besi Beton
- Sesuaikan Ukuran dengan Kebutuhan: Ukuran gunting beton (panjang gagang) sangat mempengaruhi daya ungkit. Ukuran lebih panjang (18 inch) memberikan tenaga lebih besar untuk memotong material tebal, sementara ukuran lebih pendek (14 inch) lebih portabel dan cocok untuk material yang lebih kecil.
- Perhatikan Kapasitas Potong: Selalu periksa spesifikasi kapasitas potong dari pabrikan. Menggunakan gunting untuk memotong material yang melebihi kapasitasnya dapat merusak mata pisau atau bahkan membahayakan pengguna.
- Material Mata Pisau: Pilih gunting dengan mata pisau yang terbuat dari baja berkualitas tinggi seperti Chrome-Vanadium (CR-V) atau baja tempa (forged steel) untuk memastikan ketajaman dan daya tahan yang lama.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Gunakan Teknik yang Benar: Posisikan material yang akan dipotong sedekat mungkin dengan engsel gunting untuk mendapatkan daya potong maksimal.
- Jaga Kebersihan dan Lumasi: Setelah digunakan, bersihkan gunting dari kotoran dan serpihan logam. Lumasi bagian engsel secara berkala untuk menjaga gerakan tetap lancar dan mencegah karat.
- Simpan di Tempat Kering: Hindari menyimpan gunting beton di tempat yang lembab untuk mencegah korosi pada bagian logam.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa perbedaan utama antara gunting beton 14 inch dan 18 inch?
Perbedaan utamanya terletak pada panjang gagang, yang secara langsung mempengaruhi daya ungkit (leverage). Gunting 18 inch memiliki gagang lebih panjang, sehingga memberikan kekuatan potong yang lebih besar dengan usaha yang sama dibandingkan gunting 14 inch. Ini membuatnya lebih efektif untuk memotong material yang lebih tebal atau lebih keras.
Material CR-V itu apa keunggulannya?
CR-V adalah singkatan dari Chrome-Vanadium, yaitu sejenis baja paduan (alloy steel). Penambahan kromium meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan kekerasan, sementara vanadium meningkatkan kekuatan dan ketahanan aus. Kombinasi ini menjadikan material CR-V sangat ideal untuk perkakas tangan seperti gunting beton, karena menghasilkan alat yang kuat, awet, dan tidak mudah tumpul.
Bisakah gunting beton digunakan untuk memotong gembok?
Ya, salah satu fungsi umum dari gunting beton adalah untuk memotong gembok, terutama bagian shackle (batang lengkung). Namun, kemampuannya tergantung pada ukuran gunting dan material shackle gembok. Gembok dengan shackle yang terbuat dari baja yang diperkeras (hardened steel) mungkin memerlukan gunting beton yang lebih besar dan lebih kuat.