3 Pilihan Door Closer Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Door Closer pilihan dari monotaro.id
Produk Door Closer
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S033510767 | S029353590 | S040149028 |
| Model Number | 16-650 | - | DR-DC1604 |
| Maximum Door Weight (kg) | - | 40-65 | 80 |
| Maximum Door Width (mm) | - | - | 1200 |
| Material | - | Aluminium | Aluminium |
| Maximum Opening Angle (°) | - | - | 180 |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Door closer hidrolik ekonomis untuk pintu ringan di lingkungan residensial atau kantor kecil. Pengaturan kecepatan buka dan tutup manual memberi fleksibilitas dasar untuk penggunaan harian. | Door closer heavy-duty dengan durabilitas tinggi, dirancang untuk area dengan lalu lintas sedang seperti perkantoran, toko, atau unit apartemen. Material aluminium menjamin ketahanan korosi. | Door closer hidrolik heavy-duty bersertifikasi EN 12209:2003 untuk pintu komersial dengan lalu lintas tinggi. Ideal untuk pintu lebar dan berat di fasilitas publik, pabrik, atau gedung komersial. |
Daftar Isi
Mengapa Menggunakan Door Closer?
Door Closer adalah perangkat mekanis hidrolik yang berfungsi menutup pintu secara otomatis setelah dibuka. Penggunaannya sangat penting di lingkungan komersial seperti perkantoran, pabrik, gudang, dan gedung publik untuk menjaga keamanan, efisiensi energi (dengan menjaga ruang ber-AC tetap tertutup), serta mencegah penyebaran api saat terjadi kebakaran. Di industri manufaktur dan makanan, door closer membantu menjaga kebersihan lingkungan produksi dengan meminimalkan kontaminasi dari luar.
Dengan mekanisme hidrolik yang dapat diatur, kecepatan dan kekuatan menutup pintu dapat disesuaikan untuk mencegah pintu terbanting, sehingga mengurangi kebisingan dan potensi kerusakan pada kusen atau pintu itu sendiri. Ini menjadikannya solusi ideal untuk area dengan lalu lintas tinggi di mana pintu sering dibuka dan ditutup.
Merek Door Closer Terbaik
- Sellery: Dikenal dengan produk perkakas dan hardware yang ekonomis dan fungsional. Door closer Sellery menjadi pilihan tepat untuk kebutuhan residensial, kantor kecil, atau area dengan lalu lintas rendah yang mengutamakan biaya-efektivitas.
- Vintage: Menawarkan produk hardware pintu dengan fokus pada durabilitas dan desain yang simpel. Door closer dari Vintage cocok untuk proyek komersial skala menengah, seperti toko, restoran, atau gedung perkantoran yang memerlukan perangkat andal dengan masa pakai panjang.
- Duroe: Merek yang menyediakan door hardware berkualitas tinggi dan telah teruji sesuai standar Eropa (EN). Produk door closer Duroe dirancang untuk aplikasi heavy-duty di fasilitas komersial, industri, dan publik dengan tingkat lalu lintas sangat tinggi, di mana keandalan dan keamanan adalah prioritas utama.
Perbandingan Produk Door Closer
1. Sellery Automatic Door Closer 16-650
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan paling ekonomis untuk pintu interior ringan di rumah, ruang kantor, atau gudang. Ideal untuk area di mana fungsi dasar penutup pintu otomatis sudah memadai.
- Implikasi Teknis: Pengaturan kecepatan manual memungkinkan penyesuaian dasar agar pintu tidak terbanting. Produk ini cocok untuk pintu standar dengan intensitas penggunaan ringan hingga sedang.
- Tips: Pilih model ini jika Anda membutuhkan solusi cepat dan murah untuk pintu-pintu yang jarang dilalui. Pastikan untuk tidak memasangnya pada pintu berat atau pintu eksterior yang sering terkena angin.
2. Vintage Door Closer/Penutup Pintu Otomatis Silver
- Rekomendasi Penggunaan: Sesuai untuk pintu kayu atau aluminium di perkantoran, unit apartemen, atau area komersial dengan lalu lintas sedang. Daya tahannya yang tinggi membuatnya menjadi investasi jangka panjang yang baik.
- Implikasi Teknis: Kemampuan menahan beban pintu hingga 65 kg mencakup sebagian besar jenis pintu. Material bodi dari aluminium memberikan ketahanan terhadap karat, cocok untuk iklim lembap atau area semi-outdoor.
- Tips: Model ini adalah penyeimbang antara harga dan performa. Pastikan berat pintu Anda berada dalam rentang 40-65 kg untuk mendapatkan kinerja optimal dan umur pakai yang maksimal.
3. Duroe Door Closer DR-DC1604
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan terbaik untuk pintu utama gedung, pintu darurat, koridor pabrik, rumah sakit, atau pusat perbelanjaan. Dirancang khusus untuk menahan penggunaan berat dan konstan di area publik.
- Implikasi Teknis: Kapasitas pintu hingga 80 kg dan lebar 1200 mm membuatnya cocok untuk pintu besar dan berat. Sudut buka hingga 180° memberikan fleksibilitas yang sangat baik, sementara sertifikasi EN menjamin keandalan produk setelah melalui 200.000 siklus uji.
- Tips: Jika Anda mengelola fasilitas dengan lalu lintas tinggi dan membutuhkan door closer yang andal serta memenuhi standar keamanan, produk ini adalah pilihan yang paling tepat.
Tips Memilih Door Closer
- Berat & Lebar Pintu:Door closer yang kurang bertenaga akan cepat rusak, sementara yang terlalu kuat akan membuat pintu sulit dibuka.
- Lokasi Pemasangan: Pintu eksterior membutuhkan door closer yang lebih kuat untuk melawan tekanan angin. Material tahan karat seperti aluminium sangat dianjurkan.
- Tingkat Lalu Lintas: Area dengan lalu lintas tinggi (high-traffic) memerlukan door closer heavy-duty dengan siklus hidup yang teruji untuk menghindari penggantian yang sering.
- Fitur Tambahan: Pertimbangkan fitur seperti hold-open (menahan pintu tetap terbuka) untuk area bongkar muat, atau back-check (mencegah pintu terbanting saat dibuka paksa).
- Standar Keamanan: Untuk pintu darurat atau pintu api, pastikan door closer memenuhi standar keselamatan kebakaran yang berlaku di wilayah Anda.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Instalasi: Pemasangan yang benar sangat krusial untuk fungsionalitas door closer. Ikuti instruksi pabrikan atau gunakan jasa profesional.
- Jangan Paksa Pintu: Hindari menahan atau mendorong pintu saat sedang dalam proses menutup otomatis, karena dapat merusak mekanisme hidrolik.
- Pemeriksaan Rutin: Periksa secara berkala apakah ada kebocoran oli di sekitar bodi door closer dan pastikan semua sekrup terpasang kencang.
- Lakukan Penyetelan Ulang: Perubahan suhu dapat memengaruhi kekentalan oli hidrolik. Setel ulang kecepatan menutup jika terasa terlalu cepat atau lambat.
Pertanyaan Seputar Produk
Bagaimana cara memilih door closer yang tepat?
Ukur berat dan lebar pintu Anda, lalu pilih door closer dengan spesifikasi yang sesuai atau sedikit di atasnya. Pertimbangkan juga lokasi (interior/eksterior) dan frekuensi penggunaan (lalu lintas rendah/tinggi).
Apa itu fitur hold-open?
Fitur hold-open memungkinkan pintu ditahan pada posisi terbuka (biasanya pada sudut tertentu, misal 90° atau 105°) tanpa perlu diganjal. Fitur ini sangat berguna untuk memindahkan barang atau saat membersihkan ruangan.
Bagaimana cara mengatur kecepatan door closer?
Biasanya terdapat dua katup penyetelan pada bodi door closer. Satu untuk mengatur kecepatan ayunan utama (closing speed) dan satu lagi untuk kecepatan akhir sebelum pintu tertutup rapat (latching speed). Putar sekrup secara perlahan untuk mendapatkan kecepatan yang diinginkan.
Apakah door closer bisa dipasang di semua jenis pintu?
Sebagian besar door closer dapat dipasang pada pintu kayu, metal, dan aluminium. Namun, pastikan rangka pintu (kusen) cukup kuat untuk menahan beban dan tekanan dari door closer. Untuk pintu kaca, biasanya diperlukan aksesoris pemasangan khusus.