3 Pilihan Cooler Box Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Cooler Box pilihan dari monotaro.id
Produk Cooler Box
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S025400274 | S037379612 | S009103911 |
| Model Number | I-16 | MRCB-60R | ABZ20BL 1469 |
| Kapasitas / Volume | 10 Liter | 60 Liter | 20 Liter |
| Dimensi (P x L x T) (mm) | 325 x 225 x 285 | 565 x 400 x 400 | 540 x 320 x 330 |
| Warna / Material Utama | Random Color / Plastik | Merah / Hard Plastic | Biru / Polypropylene (PP) |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Kotak pendingin seri Marina dari Lion Star yang sangat praktis dan ringan. Ideal untuk mobilitas tinggi, penyimpanan sampel medis skala kecil, atau distribusi makanan/minuman harian. | Cooler box berkapasitas 60 Liter dari KRISBOW yang dirancang untuk kebutuhan industri, katering, atau logistik perikanan. Memberikan perlindungan ekstra terhadap lonjakan suhu dari luar. | Box pendingin berkualitas tinggi dari ASTAGE berbahan Polypropylene tangguh. Desain kompartemennya dioptimalkan secara presisi untuk efisiensi penyimpanan maksimal tanpa membuang ruang. |
Daftar Isi
Mengapa Menggunakan Cooler Box?
Cooler Box (Kotak Pendingin) adalah wadah insulasi portabel yang krusial untuk menjaga rantai dingin (cold chain) selama proses pengiriman atau penyimpanan sementara tanpa menggunakan listrik. Dalam B2B, cooler box menjadi andalan di industri katering, logistik medis (seperti pengiriman vaksin, sampel darah), industri perikanan, hingga pemeliharaan gedung (untuk membawa reagen kimia yang sensitif terhadap suhu).
Kesalahan memilih cooler box baik dari segi material insulasi, kerapatan tutup, hingga kapasitas, dapat mengakibatkan kebocoran suhu. Dampaknya, produk yang ada didalamnya bisa cepat membusuk (spoilage), bahan kimia bisa bereaksi secara prematur, atau sampel medis menjadi tidak valid. Membandingkan produk yang tepat memastikan Anda mendapatkan efisiensi pendinginan terbaik sesuai dengan volume muatan yang Anda butuhkan.
Merek Cooler Box Terbaik
- Lion Star:
Merek lokal legendaris yang mendominasi pasar ekonomis. Produk Lion Star berfokus pada mobilitas yang ringan dan fungsionalitas harian. Untuk B2B, seri Marina sering digunakan sebagai wadah distribusi, karena portabel dan harganya yang efisien untuk pengadaan massal. - KRISBOW:
Brand perkakas dan perlengkapan industri yang dikenal dengan standar "Heavy Duty". Cooler box KRISBOW menyasar segmen operasional komersial menengah-ke atas, seperti kontraktor event atau cold storage pelabuhan. Desain bodinya tebal dan tangguh terhadap benturan. - ASTAGE:
Merek dengan standar kualitas Jepang yang menawarkan durabilitas yang baik. Fokus utama ASTAGE adalah penggunaan material murni seperti Polypropylene (PP) yang tahan terhadap retak tekanan serta insulasi yang jauh lebih stabil, menjadikannya sangat cocok untuk logistik medis dan laboratorium.
Perbandingan Produk Cooler Box
1. Lion Star Kotak Pendingin Marina I-16 (10L)
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk kurir sepeda motor pengantar makanan, pengiriman sampel klinis ringan (darah/urine), atau staf lapangan yang membutuhkan air minum dingin seharian.
- Implikasi Teknis: Dengan Volume 10 Liter dan Dimensi 325x225x285 mm, produk ini sangat pas diletakkan di footstep motor matic. Material bodinya dirancang agar tidak membebani pengguna saat ditenteng manual, namun cukup kuat untuk menahan es batu utuh selama kurun waktu kerja 8-12 jam jika ditutup rapat.
2. KRISBOW Cooler Box MRCB-60R (60L)
- Rekomendasi Penggunaan: Direkomendasikan untuk katering pernikahan, supplier bahan baku daging/seafood ke restoran, atau pengangkutan logistik di area pertambangan.
- Implikasi Teknis: Kapasitas ekstra besar 60 Liter memungkinkan Anda menyimpan bongkahan es balok bersama bulk food. Dinding luarnya yang kokoh (Hard Plastic) mampu menahan tumpukan barang lain di atasnya saat dalam proses pengiriman. Dengan panjang 56.5 cm, bisa memuat ikan utuh berukuran sedang secara horizontal tanpa perlu dilipat yang dapat merusak tekstur daging ikan.
3. ASTAGE Box Pendingin ABZ20BL 1469 (20L)
- Rekomendasi Penggunaan: Sangat sesuai untuk quality control (QC) pabrik, penyimpanan bahan baku farmasi yang sensitif, dan distribusi ritel minimarket.
- Implikasi Teknis: Penggunaan material Polypropylene (PP) pada seluruh bagian (Main Body, Lid, Belts, Handle) memberikan ketahanan yang baik (tidak akan retak getas di suhu yang sangat dingin). Kapasitas penyimpanan 15 botol 500ml berdiri.
Tips Memilih Cooler Box
- Perhitungkan Rasio Es dan Barang: Idealnya, komposisi di dalam cooler box adalah 30-40% es/ice gel dan 60-70% produk. Jangan memilih kotak 10L jika Anda perlu membawa 9L barang, karena es tidak akan muat dan suhu tidak akan terjaga.
- Material dan Durasi: Jika hanya untuk delivery dalam kota (1-3 jam), plastik standar (EPS foam injection) sudah cukup. Untuk pengiriman luar pulau atau bermalam, pilih material premium atau PU (Polyurethane) Foam yang lebih rapat.
- Ukuran Geometris Benda: Perhatikan dimensi "Panjang x Lebar Dalam". Terkadang kapasitas liter besar, tapi bentuknya meninggi (tall), sehingga tidak bisa memuat kotak bento atau tray makanan tanpa dimiringkan.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pre-Chilling: Jika memungkinkan, dinginkan cooler box Anda terlebih dahulu sebelum digunakan (misalnya dengan memasukkan beberapa ice gel beberapa jam sebelumnya). Cooler box yang suhunya sudah turun akan menahan es lebih lama.
- Hindari Rongga Udara: Udara kosong adalah musuh utama retensi suhu. Jika cooler box tidak penuh, isi sisa ruang yang kosong dengan koran kusut, bubble wrap, atau botol air beku ekstra agar udara panas luar tidak merangsek masuk saat kotak dibuka.
- Pembersihan Rutin: Cuci bagian dalam dengan campuran air hangat dan sabun ringan (sabun cuci piring) setelah digunakan, terutama jika terkena darah ikan/daging. Hindari penggunaan sikat kawat agar dinding plastik internal tidak tergores (goresan dapat menjadi sarang bakteri pembentuk bau). Buka tutupnya saat disimpan agar benar-benar kering.
Kendala Umum Pada Cooler Box
- Bau Tidak Sedap yang Menempel (Odor):
Sering terjadi karena sisa air daging yang meresap. Bersihkan dengan menyeka bagian dalam menggunakan larutan air dan Baking Soda (soda kue) atau sedikit cuka putih. Biarkan semalaman dalam kondisi terbuka. - Es Cepat Sekali Cair (Padahal Baru Beberapa Jam):
Biasanya akibat seringnya tutup dibuka-tutup. Letakkan minuman yang paling sering diambil di bagian paling atas. Selain itu, pastikan tutup (Lid) ditekan hingga berbunyi "klik" atau terkunci sempurna. Cek juga apakah engsel sudah mulai longgar. - Air Menggenang dan Menetes Keluar:
Embun kondensasi wajar terjadi di iklim tropis. Jika bocornya dari bagian bawah, pastikan katup pembuangan air (drain plug), biasanya ada di cooler ukuran besar seperti 60L, terpasang kencang dan sil karetnya tidak hilang.
Pertanyaan Seputar Produk
Apakah saya boleh menggunakan Dry Ice di dalam Cooler Box biasa?
Hanya gunakan Dry Ice pada Cooler Box yang dikategorikan premium dan bahannya sangat tebal (seperti PP atau Polyethylene tingkat tinggi). Pada cooler box plastik ekonomis biasa, suhu ekstrem dari dry ice bisa menyebabkan dinding dalam plastik retak atau pecah secara instan. Selain itu, pastikan tidak mengunci kotak terlalu rapat kedap udara karena gas sublimasi dry ice bisa membuat kotak meledak tertekan.
Mana yang lebih baik, menggunakan Ice Gel (Blue Ice) atau bongkahan Es Batu biasa?
Tergantung kebutuhan. Ice Gel lebih bersih, tidak membuat genangan air saat mencair (cocok untuk membawa obat/vaksin, dan bento makanan), serta bisa dipakai ulang. Namun, Es Batu balok jauh lebih cepat menurunkan suhu secara instan dan lebih ekonomis untuk volume yang sangat besar (seperti pendinginan ikan laut).
Bagaimana cara menyusun barang yang benar di dalam cooler box?
Prinsip dasarnya: udara dingin selalu turun ke bawah. Susun balok es batu di bagian paling dasar, lalu tumpuk produk yang butuh paling dingin (seperti daging mentah), dan letakkan barang yang hanya butuh sejuk (seperti sayur dan ice gel tambahan) di bagian paling atas.