3 Pilihan Pallet Mesh (Cage Trolley) Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Pallet Mesh pilihan dari monotaro.id
Produk Pallet Mesh
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S045210785 | S039995889 | S008364995 |
| Model Number | KRI-02 | Dawson-03 | Stocky 7 |
| Capacity (kg) | 800 | 800 | 1500 |
| Wire Diameter (mm) | 5.5 | 6.0 | 5.6 |
| Pitch / Ukuran Jaring (mm) | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 |
| Dimensi (mm) | 800 x 500 x 540 | 600 x 800 x 650 | 1000 x 890 (PxL) |
| Fitur Utama |
|
|
|
| Deskripsi Singkat | Pallet mesh ekonomis dari KRI dengan lapisan galvanis. Pilihan tepat untuk penyimpanan dan distribusi barang retail menengah dengan kapasitas hingga 800kg. | Keranjang besi industri dari DAWSON yang mengunggulkan ketebalan kawat 6mm, memberikan rigiditas superior saat ditumpuk tinggi menggunakan forklift. | Pallet Mesh Heavy Duty dari Dalton. Dirancang spesifik untuk beban industri berat seperti suku cadang otomotif, balok logam, dan material konstruksi berbobot masif. |
Daftar Isi
Mengapa Menggunakan Pallet Mesh (Cage Trolley)?
Pallet Mesh (Cage Trolley) adalah alat yang vital dalam manajemen pergudangan (warehousing) dan logistik. Berbeda dengan palet kayu standar, Pallet Mesh memiliki dinding kerangkeng yang menjaga barang agar tidak jatuh berserakan, namun tetap memberikan visibilitas 100% terhadap inventaris di dalamnya.
Alat ini sangat dibutuhkan karena:
- Efisiensi Ruang Tiga Dimensi: Pallet Mesh didesain agar bisa ditumpuk (Stackable) hingga 4 susun ke atas dalam keadaan terisi penuh, menghemat area lantai pabrik secara masif.
- Desain Lipat (Foldable): Saat tidak digunakan atau saat perjalanan logistik pulang (reverse logistics), keranjang ini bisa dilipat pipih sehingga tidak memakan ruang di dalam truk atau gudang.
- Aksesibilitas Cepat: Sebagian besar Pallet Mesh memiliki pintu setengah terbuka (half-drop gate) di bagian depan, sehingga operator tetap bisa mengambil barang di keranjang paling bawah tanpa harus menurunkan keranjang yang ada di atasnya.
Merek Pallet Mesh Terbaik
- KRI: Merupakan brand yang sangat difavoritkan oleh sektor FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) dan pusat distribusi retail. Produk KRI sangat ekonomis namun sudah dilengkapi finishing galvanis yang sangat baik untuk menahan karat dari kelembapan gudang.
- DAWSON: Fokus pada durabilitas ekstra. DAWSON dikenal sering menggunakan diameter kawat baja (wire) yang lebih tebal (hingga 6mm) dari rata-rata pasar. Ini membuat struktur kerangkengnya jauh lebih kaku (rigid) dan tidak mudah melengkung (deformasi) jika tidak sengaja tersenggol oleh garpu forklift.
- Dalton: Pemimpin di kelas Heavy Duty material handling. Merek ini adalah andalan industri alat berat, manufaktur mesin, dan perakitan otomotif. Kapasitas angkutnya sangat masif (mencapai 1500 kg per keranjang) dan memiliki struktur kaki (feet) yang diperkuat pelat baja tebal.
Perbandingan Produk Pallet Mesh
1. KRI Pallet Mesh KRI-02
- Rekomendasi Penggunaan: Paling cocok untuk penyimpanan suku cadang ringan, kemasan plastik, kain tekstil, atau hasil pertanian (buah/sayur) di cold storage.
- Implikasi Teknis: Dengan kawat berdiameter 5.5mm dan kapasitas 800kg, keranjang ini cukup kokoh untuk menahan beban sehari-hari. Finishing Galvanis tidak hanya membuatnya mengkilap secara visual, tetapi secara teknis melindunginya dari oksidasi karat (rust) sehingga aman digunakan di area bersuhu dingin atau lembap tanpa takut mengontaminasi produk di dalamnya.
2. DAWSON Pallet Mesh Dawson-03
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk gudang perkakas (tools), distributor mur/baut, suku cadang mesin, dan industri kabel (wire handling).
- Implikasi Teknis: Atribut terpentingnya adalah ketebalan kawat 6.0 mm. Penambahan 0.5mm dari standar pasar membuat jaring (mesh) ini sangat tahan terhadap benturan internal. Jika Anda menyimpan besi tajam atau tumpukan logam yang beratnya terkonsentrasi di satu titik, keranjang DAWSON ini tidak akan mudah memuai (bulging) keluar.
3. Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh Stocky 7
- Rekomendasi Penggunaan: Wajib digunakan oleh pabrik manufaktur otomotif (menyimpan blok mesin, rem, velg), pengecoran logam (foundry), dan pergudangan tingkat berat (heavy industrial).
- Implikasi Teknis: Kapasitas gila-gilaan 1500 kg (1.5 Ton) dicapai melalui desain rangka bawah (U-channel frame) yang terintegrasi secara mekanis. Dimensinya yang luas (panjang 1000mm, lebar 890mm) memberikan volume 0.84 meter kubik, cukup untuk menampung komponen alat berat yang tidak muat di keranjang standar. Mampu ditumpuk 4 susun berarti Anda bisa memadatkan beban 6 Ton hanya di atas luasan 1 meter persegi area gudang.
Tips Memilih Pallet Mesh
- Sesuaikan Ukuran Jaring (Pitch): Pitch standar adalah 50x50mm. Namun jika Anda akan menyimpan barang berukuran kecil (seperti sekrup curah atau tutup botol plastik) tanpa kardus, pilihlah pitch yang lebih kecil (misal 25x25mm) agar barang tidak lolos dan jatuh.
- Kalkulasi Beban Total saat Ditumpuk: Jika kapasitas keranjang 800kg dan Anda menumpuknya 4 susun tinggi, keranjang paling bawah akan menanggung berat sekitar 2400kg di engsel kakinya. Jangan melebihi batas Stackability pabrik.
- Kompatibilitas Forklift: Pastikan celah bagian bawah Pallet Mesh (ketinggian kaki) sesuai dengan ketebalan garpu (fork) dari hand pallet atau forklift yang Anda miliki di gudang.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Cara Menumpuk yang Benar: Selalu pastikan ujung kaki (cup-feet) keranjang atas "duduk" mengunci dengan sempurna di atas kawat perimeter keranjang di bawahnya. Sedikit saja meleset dapat memicu rubuhnya menara keranjang.
- Lubrikasi Engsel: Semprotkan pelumas (seperti WD-40) pada engsel lipatan bawah dan kait pintu depan setiap 6 bulan sekali agar keranjang tidak seret/macet saat dilipat.
- Distribusi Beban Merata: Saat mengisi keranjang dengan benda berat (misal: aki mobil), susunlah secara merata di seluruh dasar jaring. Menumpuk semua barang di satu sisi dapat membuat titik berat tidak seimbang (center of gravity shift) dan berbahaya saat diangkat forklift.
Kendala Umum Cage Trolley (Pallet Mesh)
Permasalahan yang sering ditemui oleh staf gudang saat menggunakan produk ini:
- Pintu Depan (Half-Drop Gate) Macet dan Susah Dikunci: Biasanya terjadi karena dinding samping sedikit terpelintir/melengkung akibat benturan forklift. Solusi: Gunakan palu karet (rubber mallet) untuk memukul dengan ringan area bingkai samping agar sejajar kembali, lalu kaitkan penguncinya secara bersamaan (kiri dan kanan).
- Keranjang Tidak Bisa Dilipat Pipih: Solusi: Periksa dasar keranjang. Seringkali terdapat sisa kotoran, kerikil keras, atau potongan kayu/plastik wrap yang tersangkut di engsel bawah yang menghalangi jaring untuk merebah sepenuhnya.
- Muncul Titik Karat Putih/Merah: Solusi: Jika lapisan galvanis tergores benda tajam, karat lokal bisa muncul. Sikat area berkarat dengan sikat kawat, bersihkan, lalu semprotkan Zinc Spray (Cold Galvanizing) untuk menyegel kembali lapisan anti-karatnya.
Pertanyaan Seputar Produk
Apakah Pallet Mesh bisa dipasangi roda dorong?
Sebagian besar model standar tidak datang dengan roda. Namun, Anda dapat memesan alas khusus (dolly cart) atau membuat custom modification dengan melengkapi bagian bawah dudukan kakinya (fixing discs) dengan Castor Wheel jenis heavy duty berbahan Polyurethane (PU). (Namun memodifikasi ini akan menghilangkan fitur stackable keranjang).
Bagaimana cara mengangkutnya jika tidak memiliki Forklift?
Anda masih dapat menggunakan Hand Pallet Manual. Kaki Pallet Mesh sengaja dirancang tinggi (rata-rata 10-12 cm dari lantai) untuk memberi ruang bagi garpu Hand Pallet masuk dari keempat sisi (4-way entry).
Bisakah Pallet Mesh KRI 800kg ditumpuk di atas Pallet Mesh Dalton 1500kg?
Sangat tidak disarankan. Ukuran (dimensi luar) kedua merek dan seri tersebut berbeda. Kaki Pallet Mesh atas tidak akan menemukan titik tumpu (perimeter jaring) yang pas di keranjang bawah. Menumpuk merek/dimensi berbeda sangat berisiko fatal bagi keselamatan area gudang.