3 Pilihan Ball Valve Terbaik
Bandingkan material, tekanan, dan spesifikasi Ball Valve pilihan dari monotaro.id untuk kebutuhan industri Anda
Produk Ball Valve
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S003189269 | S031765435 | S009378649 |
| Size | 1/2 Inch | 1/2 Inch | 3/8 Inch (10A) |
| Material Body | Stainless Steel SS316 | Brass (Kuningan) + Chrome | Stainless Steel SCS14A (setara SS316) |
| Pressure Rating | 1000 psi (WOG) | High Pressure Resistant | Class 600 / 4.12 MPa |
| Connection Type | Screwed (Drat Dalam) | MxF (Male x Female) | Screwed (Drat Dalam) |
| Fitur Utama |
|
|
|
| Deskripsi | Ball valve stainless steel ekonomis dengan ketahanan kimia tinggi. Ideal untuk industri makanan, kimia, dan air bersih yang membutuhkan material SS316. | Ball valve kuningan dengan konfigurasi unik MxF (Male-Female), memudahkan penyambungan langsung tanpa nipple tambahan. Cocok untuk instalasi pompa dan maintenance gedung. | Valve premium tipe UTKM dari Kitz. Didesain untuk aplikasi kritikal yang membutuhkan keandalan material SCS14A dan presisi tinggi pada tekanan menengah-tinggi. |
Daftar Isi
Mengapa Menggunakan Ball Valve?
Ball Valve adalah jenis katup yang menggunakan bola berlubang (perforated ball) untuk mengontrol aliran fluida. Mekanisme ini dipilih karena kemampuannya untuk menutup aliran dengan sangat rapat (bubble-tight sealing) hanya dengan putaran 90 derajat (quarter-turn).
Dalam industri manufaktur, kimia, hingga perawatan gedung, Ball Valve menjadi komponen vital karena minim perawatan, tahan terhadap tekanan tinggi, dan memiliki umur pakai yang panjang dibandingkan jenis gate valve. Pemilihan material yang tepat (seperti Stainless Steel 316 atau Kuningan) akan sangat menentukan ketahanan valve terhadap korosi dan suhu ekstrem di lingkungan kerja Anda.
Merek Ball Valve Terbaik
- Sankyo: Dikenal sebagai pilihan industrial value. Sankyo menyediakan produk berbahan Stainless Steel (SS304/SS316) dengan harga yang sangat kompetitif. Merek ini cocok untuk aplikasi industri umum, pengolahan air, dan pabrik kimia skala menengah yang membutuhkan ketahanan karat tanpa biaya investasi merek premium.
- Onda: Pemimpin pasar untuk kategori plumbing & sanitary. Produk Onda dikenal luas di kalangan kontraktor bangunan dan maintenance fasilitas karena ketersediaan stok yang mudah dan kualitas kuningan (brass) yang tebal dan presisi sesuai standar SNI. Pilihan utama untuk instalasi air bersih, HVAC, dan perumahan.
- Kitz: Brand asal Jepang yang merepresentasikan kualitas premium dan presisi tinggi. Kitz adalah standar global untuk katup industri. Produknya digunakan di kilang minyak, pabrik petrokimia, dan mesin-mesin vital di mana kebocoran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi. Kualitas casting (pengecoran) logamnya sangat halus dan padat.
Perbandingan Produk Ball Valve
1. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG 1/2inch
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan terbaik untuk industri kimia ringan, makanan (Food Grade), dan lingkungan korosif. Dengan material SS316, valve ini jauh lebih tahan karat dibanding kuningan.
- Implikasi Teknis: Rating 1000 psi (WOG) berarti valve ini aman digunakan untuk saluran air, minyak, atau gas hingga tekanan sangat tinggi (sekitar 68 bar). Penggunaan seat PTFE memastikan putaran tuas tetap ringan dan sealing rapat meskipun sering dibuka-tutup.
- Tips: Jika Anda membutuhkan valve stainless steel untuk menggantikan valve kuningan yang sering korosi, namun memiliki anggaran terbatas, Sankyo adalah solusi paling cost-effective.
2. Onda Ball Valve MxF 1/2inch
- Rekomendasi Penggunaan: Sangat ideal untuk maintenance gedung, instalasi pompa air, dan kompresor udara. Fitur kunci produk ini adalah koneksinya.
- Implikasi Teknis: Koneksi MxF (Male x Female) adalah problem solver. Biasanya valve memiliki drat dalam di kedua sisi (FxF). Dengan MxF, Anda bisa menyambung valve ini langsung ke outlet pompa atau pipa drat dalam tanpa perlu membeli double nipple tambahan. Ini mengurangi titik potensi kebocoran.
- Tips: Gunakan varian ini jika Anda memiliki ruang instalasi yang sempit dan ingin mengurangi jumlah sambungan fitting.
3. Kitz 600 Type SS Ball Valve (UTKM Series) 10A
- Rekomendasi Penggunaan: Wajib digunakan untuk mesin industri presisi, steam (uap) tekanan rendah, dan jalur instrumentasi. Merek Kitz memberikan jaminan kualitas material yang konsisten.
- Implikasi Teknis: Dibuat dengan metode Lost Wax Precision Casting, bodi valve ini sangat padat dan minim porositas, sehingga sangat aman untuk gas bertekanan. Desain Reduced Bore membuat valve ini lebih ringkas (compact) dan ringan, cocok untuk area mesin yang padat komponen.
Tips Memilih Ball Valve
- Kenali Media Aliran: Untuk air biasa, Kuningan (Brass) sudah cukup. Namun untuk air laut, bahan kimia asam/basa, atau industri makanan, wajib menggunakan Stainless Steel 316 (SS316) seperti Sankyo atau Kitz.
- Perhatikan Tekanan Kerja: Pastikan rating valve melebihi tekanan operasional sistem Anda. Kode 1000 WOG artinya tahan hingga 1000 psi untuk Water, Oil, Gas pada suhu ruang.
- Jenis Koneksi: Cek ujung pipa Anda. Apakah butuh Drat Dalam (FxF) standard, atau butuh Drat Luar-Dalam (MxF) untuk efisiensi tempat.
- Full Bore vs Reduced Bore: Gunakan Full Bore jika Anda tidak ingin ada hambatan debit aliran. Gunakan Reduced Bore (seperti Kitz UTKM) jika Anda mengutamakan ukuran valve yang kecil dan harga yang lebih efisien.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Operasional: Ball valve didesain untuk posisi Fully Open atau Fully Closed. Hindari membiarkan valve dalam posisi setengah terbuka (throttling) dalam waktu lama karena dapat merusak seal bola akibat gerusan aliran fluida.
- Pencegahan Macet: Putar valve minimal sebulan sekali jika jarang digunakan, untuk mencegah endapan mengerak pada bola yang bisa menyebabkan valve macet (stuck).
- Instalasi: Gunakan seal tape secukupnya pada drat. Jangan terlalu memaksa memutar saat mengencangkan (over-torque) karena bisa menyebabkan bodi valve retak, terutama pada material kuningan.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa arti rating 1000 WOG pada valve?
WOG singkatan dari Water, Oil, Gas. Rating 1000 WOG berarti valve tersebut didesain untuk menahan tekanan hingga 1000 PSI saat mengalirkan air, minyak, atau gas pada suhu ambien (suhu ruang).
Kapan harus memilih Stainless Steel vs Kuningan?
Pilih Kuningan (Onda) untuk aplikasi air bersih, udara, dan minyak ringan yang non-korosif karena harganya ekonomis. Pilih Stainless Steel (Sankyo/Kitz) jika media bersifat korosif (zat kimia), suhu tinggi, atau untuk industri makanan (higienis).
Apa bedanya Full Bore dan Reduced Bore?
Full Bore memiliki lubang bola yang sama besarnya dengan diameter pipa, sehingga aliran tidak terhambat. Reduced Bore (seperti Kitz UTKM) memiliki lubang bola sedikit lebih kecil dari pipa. Reduced bore lebih ringan dan murah, namun sedikit mengurangi debit aliran.
Rekomendasi Valve Lainnya
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami