Tungaloy Turning Insert DCMT Series DCMT070204-PSF T9215 1pc

#Nomor SKU S083543265
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCMT070204-PSF T9215
Unit 1pc
Applicable Material Steel; Stainless Steel; Cast Iron
Application Inserts
Corner Radius (mm) 0.4
Cutting Edge Length (mm) 7.8
Insert Thickness (mm) 2.38
Inscribed Circle Diameter (mm) 6.35
Coating Ti-compound+Al2O3+TiN
Grade T9215
Fixing Hole Diameter (D1) (mm) 2.8
Tool Type Turn Positive Inserts
Depth Of Cut Maximum (mm) 0.5
Clearance Angle Major (°) 7
Cutting Direction Neutral
Chip Breaker Type PSF
Measurement Type Metric
Body Material Carbide
Cutting Edge Material Carbide
Min D.O.C. (mm) 0.1
Minimum Turning Feed (mm/rev) 0.08
Maximum Turning Feed (mm/rev) 0.3
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 27 August 2026
Terakhir Diperbaharui 28 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan