IMAO UN4 / UN5 universal handle UN5-180 1pc

#Nomor SKU S059621966
Wishlist
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UN5-180
Unit 1pc
Mass (g) 60
Type Offset specification
Dimension A (mm) 180
Dimension B (mm) 198
Panel Size (mm) 221.5
Dimension U (mm) 5
Allowable Load (N) 1000
M Code 38713997
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 15 March 2026
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a 19-inch rack standard (IEC standard) compliant product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan