IMAO MBBU . BBU Ball Unit (Pad Type) MTBU-10050-35UR 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MTBU-10050-35UR |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Mass (g) | 22 |
| Type | Urethane screw type |
| Dimension F (mm) | 5 |
| Dimension D (mm) | 3.5 |
| Dimension E (mm) | 14 |
| Dimension B (mm) | 50 |
| Dimension C (mm) | 8 |
| Allowable Load (N) | 7800 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Hardness (Shore A) | 35 |
| M Code | 38553873 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 March 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Description
It is a RoHS directive compliant product.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/IMAO%20MBBU%20_%20BBU%20Ball%20Unit%20(Pad%20Type)%20MTBU-10050-35UR%201pc/k4S059579724-2.jpg)