Miki pulley Torque tender 2-axis butt type (with signal pin) TT-3X-01-19 TT-3X-01-19-24N-80NM-P 1pc

#Nomor SKU S059220640
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TT-3X-01-19-24N-80NM-P
Unit 1pc
Shape 2-axis butting
Mass (kg) 2.7
Size 3X
Type With signal pin
Dimension L (mm) 121
Dimension H (mm) 45
Standard Housing hole keyway/former JIS (type 2) hub hole keyway/new standard motor
Dimension F (mm) 3/20
Dimension D (mm) 75
Dimension E (mm) 30
Dimension B (mm) 36
Dimension C (mm) 85
Dimension Y (mm) 2.5
Dimension M (mm) 42
Dimension N (mm) 10
Dimension I (mm) 45
Dimension J (mm) 6
Dimension G (mm) 11
Dimension R (mm) 5
Inertia Moment (kgm²) 4.40x10⁻³
M Code 47693021
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 March 2026
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Reliably detect overload. Proper operation protects the machine from overload.
Since it is a single position type, when the overload is removed, it meshes again at the original indexing position, so synchronous operation is easy.
An optional signal pin allows overload detection.
Since it is not a friction type but a meshing type, it can be used even in oily conditions.
All models have been drilled. It can be set on the mounting shaft as it is.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan