Egamaster Precision Insulating Gloves (Sarung Tangan) 36978 With Arc Flash Protection Class 0 Size 8 1pc

#Nomor SKU S058579749
Wishlist
Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 36978
Unit 1pc
Class -
Proof Test Voltage (V) 5.000
L (mm) 360
Size 8
Kategori AZC
Verification Testing the insulating gloves every six months is advisable.
Cleaning Use water and soap to clean them.
Inspection Before each use, make a visual inspection and inflate the glove to detect possible damages. Any hole or perforation make it useless.
Storage Gloves should be stored in their original package at a temperature between +5°C and +35°C in a dark and dry place, not exposed to direct sunlight, artificial light or sources of ozone.
Resistance Voltage (V) 10
Use Voltage (V) 1
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2026
Terakhir Diperbaharui 23 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan