Panasonic Panasonic, Solid State Relay, Maximum load current: 0.3 A, Maximum load voltage: 400 V, Surface mount, AQV214EHA 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AQV214EHA |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type of Sign | Surface mount |
| Series | PhotoMOS |
| Contact Configuration | SPST |
| Switching Method | AC/DC |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Minimum Load Current (A) | 0.12 |
| Output Device | MOSFET |
| Maximum Load Voltage (V) | 400 |
| Minimum Load Voltage (V) | 320 |
| M Code | 65247335 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 February 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan