Panasonic Latching Relay DPDT 24V dc 1 set of 40 TX2-L2-24V-TH 1set(40pcs)

#Nomor SKU S058062173
Wishlist
Rp8.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TX2-L2-24V-TH
Unit 1set(40pcs)
AS ONE Part Number 65-8060-72
M Code 69852739
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 25 February 2026
Terakhir Diperbaharui 04 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UL certified, CSA, BSI
TX Series - InrushThis small PCB mount relay allows you to handle 7.5A inrush current. This compact PCB relay also provides high contact capacity and excellent vibration/shock resistance. The relay is sealed for automatic cleaning. Typical applications include air conditioning control and other large capacity control functions.
High sensitivity of 140mW High contact capacitance, 2 A, 30 V dc Supports 7.5 A inrush current
Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (40 pieces)*Coil voltage: 24V dc*Contact configuration: DPDT*Mounting type: PCB mount*Maximum switching voltage AC: 250V ac*Maximum switching voltage DC: 220V dc*Maximum switching power DC: 60 W*Length: 15mm*Depth: 7.4mm*Height: 8.2mm*Dimensions: 15 x 8.2 x 7.4mm*Terminal type: Through hole*Switching current: 7.5A*Operating temperature Min: -40°C*Code number: 173-8987

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan