Panasonic Electrolytic capacitor 390μF 16V DC 1 set 500 pieces EEEFH1C391L 1set(500pcs)
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EEEFH1C391L |
|---|---|
| Unit | 1set(500pcs) |
| AS ONE Part Number | 65-6937-70 |
| M Code | 61818945 |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 February 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Panasonic aluminum electrolytic capacitors are vertical mounting type. Extremely durable. RoHS compliant (as of October 2022) Halogen free
Feature
Specification*Quantity: 1 reel (500 pieces)*Capacitance: 390μF*Voltage: 16V dc*Mount type: Surface mount*Technology: Electrolytic*Dimensions: 8 x 10.2mm*Length: 10.2mm*Diameter: 8mm* Operating temperature Max: +105°C
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ksS058055748-2.jpg)